高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
電圧(V)100
定格寿命(時間)50000
埋め込み深さ(mm)80
再生紙使用マーク適合
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)120
高さ(mm)31
タイプLED一体型
消費電力(W)4.8
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)10(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可
材質ポリカーボネート(白色、乳白)
消費電力(W)9.2
全光束(Lm)725
色温度(K)6500
光源色昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
種別器具:LED一体型
幅(mm)107
色白
高さ(mm)50
材質(本体)ポリカーボネート
定格電圧(V)100
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
仕様調光器:不可
材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)
長さ(mm)282
幅(mm)215
質量(kg)2.6
色ブラック
高さ(mm)406
材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)
種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)
消費電力(W)4.3
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)1.5
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)333
電球の種類LED
調光の可否不可
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンド。ショップ演出にも最適です
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)
色オフホワイト
材質(本体)鋼
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)2.5
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光率(%)連続100-5・フルカラー調色
電球の種類LED
調光の可否調光:可、調光器:不可
リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンド。ショップ演出にも最適です
種別器具:LED一体型
幅(mm)44
色オフホワイト
高さ(mm)58
材質(本体)アルミ
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)2.5
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続100-5・フルカラー調色
電球の種類LED
調光の可否調光:可、調光器:不可
インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)
色オフホワイト
材質(本体)鋼
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)2.5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
電球の種類高演色LED
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:布張り
色白色
材質(本体)磁器
消費電力(W)7.2
スイッチ点灯→常夜灯→消
コード長さ(m)1.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
電球の種類高演色LED
調光の可否調光:不可、調光器:不可
ヴィンテージ感溢れる機械式レバーセードは表面を刷毛や布などでふき取ったワイピング仕上げです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
質量(kg)2.1
高さ(mm)417-612
材質(本体)鋼
消費電力(W)4.4
スイッチ点灯→消
コード長さ(m)1.5
幅(Φmm)240-457
材質(カバー)ダイカスト(銀イブシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
電球の種類高演色LED
調光の可否調光:不可、調光器:不可
充電後、コードレスで持ち運べるため屋内外さまざまな場所で使用可能。インテリアやアウトドアリビングでのくつろぎに快適なあかりです。
仕様充電式コードレススタンド、ニッケル水素電池内蔵(交換電池:BB-03220)
質量(kg)0.8
高さ(mm)290
種類器具:LED一体型
構造防雨型
定格消費電力(W)2.7
色温度(K)2700
幅(Φmm)135
材質(カバー)アクリル(透明・模様入)
ランプの種類LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
タッチスイッチ仕様3段階調光
調光方式段調光
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否可
机上面を広範囲に照らすワイド配光のデスクライト。別売の専用センサーを組み合わせることでタッチレスコントロールが可能です。オフィスやご自宅で快適なデスクワークをサポートします。
仕様調光器:不可
取付クランプタイプ
高さ(mm)634
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
種類器具:LED一体型
スイッチ点灯→消・調光(100-40%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
取付可能厚(mm)5~50迄
アームシングルアーム
演色指数(Ra)94
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:布張り
質量(kg)1.7
色黒色ハンマートン
高さ(mm)430
材質(本体)鋼
消費電力(W)7.2
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)1.5
幅(Φmm)320
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
電球の種類高演色LED
調光の可否調光:不可、調光器:不可
着席・離席を感知して、点灯・消灯をタッチレスコントロール。T-LINEシリーズのために開発された、高精度な人感機能を備えた超音波センサー。超音波の到達距離をきめ細かに設定できるので、座席の後方を通過する人の動きで誤反応もありません。着席時はON、離籍時はOFFするデスク照明の自動管理が可能、省エネに貢献します。
材質樹脂
長さ(mm)64
幅(mm)74
質量(kg)0.1
色オフホワイト色
高さ(mm)72
種類T-LINEスタンド専用
1台
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)
色オフホワイト
材質(本体)鋼
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)2.5
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5・調色
電球の種類高演色LED
調光の可否調光:可、調光器:不可
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:布張り
質量(kg)4.5
高さ(mm)1457
材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ)
消費電力(W)7.2
スイッチフット:点灯→消
コード長さ(m)2.5
幅(Φmm)382
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
電球の種類高演色
調光の可否調光:不可、調光器:不可
フィラメント形ランプを生かしたユニークな三本足のスタンドは、静かな夜に寄り添う人のように空間をあたたかく照らしてくれます
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球ふぁ95 4.2W(E26)
質量(kg)3.3
色真鍮古味
高さ(mm)1509
材質(本体)鋼
消費電力(W)4.2
スイッチフット:点灯→消
コード長さ(m)2.5
色温度(K)2400
幅(Φmm)560
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具30W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)350
電球の種類LED
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質セード:布張り
質量(kg)4.5
高さ(mm)1457
材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ)
消費電力(W)8.4
スイッチフット:点灯→消
コード長さ(m)2.5
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)382
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)648
調光率(%)連続100-5・調色
電球の種類高演色
調光の可否調光:可、調光器:不可
種別器具:LED電球一般形11W(E26)
材質セード:布張り
質量(kg)8.3
色黒色ハンマートン
高さ(mm)1480
材質(本体)鋼
消費電力(W)11
幅(Φmm)460
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
電球の種類高演色LED
調光の可否調光:不可、調光器:不可
存在感を抑えたミニマルデザインの表札灯
種別器具:LED一体型
材質下面カバー:アクリル(乳白)
幅(mm)380
寸法(mm)出:65
質量(kg)0.7
高さ(mm)45
材質(本体)樹脂
消費電力(W)1.5
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)31.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)3
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)47
配光タイプ下面
風情ある庭の趣に溶け込む落ち着いた和の意匠のガーデンライトです
高演色照明R15クラス2
構造二重絶縁/防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)7.1
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
センサー角度調整(°)90
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)
質量(kg)2
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
タイプ置型
消費電力(W)6.1
構造防雨型
ランプ高演色LED
材質(カバー)ガラス(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
明るさ白熱灯器具60W相当
地上高さ(mm)350
演色指数(Ra)94
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)
質量(kg)1.8
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)6.1
構造防雨型
ランプ高演色LED
材質(カバー)ガラス(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
明るさ白熱灯器具60W相当
地上高さ(mm)350
演色指数(Ra)94
さまざまなスタイルに調和するシンプルなキューブ型門柱灯。堅牢で上質感のあるアルミダイカスト製ガードフレームがボディを包みます
種別器具:LED一体型
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)6.6
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)48.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)323
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。明るさに反応して自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
構造防雨型
センサー明暗センサー
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)6.1
構造防雨型
センサーなし
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
上方や隣地への光害を抑える配光制御タイプのポールライト。制御された光がしっかりと地面を照らし、安心かつ落ち着いた景観演出をおこなえます
種別器具:LED電球フラット形7.7W(GX53-1)
質量(kg)2.1
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ
消費電力(W)7.7
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
幅(Φmm)100
材質(カバー)アクリル(透明ケシ)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)42.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
地上高さ(mm)350
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)326
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
質量(kg)1.7
色黒
取付化粧ネジ式
高さ(mm)507
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)4.2
構造防雨型
ランプLED
色温度(K)2700
幅(Φmm)206
材質(カバー)面取りガラス(透明)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)356
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
天然大谷石ならではの素朴で温かみのある風合い。モダンから伝統的なものまで日本家屋のエクステリアに良く似合うあかりです。石材パーツを外して使用することも可能です
種別器具:LED一体型
幅(mm)□153
質量(kg)3.3
高さ(mm)156
材質(本体)大谷石
消費電力(W)6.6
構造防雨型・二重絶縁構造
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)24.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)161
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)7.1
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
センサー角度調整(°)90
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
上方や隣地への光害を抑える配光制御タイプのポールライト。制御された光がしっかりと地面を照らし、安心かつ落ち着いた景観演出をおこなえます
種別器具:LED電球フラット形7.7W(GX53-1)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ
構造防雨型
ランプ高演色LED
コードなし
色温度(K)2700
幅(Φmm)100
材質(カバー)アクリル(透明ケシ)
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)326
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
材質下面カバー:ガラス(ケシ)
幅(mm)320
寸法(mm)出:104
質量(kg)1.3
取付化粧ネジ式
高さ(mm)95
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)6.5
構造防雨型
センサー対応型(別売)
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
配光タイプ下面
つながるあかりでエクステリアに新たな演出を
便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です
安心のランプ交換型。超小型ボディながら安心のランプ交換型。ねじ込式なので交換時も簡単です
CONNECTED LIGHTING
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(透明・白色)
幅(mm)Φ125
質量(kg)1.5
取付スパイク・置型兼用(スパイクを外して置型使用可能)
取付方式グローブ:ねじ込式
構造防雨型、二重絶縁構造
色温度(K)2700~6500
光源寿命40000時間
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
地上高さ(mm)139
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)335
調光の可否不可
種別LED電球クリアミニクリプトン型4W(E17)No.292JL
幅(mm)Φ129
カバーガラス(透明)
質量(kg)1.9
構造防雨型
定格消費電力(W)4
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
明るさ白熱灯器具40W相当
地上高さ(mm)272
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)320
調光の可否不可
グレアレス配光にミニマルなL字の意匠。洗練されたエクステリアの景観を引き立てるガーデンライトです
バッフル効果のあるリブ形状部からやわらかな光のグラデーションが広がります
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
長さ(mm)65
幅(mm)142
材質(本体)アルミ、アルミダイカスト(黒色)
取付方式カバー:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)3.9
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:33.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)132
調光の可否不可
下面カバーアクリル(乳白)
仕様調光器:不可
長さ(mm)217
幅(mm)140
質量(kg)3.6
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
消費電力(W)4
構造防雨型
コード付属なし
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
地上高さ(mm)1324
演色指数(Ra)94
仕様調光器:不可
材質グローブ:ガラス(透明・泡入)
長さ(mm)275
幅(mm)125
質量(kg)4.7
材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色)
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
消費電力(W)4
構造防雨型
コード付属なし
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)67
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
地上高さ(mm)1300
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)268
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
景観に溶け込む、石を模したあかり。自然感じるお庭に最適です。お好きな角度にコロンと置いてください
種別器具:LED一体型
幅(mm)188
質量(kg)2.9
高さ(mm)170
材質(本体)アルミ鋳物
消費電力(W)5
構造防雨型・二重絶縁構造
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)54
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)270
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
幅(mm)□82
質量(kg)3.5
材質(本体)アルミ
消費電力(W)4.6
構造防雨型
センサー明暗センサー
ランプ高演色LED
コード付属なし
材質(カバー)ガラス(透明・内面ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
調光方式調光器:不可
地上高さ(mm)700
演色指数(Ra)94
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ