「アクリル クリア」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
質量(kg)0.8
高さ(mm)139
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
幅(Φmm)155
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
質量(kg)0.8
高さ(mm)139
種類器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
幅(Φmm)155
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。厚いレンズ状のアクリル枠が、光を溜めた雫のような表情を生み出します。
仕様調光器:不可
質量(kg)2.7
取付クイックA
高さ(mm)124
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)599
材質(カバー)アクリル(透明・乳白色プリント)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
材質(枠)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。厚いレンズ状のアクリル枠が、光を溜めた雫のような表情を生み出します。
仕様調光器:不可
質量(kg)2.7
取付クイックA
高さ(mm)124
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
構造虫が入りにくい
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ回転A
幅(Φmm)599
材質(カバー)アクリル(透明・乳白色プリント)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
材質(枠)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
リモコン付
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
傾斜天井取付角度(°)可能:45迄
PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています。配光変換パネルと組み合わせて使用します
用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用
カバーアクリル(透明)
ランプの種類高彩色LED
演色指数(Ra)93
澄んだ透明アクリルを贅沢に使った二重セード。エッジに映り込むリフレクションが端正な表情を作ります。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)603
幅(mm)603
カバーアクリル(乳白・クローム色モール)
質量(kg)3.2
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
澄んだ透明アクリルを贅沢に使った二重セード。エッジに映り込むリフレクションが端正な表情を作ります。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)603
幅(mm)603
カバーアクリル(乳白・クローム色モール)
質量(kg)3.2
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質セード:アクリル(透明・乳白)
質量(kg)0.8
高さ(mm)121
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
幅(Φmm)119
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
誰もが安らぎを覚える水と光のゆらめきをイメージしたナチュラルな意匠。ゆらめく水面を表現したアクリルカバーの深い透明感が心地よいあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(透明/乳白)
質量(kg)4.4
直径(Φmm)623
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質セード:アクリル(透明・乳白)
質量(kg)0.8
高さ(mm)121
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)119
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)76.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)461
調光率(%)連続調光100-5・調色
誰もが安らぎを覚える水と光のゆらめきをイメージしたナチュラルな意匠。ゆらめく水面を表現したアクリルカバーの深い透明感が心地よいあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(透明/乳白)
質量(kg)4.4
直径(Φmm)623
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
四季の中で多彩な移ろいを魅せる氷の表情がモチーフ。マットな乳白グローブと艶やかな透明アクリルの対比が、溶けゆく氷の幻想的な世界を作ります。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(透明/サンドブラスト)
高さ(mm)116
質量(kg)2.7
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
直径(Φmm)600
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
透明アクリルのエッジにきらめく光と艶やかなモノトーン。モダン・ラグジュアリーの世界観をつくります
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質セード:アクリル(透明)
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
高さ(mm)296
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)814~1414
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)100
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
透明アクリルのエッジにきらめく光と艶やかなモノトーン。モダン・ラグジュアリーの世界観をつくります
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質セード:アクリル(透明)
質量(kg)0.5
取付引掛シーリング
高さ(mm)296
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)621~1421
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)100
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
四季の中で多彩な移ろいを魅せる氷の表情がモチーフ。マットな乳白グローブと艶やかな透明アクリルの対比が、溶けゆく氷の幻想的な世界を作ります。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(透明/サンドブラスト)
質量(kg)2.7
直径(Φmm)600
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。
仕様調光器:別売
材質セード:アクリル(透明)
取付簡易取付A
高さ(mm)110
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
電圧(V)100
全高(mm)400~1675
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。
仕様調光器:不可
材質セード:アクリル(透明)
取付簡易取付A
高さ(mm)110
材質(本体)鋼(クロームメッキ)
電圧(V)100
全高(mm)400~1675
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
葉に滴る雫の艶めき。奥深い透明感が美しいあかりです。厚いレンズ状のアクリルセードが、光を溜めた雫のような表情を生み出しています。
仕様調光器:不可
幅(mm)150
寸法(mm)出:97
質量(kg)0.6
高さ(mm)125
材質(本体)アクリル(透明・乳白)
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造上部開放
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
葉に滴る雫の艶めき。奥深い透明感が美しいあかりです。厚いレンズ状のアクリルセードが、光を溜めた雫のような表情を生み出しています。
仕様調光器:不可
幅(mm)150
寸法(mm)出:97
質量(kg)0.6
高さ(mm)125
材質(本体)アクリル(透明・乳白)
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造上部開放
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)335
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
空間を浮遊する彫刻的な光のシルエット。クリスタルのようにきらめくクリアカバーが洗練された空間を華やかに演出します。
仕様調光器:不可
取付簡易取付A
高さ(mm)39
材質(本体)アルミ(サテンゴールド色)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)アクリル(透明)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードにサンドブラストを施し奥行きのある質感に仕上げています。
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質セード:アクリル(乳白・透明ケシ)
質量(kg)0.7
高さ(mm)94
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードにサンドブラストを施し奥行きのある質感に仕上げています。
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質セード:アクリル(乳白・透明ケシ)
質量(kg)0.7
高さ(mm)94
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)130
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)448
調光率(%)連続調光100-5・調色
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードに細やかなマット処理を施し、奥行きのある質感に仕上げています。
仕様調光器:不可
幅(mm)171
寸法(mm)出:85
質量(kg)0.5
高さ(mm)127
材質(本体)アクリル(乳白・透明ケシ)
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造密閉型
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)52.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)315
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードに細やかなマット処理を施し、奥行きのある質感に仕上げています。
仕様調光器:不可
幅(mm)171
寸法(mm)出:85
質量(kg)0.5
高さ(mm)127
材質(本体)アクリル(乳白・透明ケシ)
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造密閉型
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
四季の中で多彩な移ろいを魅せる氷の表情がモチーフ。マットな乳白グローブと艶やかな透明アクリルの対比が、溶けゆく氷の幻想的な世界を作ります。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED+非常用LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(透明/サンドブラスト)
高さ(mm)116
質量(kg)2.7
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
直径(Φmm)600
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
澄んだ水面に現れる、波の形を模したアクリルが作る静謐な景色。天井面にはしっとりと淡い光模様が映し出されます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠アクリル
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)112
質量(kg)3.2
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45
直径(Φmm)691
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
色(本体)透明
再生紙使用マーク適合
薄く軽やかな印象のコンパクトな木枠ベーシックシリーズ。ナチュラルなインテリアにさりげなく溶け込みます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)100
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45
仕様調光器不可
直径(Φmm)582
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
カットガラス風のきらめきをシーリングに。宝石のようなカッティングをあしらった、ラグジュアリー感あふれるデザインです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(透明・カット模様入)
高さ(mm)116
質量(kg)2.7
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
直径(Φmm)610
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
グレード感のあるシンプルな木枠デザインシリーズ。やわらかな印象でさまざまなインテリアになじみます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)129
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
グレード感のあるシンプルな木枠デザインシリーズ。やわらかな印象でさまざまなインテリアになじみます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)2.2
直径(Φmm)636
高さ(mm)129
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)47
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム木材(ナチュラル色)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)110.2
皮相電力(VA)48(100V)
光束(Lm)5180
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
適用畳数~12
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
グレード感のあるシンプルな木枠デザインシリーズ。やわらかな印象でさまざまなインテリアになじみます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)2.2
直径(Φmm)636
高さ(mm)129
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)47
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム木材(チェリー色)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)110.2
皮相電力(VA)48(100V)
光束(Lm)5180
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
適用畳数~12
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
グレード感のあるシンプルな木枠デザインシリーズ。やわらかな印象でさまざまなインテリアになじみます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)2.2
直径(Φmm)636
高さ(mm)129
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)47
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム木材(エボニーブラウン色)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)110.2
皮相電力(VA)48(100V)
光束(Lm)5180
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
適用畳数~12
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
薄く軽やかな印象のコンパクトな木枠ベーシックシリーズ。ナチュラルなインテリアにさりげなく溶け込みます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)100
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45
直径(Φmm)582
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果の奥深い透明感が美しいあかりです。
仕様コード収納フレンジ付
その他※調光器不可
材質アクリル(透明・乳白)
幅(mm)Φ119
質量(kg)0.8
高さ(mm)121
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)6
平均演色評価数(Ra)94
機能サーカディアン自動調光・調色機能付
別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~20000
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC
エネルギー消費効率(Lm/W)76.8
光色電球色~アズール色
明るさ白熱灯器具60W
電源容量(VA)10
定格光束(Lm)461
LED交換可能
水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。
仕様調光器:不可
寸法(mm)出:167
質量(kg)0.6
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨・防湿型
グローブ種別脱着:ねじ込式
幅(Φmm)155
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
アンバー色とシックなモスグリーン色が響き合うステンドグラス調デザイン。ハンドメイドの風合いを細部まで精巧に再現したステンド調枠が、インテリアの雰囲気を高めます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(ステンド調)
質量(kg)2.5
直径(Φmm)600
高さ(mm)124
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
縦格子の整然とした佇まいとスリット光のコントラストが趣深い木のあかり。和の設えから北欧スタイルまで、ナチュラルでモダンなインテリアに調和します。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠木材
リモコン付属
カバーアクリル(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45
仕様調光器不可
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
縦格子の整然とした佇まいとスリット光のコントラストが趣深い木のあかり。和の設えから北欧スタイルまで、ナチュラルでモダンなインテリアに調和します。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠木材
リモコン付属
カバーアクリル(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45
仕様調光器不可
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付
その他※調光器不可
幅(mm)Φ155
質量(kg)0.7
高さ(mm)127
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)6
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~20000
ランプ寿命40000時間
ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC
光色電球色~アズール色
明るさ白熱灯器具60W
電源容量(VA)10
LED交換可能
アンバー色とシックなモスグリーン色が響き合うステンドグラス調デザイン。ハンドメイドの風合いを細部まで精巧に再現したステンド調枠が、インテリアの雰囲気を高めます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(ステンド調)
質量(kg)2.5
直径(Φmm)600
高さ(mm)124
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
3
4
次へ