34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(透明) 長さ(mm)125 質量(kg)0.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)9.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)75 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 配光角度(°)36 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 配光タイプワイド
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 長さ(mm)126 質量(kg)0.7 電圧(V)100 消費電力(W)5.6 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)72 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 長さ(mm)150 質量(kg)0.7 取付レール取付専用 タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)9.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)80 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2
ランプの種類高演色LED 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED光源ユニット
エコ商品
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGEDG-classには標準で付属しています
用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用 カバーアクリル(ケシ) 質量(kg)0.9 ランプの種類LED 配光角度(°)34 配光タイプワイド 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED光源ユニット
エコ商品
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGEDG-classには標準で付属しています
用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用 ランプの種類LED カバーアクリル(ケシ) 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 質量(kg)0.9 配光タイプ広拡散 配光角度(°)60 再生紙使用マーク適合
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED光源ユニット
エコ商品
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGEDG-classには標準で付属しています
用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用 カバーアクリル(ケシ) 質量(kg)0.9 ランプの種類高彩色LED 配光角度(°)34 配光タイプワイド 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 再生紙使用マーク適合
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDグレアレス・ユニバーサルダウンライト
エコ商品
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 調光方式位相制御 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付可能天井厚(mm)3~25 再生紙使用マーク適合
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDグレアレスダウンライト
エコ商品
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 質量(kg)0.3 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED 調光方式位相制御 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 取付可能天井厚(mm)3~25 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです。ユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応。広い壁面やサインの照明に適しています。ライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです
用途高天井用 明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地) 埋込穴(Φmm)175 取付必要高(mm)105 質量(kg)2.1 LED寿命(時間)40000 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです
用途高天井用 埋込穴(Φmm)175 明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付必要高(mm)230 質量(kg)1.9 取付可能天井厚(mm)5~25 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高天井用ベースダウンライト本体Φ150
エコ商品
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束。電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します
用途高天井用。屋内・軒下取付兼用 埋込穴(Φmm)150 明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付必要高(mm)220 質量(kg)1.5 取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型 定格寿命(時間)40000 再生紙使用マーク適合
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー スポットライト
ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします
用途高天井用 付属品電源装置 種別器具:LED一体型 長さ(mm)224 質量(kg)2.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)83 首振角度(°)70 ランプ高彩色LED 幅(Φmm)125 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)86 配光角度(°)34 明るさセラメタ150W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプワイド
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー スポットライト
ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします
用途高天井用 付属品電源装置 種別器具:LED一体型 長さ(mm)224 質量(kg)2.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)83 首振角度(°)70 ランプLED 幅(Φmm)125 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)86 明るさセラメタ150W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

商業施設の外構照明におすすめのCDM-T70Wクラス。堅牢なアルミボディと制御された配光の美しさが特徴です。点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光。施工が簡単な電源装置内蔵型。効率良い放熱のために空気の流れを考慮した本体形状
種別器具:LED一体型 質量(kg)4.5 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)40 電源装置内蔵 構造防雨型 首振角度(°)110 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)41/40/42 明るさCDM-T 70W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)83 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 耐雷サージ15KV
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(透明) 長さ(mm)125 質量(kg)0.5 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)5.6 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)75 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 配光角度(°)36 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプワイド
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(透明) 長さ(mm)125 質量(kg)0.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)5.6 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)75 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 配光角度(°)36 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 配光タイプワイド
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 長さ(mm)150 質量(kg)1.7 電圧(V)100 消費電力(W)18.8 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)80 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)30 配光角度(°)40 明るさ白熱灯器具100W×2灯相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプワイド
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 長さ(mm)150 質量(kg)0.8 電圧(V)100 消費電力(W)9.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)80 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大光量と小型化とを両立させた新設計のLEDモジュールを採用。高精度な専用反射板は、業界トップクラスの高光束密度を持つこの最新光源との組み合わせにより、ライトアップのための光を美しく集束させます。
種別器具:LED一体型 マットシルバー 材質(本体)アルミダイカスト 使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで) 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)117 電源装置内蔵 構造防雨型 首振角度(°)275 ランプLED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命60000時間 キャブタイヤケーブル(m)1.5 明るさ水銀灯400W相当 調光方式調光器:不可 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 取付面位置壁・天井・床面兼用 耐雷サージ15kV
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(透明) 長さ(mm)125 質量(kg)0.5 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)9.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)75 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 配光角度(°)36 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプワイド
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 長さ(mm)126 質量(kg)0.6 取付レール取付専用 タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)5.6 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)72 材質(レンズ)アクリル(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

際立つ高演色R15の光。調光・調色スポットライト
種別器具:LED一体型 長さ(mm)170 質量(kg)0.7 電圧(V)100 消費電力(W)8.5 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)80 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 配光角度(°)48 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 定格光束(Lm)721 調光率(%)連続調光100-1・調色 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプワイド
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーンに合わせて電球色と昼白色を簡単に切り替える光色切替調光スポットライト。いずれの光色も、高演色R15の高い演色性が対象を美しく表現します
種別器具:LED一体型 長さ(mm)170 質量(kg)0.7 電圧(V)100 消費電力(W)8.4 首振角度(°)90 機能光色メモリー機能付 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~5000 幅(Φmm)80 光源色電球色/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 配光角度(°)48 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 定格光束(Lm)632 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否切替:連続調光100-1%・位相制御(光色は調光した明るさで切替可能) 傾斜天井取付角度(°)90迄 配光タイプワイド
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかな拡散配光と深いカットオフアングルを持つLED一体型のグレアレスダウンライトです 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 幅(mm)Φ114 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 取付傾斜天井取付:可能(55度) 材質(本体)アルミ 構造高気密SB/防雨型/浅型 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)73 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命50000時間 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否不可 傾斜天井配光角度(°)未対応 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

際立つ高演色R15の光。調光・調色スポットライト
種別器具:LED一体型 長さ(mm)170 質量(kg)0.6 取付レール取付専用 タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)8.5 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)80 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 配光角度(°)48 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 定格光束(Lm)721 調光率(%)連続調光100-1・調色 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可 配光タイプワイド
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーンに合わせて電球色と昼白色を簡単に切り替える光色切替調光スポットライト。いずれの光色も、高演色R15の高い演色性が対象を美しく表現します
種別器具:LED一体型 長さ(mm)170 質量(kg)0.6 取付レール取付専用 タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)8.4 首振角度(°)90 機能光色メモリー機能付 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~5000 幅(Φmm)80 光源色電球色/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 配光角度(°)48 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 定格光束(Lm)632 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否切替:連続調光100-1%・位相制御(光色は調光した明るさで切替可能) 配光タイプワイド
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視野に入る不快なグレアを現象させるフレアレスダウンライト まぶしさを抑えるため、発光面を奥に、コーンは直接光があたりにくい形状に設計 鏡面仕上げのコーンに周辺環境が映ることで器具は建築に溶け込み、直下だけに光をとどけます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 幅(mm)Φ87 カバーアクリル(ケシ) 質量(kg)0.4 取付傾斜天井取付:可能(55度) 材質(本体) 構造高気密SB/防雨型/浅型/屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応 定格消費電力(W)16.2 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)80 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:43.2 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)9(100V) 明るさJDW50W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)268 調光率(%)連続100-1、位相制御 傾斜天井配光角度(°)未対応 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Qシリーズ。鏡面仕上げのコーンに周辺の環境が映り、点灯時に器具の存在感が小さくなります。
仕様調光器:別売 材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 質量(kg)0.4 材質(本体) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 構造高気密SB形/浅型 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)80 幅(Φmm)87 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)38.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさJDR50W相当相当 ビーム角度(°)65 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)241 調光率(%)連続調光100-1・位相制御 傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応 配光タイプ拡散配光 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100
エコ商品
やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700 演色指数(Ra)94 アルミ 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.3 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空間に溶け込む白いフォルム。進化を続けるホワイトギアシリーズ。ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト。より多彩な生活シーンの演出を可能にします
質量(kg)0.6 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル(透明) ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 調光方式位相制御 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプワイド配光 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 再生紙使用マーク適合
1台
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

空間に溶け込む白いフォルム。進化を続けるホワイトギアシリーズ。ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト。より多彩な生活シーンの演出を可能にします。壁面の上方まで照射可能な最大振角75°の首振り角。最大収納時の器具高は引き出しやすい20mm
質量(kg)0.9 消費電力(W)8.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル(透明) 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.8 LEDLED一体型 皮相電力(VA)13(100V) 光束(Lm)721 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 取付必要高(mm)90 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RENEWAL BASE DOWN LIGHT(リニューアルベースダウンライト)。埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ。従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト。発光効率のよさ、R15の演色性など先進性を備えながら、FDL、FHTランプを使用した従来光源ダウンライトに類似する意匠。まぶしさをやわらげる深型鏡面コーンタイプと光を効率よく拡散させる深型オフホワイト色コーンタイプがあります。
仕様調光器:不可 種別リニューアルベースダウンライト 幅(mm)Φ170 質量(kg)0.5 オフホワイト 高さ(mm)(必要高)93 材質(本体)アルミ 電圧(V)100-242 構造浅型 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 埋め込み深さ(mm)93 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)150 調光の可否× 配光タイプ拡散配光 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)グレアレスダウンライトΦ100 調光・調色
エコ商品
やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 アルミ カバー樹脂(乳白) 反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.4 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ