「アルミ板 0.7」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種別器具:LED一体型
長さ(mm)126
質量(kg)0.7
電圧(V)100
消費電力(W)5.6
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)72
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
傾斜天井取付角度(°)90迄
種別器具:LED一体型
長さ(mm)150
質量(kg)0.7
取付レール取付専用
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)9.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)80
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出。生活のリズムや気分に合わせた照明を、リモコンやスマホのアプリ等で簡単操作。新しい光の体験をお楽しみいただけます。色温度は2700K~6500K+フルカラーに調色可能、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます
仕様調光器不可
タイプLED電球一般形9.5W(E26)
消費電力(W)9.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色電球色~昼光色
皮相電力(VA)10(100V)
色(本体)オフホワイト
明るさ白熱灯60Wクラス
演色指数(Ra)80
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
配光タイプ配光
取付必要高(mm)150
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミ(オフホワイト)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
際立つ高演色R15の光。調光・調色スポットライト
種別器具:LED一体型
長さ(mm)170
質量(kg)0.7
電圧(V)100
消費電力(W)8.5
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)80
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
配光角度(°)48
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
定格光束(Lm)721
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプワイド
シーンに合わせて電球色と昼白色を簡単に切り替える光色切替調光スポットライト。いずれの光色も、高演色R15の高い演色性が対象を美しく表現します
種別器具:LED一体型
長さ(mm)170
質量(kg)0.7
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
首振角度(°)90
機能光色メモリー機能付
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~5000
幅(Φmm)80
光源色電球色/昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
配光角度(°)48
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
定格光束(Lm)632
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否切替:連続調光100-1%・位相制御(光色は調光した明るさで切替可能)
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプワイド
関連キーワード