5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
岩手が誇る伝統工芸・岩谷堂箪笥。美しい欅の木目を生かした漆は職人の手により幾度も磨かれ、重厚な鉄の加飾を施されて生み出されます
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形5.2W(E17) 材質装飾:鉄鋳物(黒色) 幅(mm)□119 質量(kg)0.8 取付レール取付専用 高さ(mm)254 材質(本体)けやき(拭き漆塗り) 電圧(V)100 消費電力(W)5.2 全高(mm)822~1422 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)52.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)273 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
岩手が誇る伝統工芸・岩谷堂箪笥。美しい欅の木目を生かした漆は職人の手により幾度も磨かれ、重厚な鉄の加飾を施されて生み出されます
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形5.2W(E17) 材質装飾:鉄鋳物(黒色) 幅(mm)□119 質量(kg)0.8 取付引掛シーリング 高さ(mm)254 材質(本体)けやき(拭き漆塗り) 電圧(V)100 消費電力(W)5.2 全高(mm)575~1375 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)52.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)273 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
岩手が誇る伝統工芸・岩谷堂箪笥。美しい欅の木目を生かした漆は職人の手により幾度も磨かれ、重厚な鉄の加飾を施されて生み出されます
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.4W(E17) 材質装飾:鉄鋳物(黒色) 幅(mm)□119 質量(kg)0.8 取付レール取付専用 高さ(mm)254 材質(本体)けやき(拭き漆塗り) 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)822~1422 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
美しい木目の拭き漆と南部鉄器による加飾が特徴の、岩手が誇る伝統工芸「岩谷堂箪笥」。時を越えて受け継がれる技の冴えを現代のあかりに吹き込みます
種別器具:LED一体型 材質装飾:鉄鋳物(黒色) 幅(mm)□644 質量(kg)8.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)161 材質(本体)けやき(拭き漆塗り) 電圧(V)100 消費電力(W)44 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり 全高(mm)481~671 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)45 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4550 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 適用畳数~12
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
岩手が誇る伝統工芸・岩谷堂箪笥。美しい欅の木目を生かした漆は職人の手により幾度も磨かれ、重厚な鉄の加飾を施されて生み出されます
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.4W(E17) 材質装飾:鉄鋳物(黒色) 幅(mm)□119 質量(kg)0.8 取付引掛シーリング 高さ(mm)254 材質(本体)けやき(拭き漆塗り) 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)575~1375 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)