192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)調光リモコン
エコ商品
シーリングライト専用
仕様壁付ホルダー:付き 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)調光・調色リモコン
エコ商品
シーリングライト専用
主な機能かんたんタイマー、ON・OFFタイマー、チャンネル切替3ch 仕様壁付ホルダー:付き 再生紙使用マーク適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ODELIC(オーデリック)Bluetoothリモコン
エコ商品
CONNECTED LIGHTING専用
再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)別売点検用リモコン
エコ商品
仕様専用器具:非常用照明器具用 再生紙使用マーク適合
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ODELIC(オーデリック)Bluetooth専用リモコン
エコ商品
CONNECTED LIGHTING。配光切替リモコン。Convertibleシリーズ器具専用
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)42 高さ(mm)91 電池リチウムコイン電池CR2450 取付方式マグネット式 仕様壁付ホルダー:付き 再生紙使用マーク適合
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)点検用リモコン
リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします。
種類非常用照明器具点検用 ボタン仕様点検中断:点検を中断し通常の点検に戻す、点検開始:定格時間(30分間)の非常灯点検確認を開始、確認:点検に必要な一定時間の充電がされているかを確認
1台
6,798 税込7,478
翌々日出荷

リモコンで調光・調色演出が可能。信号線不要の簡単施工タイプ
種別器具:LED一体型 長さ(mm)1200 幅(mm)44 質量(kg)1.3 オフホワイト色 高さ(mm)58 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)12.3 ランプLED 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色~昼光色・フルカラー エネルギー消費効率(Lm/W)107.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)16 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)(昼白色時の値)1320 調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 調光・調色
エコ商品
手元のリモコンで手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます。幅広セードが光をやわらかく拡散
カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)32 ランプLED一体型 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)162.5 皮相電力(VA)33/34/35(100V/200V/242V) 光束(Lm)5200 LED寿命(時間)40000 明るさHf32W定格出力×2灯相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・傾斜面 調光の可否可(100-1%)/調色 傾斜天井取付角度(°)90 再生紙使用マーク適合
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 質量(kg)1.8 取付傾斜天井取付:可能(50度) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 対応CONNECTED LIGHTING 機能コード収納機能付 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
付属品電源装置 種別LED一体型 長さ(mm)130 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 首振角度(°)90 ランプLED ランプの種類LED 光源寿命40000時間 回転角度(°)360 取付面位置天井面取付専用
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトフルカラー調光・調色
エコ商品
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出。生活のリズムや気分に合わせた照明を、リモコンやスマホのアプリ等で簡単操作。新しい光の体験をお楽しみいただけます。色温度は2700K~6500K+フルカラーに調色可能、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます
仕様調光器不可 タイプLED電球一般形9.5W(E26) 消費電力(W)9.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色電球色~昼光色 皮相電力(VA)10(100V) 色(本体)オフホワイト 明るさ白熱灯60Wクラス 演色指数(Ra)80 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 配光タイプ配光 取付必要高(mm)150 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板アルミ(オフホワイト) 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

間接照明を手軽にお楽しみいただけるスタンド インテリアに溶け込むスリムな形状で、ホームシアター環境など生活シーンに合わせた空間演出を可能にします CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別直管形LED18.5W(G13)No.441RM 幅(mm)Φ247 質量(kg)3.1 全高(mm)1286 定格消費電力(W)18.5 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)20(100V) 明るさHf32W定格出力相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)2120 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
タイプ110形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 構造高気密SB/浅型 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 取付必要高(mm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

美しい面発光のプレートに間接照明の機能をプラス フラットな形状で空間に調和しながら、シーンに合わせた快適な光環境を創出します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様フラットプレート光切替機能付、常夜灯付 種別LED一体型 幅(mm)Φ500 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)3.8 高さ(mm)70 取付方式簡易取付A 光源直接光:LED(電球色~昼光色)、間接光:LED(電球色~昼光色) 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 リモコンフラットプレート間接光切替リモコン 別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624、 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視野に入る不快なグレアを現象させるフレアレスダウンライト まぶしさを抑えるため、発光面を奥に、コーンは直接光があたりにくい形状に設計 鏡面仕上げのコーンに周辺環境が映ることで器具は建築に溶け込み、直下だけに光をとどけます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 幅(mm)Φ87 カバーアクリル(ケシ) 質量(kg)0.4 取付傾斜天井取付:可能(55度) 材質(本体) 構造高気密SB/防雨型/浅型/屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応 定格消費電力(W)16.2 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)80 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:43.2 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)9(100V) 明るさJDW50W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)268 調光率(%)連続100-1、位相制御 傾斜天井配光角度(°)未対応 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LEDクリアミニクリプトン形5.2W(E17)No.292CB 材質セード:ガラス(透明) 幅(mm)Φ135 質量(kg)1.6 高さ(mm)215 全高(mm)347~1747 構造簡易防雨型 定格消費電力(W)5.2 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:61.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさ白熱灯器具40W相当 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)320 調光率(%)連続100-5、調色 調光の可否不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます LED専用
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可 材質鋼、アルミ 幅(mm)33 取付メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内) 高さ(mm)83 取付方式簡易取付A リモコン連続調光・ON-OFF切替 回転角度(°)180(片側90) 総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで) 調光の可否不可
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CONNECTED LIGHTING専用コントローラー。このリモコン送信器を使うことで、サーカディアン調光調色に対応している照明器具を設定した時刻で、毎日24時間自動で調光調色点灯(サーカディアン動作)させることができます。
仕様壁付ホルダー付 種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー 材質樹脂(白色) 幅(mm)58 高さ(mm)172 種類サーカディアン自動調光・調色リモコン 機能自動 調光・調色、タイマー設定、4シーン設定、6グループ設定 入数(個)1
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

木炭を想起させる趣深い黒の表情。和洋問わずモダンで洗練されたインテイリアのアクセントに 不規則な筋を描く木肌の素朴な表情と、光をやわらげるバッフル仕立ての内面 高演色照明R15クラス2
材質木材(木炭色) 幅(mm)130 質量(kg)0.7 高さ(mm)125 コード収納フレンジ付 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリスタルガラスのきらめきが空間を華やかに演出します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス 取付方式簡易取付A スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 リモコン(付属品)赤外線:調光・調色リモコンE 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレーンなセードにずらして重ねた遊び心のある意匠 セードの向きを変えてアレンジをお楽しみいただけます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
幅(mm)□153 質量(kg)0.5 取付方式グローブ:引掛式 奥行(mm)82 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空間を広く照らすリング状の光 ソリッドなフォルムが直線的な空間設計と調和します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 幅(mm)Φ600 構造虫が入りにくい 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ZERO ENERGY CONTROL(家庭用蓄電システム ゼロエネルギーコントロールシステム)専用のタブレットです。照明・エアコンも自動コントロール。蓄電池×ZERO ENERGY CONTROLアプリケーションで、備えは万全。日常も安心&便利&快適。ZERO ENERGY CONTROLアプリケーションを使用すれば、蓄電池の発電状況や実績を確認するだけでなく、オーデリックのCONNECTED LIGHTING対応照明器具とECHONETLite対応エアコンが、タブレットで操作できるようになります。
種別ゼロエネルギーシステム専用タブレット 摘要壁付ホルダー付、ACアダプター付、専用アプリケーション搭載
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

プレーンなセードの一辺に大胆に杉柾を配した遊び心のある意匠 和洋問わずモダンでナチュラルな空間に、存在感を放ちながら調和します 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 幅(mm)□610 質量(kg)4.8 取付クイックA、傾斜天井取付:可能(~45°) 高さ(mm)118 取付方式グローブ:プッシュ式 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2
ランプの種類高演色LED 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

朝すっきり目覚め、夜ぐっすり眠る生体リズムを整えるシーリングライト サーカディアンシーリングライトは、必要な時に必要な光をコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします 照度センサー付で室内の明るさを常に感知。設定された明るさに照明を自動でコンロトールします。 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、常夜灯付 種別LED一体型 幅(mm)Φ500 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)3.6 高さ(mm)45 材質(本体)ポリカーボネート(ホフホワイト色) 取付方式簡易取付A 色温度(K)2700~20000 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~アズール色 光源寿命40000時間 リモコンサーカディアン自動調光・調色リモコン 別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624、 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなリング形状に際立つエッジの効いたきらめき ホテルライクなインテリアスタイルをより一層洗練させます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 幅(mm)Φ623 質量(kg)6 高さ(mm)86 取付方式簡易取付A 全高(mm)550~1700 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
83,980 税込92,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CONNECTED LIGHTING専用コントローラー。手元であかりをコントロール
付属品壁付ホルダー(ホルダー・取付具)×1、ACアダプター、USBケーブル(1m)×1、USBケーブル(2m)×1、カード取り出しツール×1、木ねじ×2、クイックスタートガイド×1、サポートのしおり×1 種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー 寸法(mm)154×245×8.2 質量(g)460 種類CONNECTED LIGHTING専用タブレット 機能タイマー設定、タイムライン設定、シーン設定、RGB演出対応、電気料金確認、センサー対応(※アプリケーションによって対応機能は異なります。) ディスプレイ10.3インチ OSAndroid 12 BluetoothBluetooth 5.0
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2419 幅(mm)162 質量(kg)5 高さ(mm)67 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、反射笠付 電圧(V)100-242 対応CONNECTED LIGHTING ランプの種類LED 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)83 調光率(%)連続100-1 調光の可否不可
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

導光方式の採用で美しい均一な発行面と薄型化を実現 上下に均等でしっかり明るい光を提供する上下配光型 吹き抜けなどの高天井空間におすすめです 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 高さ(mm)45 取付方式グローブ:化粧ネジ式 奥行(mm)150 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面専用 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大粒なクリスタルガラスの贅沢なきらめき 華やかなダイニングの演出に最高の選択です 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質飾り:クリスタルガラス ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重厚さとぬくもり感。鋳物の素材感が引き立つシンプルな意匠が和モダンなインテリアに映えるあかりです 高演色照明R15クラス2
幅(mm)100 質量(kg)1 取付傾斜天井取付:可能(55度) 高さ(mm)106 コード収納フレンジ付 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GB 構造密閉型 定格消費電力(W)6 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5、調色 調光の可否不可
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 埋込型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
材質鋼(白色) 電圧(V)100-242 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 連結可能型 調光の可否不可
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット) CONNECTED LIGHTING LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色 サーカディアンベースライト。朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるベースライトです リモコンと照度センサーで自動調光・調色します LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2
仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、Cチャンネル回避型 種別LED一体型 幅(mm)□470 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)4.7 取付直付・埋込兼用 材質(本体)アルミ(白色) 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)59 色温度(K)2700~20000 埋め込み深さ(mm)25 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~アズール色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)60(100V)、60(200V)、66(242V) リモコンサーカディアン自動調光・調色リモコン 明るさFHP32W×4灯相当 別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)450 定格光束(Lm)6000 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス 幅(mm)98 質量(kg)0.6 高さ(mm)112 奥行(mm)98 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)490 調光率(%)連続100-5、調色
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入) 取付引っ掛けシーリング スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザインぼんぼり 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなリング形状に際立つエッジの効いたきらめき ホテルライクなインテリアスタイルをより一層洗練させます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質アクリル(透明・カット模様入) 幅(mm)Φ623 質量(kg)4.9 高さ(mm)86 取付方式クイックA 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フルカラー調光・調色ができるテープライト。自然な白色も多彩なカラー演出も自由自在 端部は100mm単位で現場でカット可能です CONNECTED LIGHTING LC-FREE RBG。通常の調光・調色も、非日常の光演出もできます 高演色照明R15クラス2
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付 種別LED一体型 幅(mm)16 取付屋内取付専用 材質(本体)樹脂 電圧(V)24 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6000 ランプの種類LED 光源色電球色~昼光色・フルカラー 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC912・RC913・RC918・RC921・PC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)83 調光率(%)連続100-1、フルカラー調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否不可
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)