風情ある庭の趣に溶け込む落ち着いた和の意匠のガーデンライトです
高演色照明R15クラス2
構造二重絶縁/防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
センサー角度調整(°)全方向20
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型
首振角度(°)150
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面兼用
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様調光器:不可
種別ミニマルエクステリアスポットライト
長さ(mm)100
幅(mm)Φ53
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
首振105°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
配光タイプワイド配光(42°)
伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり
趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します
ノルタルジー溢れるフィラメントのあかり。白熱電球のフォルムと発行感を再現したLED電球を使用しています
種別LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271G
カバー面取りガラス(透明)
材質(本体)アルミダイカスト(黒色)
構造防雨型
色温度(K)2700
固定方法アンカーボルト固定式
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84.7
光源寿命20000時間
演色指数(Ra)80
調光率(%)100-5調光可能
種別器具:LED一体型
質量(kg)2
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)5.9
構造防雨型
首振角度(°)145
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス・透明
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)
明るさダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
オールマイティのデザインとパワー。住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス。COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別器具:LED一体型
質量(kg)2.3
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)11
構造防雨型
首振角度(°)145
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス・透明
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)
明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED一体型
質量(kg)1.2
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型
首振角度(°)90
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス・透明
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
センサー角度調整(°)全方向20
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)
質量(kg)2
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
タイプ置型
消費電力(W)6.1
構造防雨型
ランプ高演色LED
材質(カバー)ガラス(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
明るさ白熱灯器具60W相当
地上高さ(mm)350
演色指数(Ra)94
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)
質量(kg)1.8
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)6.1
構造防雨型
ランプ高演色LED
材質(カバー)ガラス(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
明るさ白熱灯器具60W相当
地上高さ(mm)350
演色指数(Ra)94
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)11
構造防雨型
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1095
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井兼用
メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)5.6
構造防雨型
首振角度(°)150
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面兼用
配光タイプ拡散
人感センサーON-OFF型
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)6.1
構造防雨型
センサーなし
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。明るさに反応して自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
構造防雨型
センサー明暗センサー
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。幅広く揃ったランプ交換型。住宅店舗に使いやすい設計です。堅牢なアルミダイカスト製ボディ。防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付
仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可
適合別売木台:PF308B
種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付
長さ(mm)135
幅(mm)Φ77
質量(kg)1.6
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)8
首振90°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)19(100V)
入数1台
明るさ白熱灯器具50W×2灯相当
回転角度(°)200
配光タイプワイド配光(48°)
人感センサーON-OFF型
ほとんどの住宅に適する玄関用シーリング。定番的に使えるロングセラーの商品です
仕様調光器不可
質量(kg)2.5
直径(Φmm)332
高さ(mm)182
タイプLED電球一般形7.2W×2(E26)
取付方式グローブ:センター止式
消費電力(W)14.4
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)23(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯電球60W×2灯相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)7.1
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
センサー角度調整(°)90
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。
仕様調光器:不可
長さ(mm)192
幅(mm)134
質量(kg)1.1
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)111
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4
構造防雨型
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
材質(カバー)ガラス(透明・リブ入)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.5
光源寿命40000時間
取付方向縦向き・横向き
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)302
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
長時間の使用に耐えうる材質と高度な防湿構造を備えた業務用バスルームライトです。
用途業務用
仕様調光器:不可
寸法(mm)出:90
質量(kg)1.1
取付アウトレットボックス取付専用
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造防雨・防湿型
グローブ種別脱着:ねじ込式
幅(Φmm)125
材質(カバー)ガラス(乳白・樹脂コーティング)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面取付専用
調光の可否不可
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
材質下面カバー:ガラス(ケシ)
幅(mm)320
寸法(mm)出:104
質量(kg)1.3
取付化粧ネジ式
高さ(mm)95
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)6.5
構造防雨型
センサー対応型(別売)
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
配光タイプ下面
種別LED電球クリアミニクリプトン型4W(E17)No.292JL
幅(mm)Φ129
カバーガラス(透明)
質量(kg)1.9
構造防雨型
定格消費電力(W)4
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
明るさ白熱灯器具40W相当
地上高さ(mm)272
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)320
調光の可否不可
天井直付専用の防雨型シーリングライトです
屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
高演色照明R15クラス2
種別LEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293L
幅(mm)Φ145
カバーガラス(ケシ)
質量(kg)1
高さ(mm)80
構造防雨型
定格消費電力(W)7.3
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:68.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)502
調光率(%)連続100-5、位相制御
取付面位置天井面取付可能
仕様調光器不可
カバーガラス(乳白)
質量(kg)1
直径(Φmm)210
高さ(mm)229
タイプLED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)7.2
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)12(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
枠鋼(黒色メタリック)
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
高演色照明R15クラス2
幅(mm)150
カバーガラス(透明ケシ)
質量(kg)1.4
高さ(mm)360
取付方式グローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)200
構造防雨型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
仕様人感センサー付、人感センサーモード切替型、防雨型
種別エクステリア ガーデンライト 人感センサー付
幅(mm)Φ80
カバーガラス(乳白ケシ)
質量(kg)3.5
材質(本体)アルミ管(黒色)
取付方式グローブ:ねじ込み式
定格消費電力(W)7.1
平均演色評価数(Ra)94
ランプLED電球ミニクリプトン形 6.5W(E17) No.292EN
コード付属なし
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)81.2
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)16(100V)
入数1台
光色昼白色
明るさ白熱灯器具60W相当
地上高さ(mm)1000
定格光束(Lm)577
調光の可否不可
可動範囲(°)センサー部:90
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
アルミダイカストの本体に美しいアクリルの肉厚成型。ソリッドなデザインの中に万能型のスペックを揃えています
高演色照明R15クラス2
幅(mm)Φ145
質量(kg)1
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)80
構造防雨型
定格消費電力(W)7.3
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)12(100V)
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能
調光の可否不可
仕様調光器不可
カバーガラス(乳白)
質量(kg)1
直径(Φmm)210
高さ(mm)229
タイプLED電球一般形8.4W(E26)
消費電力(W)8.4
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.8
皮相電力(VA)9(100V)
光束(Lm)637
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)5~100
枠鋼(黒色メタリック)
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
壁や植栽のライトアップに最適
ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります
種別LED一体型
幅(mm)Φ85
カバー強化ガラス(透明)
質量(kg)1.4
材質(本体)ステンレス
構造防雨型
定格消費電力(W)5.5
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)385
ランプの種類LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)9(100V)
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
人検知カメラ付。人検知で光を制御し、動画も録画する人検知カメラ搭載
住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです
仕様人検知カメラ付(モード切替型)、録画/照明点灯(モード切替型)機能付
種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光5.8W・6W(E11)
長さ(mm)135
幅(mm)Φ77
カバー強化ガラス(透明)
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
調光の可否不可
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯
人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです
種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W・6W×2(E11)
長さ(mm)135
幅(mm)Φ77
カバー強化ガラス(透明)
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W×2灯相当
回転角度(°)200
別売品番【ランプ】278E・278F・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・298P・298R
調光の可否不可
人感センサーON-OFF型
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯
人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
ランプ交換型
堅牢なアルミダイカスト製ボディ
高演色照明R15クラス2
長さ(mm)135
幅(mm)Φ77
カバー強化ガラス(透明)
質量(kg)1.6
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
定格消費電力(W)8
首振角度(°)90
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)19(100V)
明るさ白熱灯器具50W×2灯相当
回転角度(°)200
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
人感センサーON-OFF型
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型
質量(kg)2.8
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)43
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)260
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)44/44/46
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯100Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型
質量(kg)4
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)75
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)270
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)75/76/78
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯200Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型
質量(kg)5.2
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)130
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)240
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)134/134/136
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯400Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型
質量(kg)2.8
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)22
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)260
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/24/25
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯80Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型
質量(kg)5.2
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)124
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)240
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)128/126/131
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯400Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプナロー配光
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
仕様落下防止ワイヤー:あり
種別器具:LED一体型
質量(kg)11
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)211
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)210
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)214/208/213
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯700Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプナロー配光
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
仕様落下防止ワイヤー:あり
種別器具:LED一体型
質量(kg)11
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)211
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)210
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)214/208/213
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯700Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるポーチライト。フィラメントランプが暖かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
寸法(mm)出:227
質量(kg)1.5
材質(本体)ステンレスメッキ
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
構造防雨型
ランプLED
色温度(K)2400
材質(カバー)ガラス(透明
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.3
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)304
関連キーワード
1
2
3
次へ