367件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質グローブ:ガラス(透明) 質量(kg)0.8 高さ(mm)227 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 色温度(K)2700 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)385 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
クリアガラスの透明感と天然木のあたたかさを合わせ持ったシンプルな佇まい。レンズで制御された落ち着いた光を直下へ届けます
種別器具:LED一体型 材質セード:ガラス(透明) 質量(kg)0.6 取付直付専用 高さ(mm)286 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 全高(mm)819~1319 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)75 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)541 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)55
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
クリアガラスの透明感と天然木のあたたかさを合わせ持ったシンプルな佇まい。レンズで制御された落ち着いた光を直下へ届けます
種別器具:LED一体型 材質セード:ガラス(透明) 質量(kg)0.6 取付直付専用 高さ(mm)286 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 全高(mm)819~1319 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)75 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)549 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)55
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 質量(kg)0.8 高さ(mm)139 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 幅(Φmm)155 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質セード:アクリル(透明・乳白) 質量(kg)0.8 高さ(mm)121 種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)6 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)119 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)461 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質セード:アクリル(透明・乳白) 質量(kg)0.8 高さ(mm)121 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 幅(Φmm)119 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
9,798 税込10,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:別売 種別コード収納フレンジ付 材質グローブ:ガラス(透明) 質量(kg)0.8 高さ(mm)227 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)385 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 質量(kg)0.8 高さ(mm)139 種類器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)6.3 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 幅(Φmm)155 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライト
透明吹きガラスに施したレトロな仕上げ。趣ある可愛いあかりです。
仕様コード収納フレンジ付、調光器:不可 種別ペンダントライト 幅(mm)Φ115 質量(kg)0.7 高さ(mm)147 電圧(V)100 定格消費電力(W)3 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球ミニマム形 3W(E11) No.272A 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)5(100V) 材質(ホルダー)鋼(真鍮ブロンズメッキ) 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具30W相当 演色指数(Ra)80 調光の可否× 調色の可否×
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付、調光器不可 種別ペンダントライト 幅(mm)155 質量(kg)0.7 高さ(mm)127 電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
透明アクリルのエッジにきらめく光と艶やかなモノトーン。モダン・ラグジュアリーの世界観をつくります
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質セード:アクリル(透明) 質量(kg)0.5 取付レール取付専用 高さ(mm)296 材質(本体)アルミ 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)814~1414 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)100 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
店舗から住宅まで、注目を集める球形フォルム。ディンプル模様の透明ガラスを通して壁面に光の模様をつくります。
仕様絶縁台(別売):PF220B、調光器:不可 質量(kg)0.7 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)165 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 構造防雨・防湿型 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:ねじ込式 幅(Φmm)140 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
光を受けて滴り落ちそうに揺らぐガラスの表情。不思議な透明感がダイニングを飽きさせません
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1) 材質グローブ:ガラス(透明・模様入) 質量(kg)1.2 クロームメッキ 取付直付専用 高さ(mm)290 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)6.3 全高(mm)823~1323 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)110 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)450 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
レトロなフォルムとクリア電球を思わせる陰影がどこか懐かしさを感じる情緒豊かなデザインです。
仕様調光器:別売 材質グローブ:ガラス(アンバー色・ヒビ模様入) 幅(mm)124 寸法(mm)出:198 質量(kg)1 高さ(mm)259 材質(本体)鋼(黒色チヂミ) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)440 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。
仕様調光器:別売 材質セード:アクリル(透明) 取付簡易取付A 高さ(mm)110 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 電圧(V)100 全高(mm)400~1675 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
ソリッドなクリアパーツの重なりが生み出す、奥深い輝き。華やかな大輪を描きながら、空間を美しく彩ります。
仕様調光器:不可 材質セード:アクリル(透明) 取付簡易取付A 高さ(mm)110 材質(本体)鋼(クロームメッキ) 電圧(V)100 全高(mm)400~1675 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ) 質量(kg)0.8 取付引掛シーリング 高さ(mm)256 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)565~1365 ランプ高演色LED 幅(Φmm)80 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
透明アクリルのエッジにきらめく光と艶やかなモノトーン。モダン・ラグジュアリーの世界観をつくります
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質セード:アクリル(透明) 質量(kg)0.5 取付引掛シーリング 高さ(mm)296 材質(本体)アルミ 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)621~1421 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)100 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
光を受けて滴り落ちそうに揺らぐガラスの表情。不思議な透明感がダイニングを飽きさせません
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1) 材質グローブ:ガラス(透明・模様入) 質量(kg)1.2 クロームメッキ 取付レール取付専用 高さ(mm)290 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)6.3 全高(mm)828~1428 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)110 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)450 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
かっちりとした透明板ガラスを黒枠が引き締めるステンドデザイン。レトロな雰囲気漂う定番スタイルのあかりです
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質セード:ステンドグラス 質量(kg)1.2 マットブラック色 取付レール取付専用 高さ(mm)220 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W相当 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
かっちりとした透明板ガラスを黒枠が引き締めるステンドデザイン。レトロな雰囲気漂う定番スタイルのあかりです
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質セード:ステンドグラス 質量(kg)1.2 マットブラック色 取付引掛シーリング 高さ(mm)220 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W相当 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
レトロなフォルムとクリア電球を思わせる陰影がどこか懐かしさを感じる情緒豊かなデザインです。
仕様調光器:不可 材質グローブ:ガラス(アンバー色・ヒビ模様入) 幅(mm)124 寸法(mm)出:198 質量(kg)1 高さ(mm)259 材質(本体)鋼(黒色チヂミ) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)64.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)440 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
透明ガラスの美しさを追求したシンプルなフォルムのペンダント。アクセントの銅色ヘアラインメッキ仕上げと共に、空間に上質感を与えます。
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質(本体)鋼(銅色ヘアラインメッキ) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6.6 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト
水の塊をイメージしたオブジェのような存在。肉厚のガラスから生まれる深い透明感が心地よいあかりです。
種別ペンダントライト 材質セード:ガラス(透明) 幅(mm)Φ127 質量(kg)1.4 高さ(mm)100 電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17) 材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ) 質量(kg)0.8 取付レール取付専用 高さ(mm)256 電圧(V)100 消費電力(W)5.2 全高(mm)794~1394 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)80 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)422 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
レトロな意匠とクリア電球のような陰影を生む光が、大正浪漫風の深い色調のインテリアを情緒豊かに演出します。
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質グローブ:ガラス(透明) 質量(kg)0.6 高さ(mm)225 材質(本体)鋼(黒色チヂミ) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)103 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)75.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)514 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
氷の塊のような無垢な透明感ときらめき。空間に浮遊する幻想的なあかりのオブジェといった趣です
種別器具:LED一体型 材質グローブ:ガラス(透明) 取付直付専用 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)55
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
光を受けて滴り落ちそうに揺らぐガラスの表情。不思議な透明感がダイニングを飽きさせません
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質グローブ:ガラス(透明・模様入) 質量(kg)1.2 クロームメッキ 取付レール取付専用 高さ(mm)290 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)828~1428 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)110 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
光を受けて滴り落ちそうに揺らぐガラスの表情。不思議な透明感がダイニングを飽きさせません
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質グローブ:ガラス(透明・模様入) 質量(kg)1.2 クロームメッキ 取付直付専用 高さ(mm)290 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)823~1323 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)110 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ) 質量(kg)0.8 取付レール取付専用 高さ(mm)256 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)794~1394 ランプ高演色LED 幅(Φmm)80 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17) 材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ) 質量(kg)0.8 取付引掛シーリング 高さ(mm)256 電圧(V)100 消費電力(W)5.2 全高(mm)565~1365 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)80 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)422 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
澄んだ水面を伝う波の形を表現した、繊細な透明ガラスのあかり。しっとりとしたゆらぎとともに静けさが広がります
種別器具:LED一体型 材質セード:ガラス(透明) 質量(kg)0.8 黒色チヂミ 取付レール取付専用 高さ(mm)241 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)6 全高(mm)779~1379 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)130 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)99.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)596 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
澄んだ水面を伝う波の形を表現した、繊細な透明ガラスのあかり。しっとりとしたゆらぎとともに静けさが広がります
種別器具:LED一体型 材質セード:ガラス(透明) 質量(kg)0.8 黒色チヂミ 取付直付専用 高さ(mm)241 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)6 全高(mm)774~1274 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)130 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)99.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)596 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売 傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
クリアパーツの多面体を通る光は多方向に分かれ、キラキラと発光。まるで浮遊する小さな光の集合体のように、空間を華やかに演出します
仕様電動昇降装置:対応型(条件付) 種別器具:LED一体型 材質セード:アクリル(透明) 長さ(mm)1204 幅(mm)160 質量(kg)2.3 オフホワイト 高さ(mm)75 材質(本体)アルミ 電圧(V)100 消費電力(W)14.8 全高(mm)613~1613 ランプ高演色LED 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさFLR40W 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1840 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
氷の塊のような無垢な透明感ときらめき。空間に浮遊する幻想的なあかりのオブジェといった趣です
種別器具:LED一体型 材質グローブ:ガラス(透明) 取付レール取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
葉に滴る雫の艶めき。奥深い透明感が美しいあかりです。厚いレンズ状のアクリルセードが、光を溜めた雫のような表情を生み出しています。
仕様調光器:不可 幅(mm)150 寸法(mm)出:97 質量(kg)0.6 高さ(mm)125 材質(本体)アクリル(透明・乳白) 種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)6 構造上部開放 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:グローブ引掛式 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)55.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)335 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
透明ガラスの美しさを追求したシンプルなフォルムのペンダント。アクセントの銅色ヘアラインメッキ仕上げと共に、空間に上質感を与えます。
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質(本体)鋼(銅色ヘアラインメッキ) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
空間を浮遊する彫刻的な光のシルエット。クリスタルのようにきらめくクリアカバーが洗練された空間を華やかに演出します。
仕様調光器:不可 取付簡易取付A 高さ(mm)39 材質(本体)アルミ(サテンゴールド色) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)アクリル(透明) ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)バスルームダウンライト
エコ商品
光を導光させる肉厚の透明樹脂が、清潔感と高級感を演出する。防雨・防湿型ダウンライト。メンテナンスも容易なランプ交換可能型です
用途バスルーム、脱衣場など。軒下 取付グローブ:ねじ込式 構造防雨・防湿・高気密SB/浅型 定格寿命(時間)40000 取付必要高(mm)70 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シャンデリア
クリアブロックがモダンな表情をつくり出す新たなフォルム。調光・調色などの機能性を備えた新感覚のあかりです。虫やほこりが入りにくい構造の器具です
種別器具:LED一体型 質量(kg)6.5 取付グローブ:回転 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 乳白色プリント 光源色電球色~昼光色 材質(枠)アクリル 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)