4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様対面キッチン:対応型 種別器具:直管形LED14W(G13) 長さ(mm)1239 幅(mm)65 質量(kg)1.7 オフホワイト 高さ(mm)90 材質(本体)樹脂 消費電力(W)14 スイッチ点灯→消 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 コンセント付(1200Wまで) 明るさFL40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1770 取付面位置壁・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

直接光が視野に入ることを防ぎます
仕様対面キッチン:対応型 幅(mm)65 質量(kg)0.9 高さ(mm)90 材質(本体)樹脂 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 コンセント付(1200Wまで) 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)キッチンライト
種別器具:直管形LED7.2W(G13) 幅(mm)617 寸法(mm)出:105 質量(kg)1.2 高さ(mm)56 材質(本体)樹脂 消費電力(W)7.2 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)樹脂(透明) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)129.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)935 取付面位置壁・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)キッチンライト
寸法(mm)出:105 材質(本体)樹脂 スイッチ点灯→消 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)樹脂(透明) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)