237件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
至高の青。江戸時代の製法を頑なに守り染め上げる、徳島が誇る伝統の本藍染です。 藍師と染師の手を経て生み出された、本物だけが持つ青の深さが荘厳かつ高い格式を空間に与えます コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます 高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付 材質布張りセード:藍染め 取付引っ掛けシーリング ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 質量(kg)1.8 取付傾斜天井取付:可能(50度) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 対応CONNECTED LIGHTING 機能コード収納機能付 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質グローブ:ガラス(透明) 質量(kg)0.8 高さ(mm)227 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 色温度(K)2700 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)385 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付、調光器不可 種別ペンダントライト 幅(mm)155 質量(kg)0.7 高さ(mm)127 電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
乳白ケシガラスの真球ペンダント。和洋を問わず調和する、定番のあかりです
材質セード:ガラス(乳白ケシ) 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質セード:和紙 質量(kg)0.4 取付引掛シーリング 高さ(mm)300 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 全高(mm)1105-1905 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)300 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×2(E26) 材質セード:和紙 質量(kg)1 取付引掛シーリング 高さ(mm)525 電圧(V)100 消費電力(W)22 スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消 全高(mm)1330-2130 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)525 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)37 明るさ白熱灯器具100W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです
取付引掛シーリング 電圧(V)100 スイッチ付(点灯→消灯) コード収納フレンジ付
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
温かみのある艶仕上げを施したファクトリースタイルの定番ペンダントです
種別器具:LED電球ボール球形12W(E26) 材質セード:鋼 質量(kg)1.3 取付引掛シーリング 高さ(mm)215 電圧(V)100 消費電力(W)12 全高(mm)1020-1820 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)350 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)20 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a) 材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)3.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)290 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)13.2 全高(mm)1090~1890 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)400 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)22 明るさFCL30W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
滑らかな流線形状と金属の質感が美しいメタルセードペンダント。シンプルな形状と落ち着きある色調は多様なインテリアに程よく調和します
種別器具:LED一体型 質量(kg)0.6 取付レール取付専用 高さ(mm)186 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 全高(mm)724-1324 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)76 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)98.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 定格光束(Lm)532 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
ヴィンテージな趣のフィラメント形ボール球シリーズ。近年注目されているリノベーション空間にもおすすめです
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26) 質量(kg)0.7 真鍮古味 取付レール取付専用 高さ(mm)199 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)737-1337 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 幅(Φmm)120 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W灯相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
種別器具:LED電球ボール球形7.7W(E26) 材質セード:鋼、金網 質量(kg)1.1 取付引掛シーリング 高さ(mm)220 電圧(V)100 消費電力(W)7.7 全高(mm)525-1025 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)200 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)13 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
ヴィンテージな趣のフィラメント形ボール球シリーズ。近年注目されているリノベーション空間にもおすすめです
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26) 質量(kg)0.7 真鍮古味 取付引掛シーリング 高さ(mm)199 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)508-1308 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 幅(Φmm)120 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命20000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W灯相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)350 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
クラシカルなオイルランタンを彷彿とさせるデザイン。フィラメントランプが温かく空間を照らします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 材質グローブ:ガラス(透明) 質量(kg)1.3 銅メッキ 取付レール取付専用 高さ(mm)261 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)799~1399 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 幅(Φmm)150 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)304 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) オフホワイト 取付引掛シーリング 材質(本体) 電圧(V)100 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・フルカラー調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
種別器具:LED電球一般形9.5W(E26) 材質セード:ガラス(ケシ・部分透明) 質量(kg)0.8 ホワイトブロンズメッキ 取付レール取付専用 高さ(mm)155 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)9.5 全高(mm)693~1293 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)95 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)61.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)585 調光率(%)連続100-5・フルカラー調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:別売 種別コード収納フレンジ付 材質グローブ:ガラス(透明) 質量(kg)0.8 高さ(mm)227 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.5 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)385 調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 質量(kg)0.8 高さ(mm)139 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 幅(Φmm)155 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W(E26) 材質セード:和紙 質量(kg)0.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)450 電圧(V)100 消費電力(W)11 全高(mm)1255-2055 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)450 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)19 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×4(E26) 材質セード:和紙 質量(kg)1.5 取付引掛シーリング 高さ(mm)600 電圧(V)100 消費電力(W)44 スイッチ全灯→2灯→常夜灯→消 全高(mm)1405~2205 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)600 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)74 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 適用畳数~12
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
優しいフォルムの白磁の質感とほのかな透過光。400年の歴史を持つ、波佐見の職人たちが作ったあかりです
種別器具:LED一体型 材質セード:波差見焼 質量(kg)0.7 取付レール取付専用 高さ(mm)151 電圧(V)100 消費電力(W)6.6 全高(mm)720-1320 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)102 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)457 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
古くから建材として日本人に親しまれてきた大谷石。素朴で温かみのある風合いを生かしてモダンなあかりとして、空間を上品に彩ります。スリットから漏れる光が天然石のやわらかく温かみある風合いを一層引き立てます
種別器具:LED一体型 質量(kg)0.9 取付レール取付専用 高さ(mm)160 材質(本体)大谷石 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 全高(mm)770~1370 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)70 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)472 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×3(E26) 材質セード:和紙 質量(kg)1.3 取付引掛シーリング 高さ(mm)600 電圧(V)100 消費電力(W)33 スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消 全高(mm)1405~2205 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)600 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)56 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 適用畳数~8
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
モダン和風から北欧スタイルまで。整然と並ぶ縦桟が木質系のインテリアに調和します
種別器具:LED一体型 材質セード:木材、グローブ:ポリエステル強化和紙 質量(kg)0.6 取付レール取付専用 高さ(mm)270 電圧(V)100 消費電力(W)6.6 全高(mm)785-1385 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)96 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)49.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)329 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 幅(mm)□240 質量(kg)0.9 取付引掛シーリング 高さ(mm)248 材質(本体)白木、ポリエステル強化和紙 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 全高(mm)553~1053 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
重なり合う和紙片からこぼれるやわらかな陰影。繊細な和の風情を感じさせるモダンなあかりです
種別器具:LED電球ボール球形12W(E26) 材質セード:和紙貼り・アクリルコーティング 質量(kg)1.2 取付引掛シーリング 高さ(mm)221 電圧(V)100 消費電力(W)12 全高(mm)1066~1866 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)450 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)20 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
優しいフォルムの白磁の質感とほのかな透過光。400年の歴史を持つ、波佐見の職人たちが作ったあかりです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質セード:波差見焼 質量(kg)0.8 取付引掛シーリング 高さ(mm)210 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 全高(mm)525-1325 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)102 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
モダン和風から北欧スタイルまで。整然と並ぶ縦桟が木質系のインテリアに調和します
種別器具:LED一体型 材質セード:木材、グローブ:ポリエステル強化和紙 質量(kg)0.6 取付直付専用 高さ(mm)270 電圧(V)100 消費電力(W)6.6 全高(mm)780-1280 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)96 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)49.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)329 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
木目の美しいホワイトアッシュを削り出したナチュラルなセードのペンダント。素材の良さそのままの自然なあかりがテーブルを温かく照らします
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質セード:木材 質量(kg)0.5 取付レール取付専用 高さ(mm)169 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)707-1307 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)109 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
水平垂直を基調とした木枠を、落ち着いた色合いのチェリー色で仕上げたトラディショナルな様式美が漂うあかりです
種別器具:LED一体型 材質グロ-ブ:樹脂シート(和紙入) 幅(mm)120 質量(kg)0.5 チェリー色 取付レール取付専用 高さ(mm)240 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)6.6 全高(mm)818~1418 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)58.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)388 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
透明アクリルのエッジにきらめく光と艶やかなモノトーン。モダン・ラグジュアリーの世界観をつくります
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質セード:アクリル(透明) 質量(kg)0.5 取付引掛シーリング 高さ(mm)296 材質(本体)アルミ 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)621~1421 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)100 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
やわらかなフォルムの細かいプリーツが優美な趣と繊細な陰影を魅せる清らかな白磁のあかり。エレガントなナチュラル感を演出します
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質セード:磁器 質量(kg)0.8 高さ(mm)168 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)706-1306 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)116 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
温もりのあるヴィンテージ感。レトロスタイルのインテリアにふさわしく、ワイピング仕上げの鋼板がメリハリのきいた雰囲気ある光を作ります
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質セード:鋼 質量(kg)0.6 取付レール取付専用 高さ(mm)181 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)719-1319 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)107 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
温かみのある大らかなフォルムとマットな質感。北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質セード:鋼 質量(kg)0.7 取付レール取付専用 高さ(mm)243 電圧(V)100 消費電力(W)5 全高(mm)651-1251 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)350 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
温かみのある大らかなフォルムとマットな質感。北欧テイスト香るシンプルな鋼板ペンダントです
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 材質セード:鋼 質量(kg)2.3 取付引掛シーリング 高さ(mm)243 電圧(V)100 消費電力(W)6 全高(mm)1052-1852 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)350 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
氷の塊のような無垢な透明感ときらめき。空間に浮遊する幻想的なあかりのオブジェといった趣です
種別器具:LED一体型 材質グローブ:ガラス(透明) 取付レール取付専用 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 幅(mm)□220 質量(kg)1 取付引掛シーリング 高さ(mm)244 材質(本体)白木 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 全高(mm)544-944 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
優しいフォルムの白磁の質感とほのかな透過光。400年の歴史を持つ、波佐見の職人たちが作ったあかりです
種別器具:LED一体型 材質セード:波差見焼 質量(kg)0.7 取付直付専用 高さ(mm)151 電圧(V)100 消費電力(W)6.6 全高(mm)700-1200 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)102 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)69.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)457 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
身近な”紙コップ”のほっとするかたちをあかりにしました。くるりとしたフチの仕上げに愛着を感じるデザインです
種別器具:LED電球ボール球形12W(E26) 材質セード:鋼 質量(kg)1.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)180 電圧(V)100 消費電力(W)12 全高(mm)985-1785 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)380 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)20 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)