22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール
エコ商品
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
長さ(mm)1000 定格1500VA-125V 再生紙使用マーク適合
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。
材質Cu-W(銅-タングステン) 長さ(m)2 定格電力(VA)1500-125V
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです。フィードインキャップ、ジョインタ等は通常のライティングダクトレール用のものが使用できます。
仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能 長さ(m)2 定格電力(VA)1500-125V
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハンガー Φ9ボルト吊用
エコ商品
市販のΦ9吊ボルトにライティングダクトレールを取り付ける場合に使用
仕様アース付きレール:使用可能 再生紙使用マーク適合
1個
309 税込340
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです 照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します さまざまなジョインタも揃っており、L形・T形などのレールレイアウトは自由です
長さ(m)3 定格1500VA-125V
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレールカバー
エコ商品
ライティングダクトレールを壁面や傾斜面に取り付ける際に使用するライティングダクトレールカバーです。レール内にホコリなどが入り込むのを防ぐことで安全性を保ちます。また、レールの長さや取り付ける器具の位置に合わせて自由に切断できます
長さ(mm)1000 再生紙使用マーク適合
1個
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊り下げ型ライティングダクトレール。
仕様パイプ(別売):OA 075 371・374、プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント取付:不可 長さ(mm)2000 幅(mm)39 質量(kg)2.4 オフホワイト 取付容易に人が触れない場所(床上1.8m以上) 高さ(mm)39 材質(本体)アルミ 皮相電力(VA)取付可能:600まで 総質量(kg)取付可能器具:5まで(片側に片寄らないこと)
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)アース付きライティングダクトレール
エコ商品
アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです
長さ(mm)1000 定格1500VA-125V 仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能 再生紙使用マーク適合
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)吊下げ型ライティングダクトレール
エコ商品
一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊下げ型ライティングダクトレール
材質(本体)アルミ オフホワイト色 幅(mm)39 長さ(mm)1000 高さ(mm)39 質量(kg)1.3 皮相電力(VA)600まで 取付可能質量(kg)5まで(片側に片寄らないこと) 取付方式容易に人が触れない場所(床上1.8m以上) 仕様プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント:取付不可 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです フィールドキャップ、ジョインタ等は通常のライティングダクトレール用のものが使用できます
長さ(m)3 定格1500VA-125V
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライティングダクトレールにかぶせて使用します ご希望の長さに金鋸で切断してお使いください
用途レールを天井面埋込施工時にレールにかぶせて使用します 長さ(m)3
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可 材質鋼、アルミ 幅(mm)33 高さ(mm)65 取付方式簡易取付A 皮相電力(VA)600まで 回転角度(°)180(片側90) 総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました
ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 ランプ直管LED27.6W(G13)NO443RB 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 取付レール取付専用 タイプ4000lmタイプ 明るさFLR40W×2灯相当 本体アルミ、樹脂 反射板鋼(白) 質量(kg)3.5 エネルギー消費効率(Lm/W)131.5 皮相電力(VA)29(100V) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034) 取付場所天井専用 電圧(V)100 消費電力(W)27.6 光束(Lm)3630 再生紙使用マーク適合
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます LED専用
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可 材質鋼、アルミ 幅(mm)33 取付メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内) 高さ(mm)83 取付方式簡易取付A リモコン連続調光・ON-OFF切替 回転角度(°)180(片側90) 総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで) 調光の可否不可
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました。標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)100 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付レール取付専用 本体アルミ、樹脂 反射板鋼(白) 質量(kg)3.5 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所天井専用 仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034) 再生紙使用マーク適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)引掛シーリング
エコ商品
ライティングダクトレール用
取付可能質量(kg)5まで 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)引掛シーリングコンセント
エコ商品
ライティングダクトレール用
再生紙使用マーク適合
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー スポットライト
ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします
用途高天井用 付属品電源装置 種別器具:LED一体型 長さ(mm)224 質量(kg)2.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)83 首振角度(°)70 ランプLED 幅(Φmm)125 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)86 明るさセラメタ150W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)83 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
材質サイドカバー:樹脂(乳白) 長さ(mm)1500 幅(mm)36 質量(kg)1.7 取付レール取付型 高さ(mm)76 種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト 電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置天井面取付専用
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小型ファンライト FLAT FAN Mini プラグタイプ。ダクトレールに取付可能。調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)。調光5段階切替。風量3段階切替(弱・中・強)。風向き切替可能(正回転/逆回転)。リモコン付属。
寸法(幅W×高さH)(mm)228×259 定格消費電力(W)9.5 全光束(Lm)900 機能調光有り(5段階) 色温度(K)2700/3500/5000 光源色電球色/昼白色 風量調整3段階(弱・中・強) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調色の可否有り(3段階)
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ハイパワー スポットライト
ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします
用途高天井用 付属品電源装置 種別器具:LED一体型 長さ(mm)224 質量(kg)2.4 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)83 首振角度(°)70 ランプ高彩色LED 幅(Φmm)125 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)86 配光角度(°)34 明るさセラメタ150W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地) 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプワイド
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。器具光束約7000lmを超えるハイパワー。高天井空間に対応する業界最高クラスの明るさです。ユニバーサルダウンライトよりも広範囲な可動域で様々な用途に対応。広い壁面やサインの照明に適しています。ライティングダクトレールを使用せず、スポットライトを単独使用したいときにもおすすめです
用途高天井用 明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地) 埋込穴(Φmm)175 取付必要高(mm)105 質量(kg)2.1 LED寿命(時間)40000 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)