ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)863、(配線長含む)1063
幅(mm)25
質量(kg)0.09
高さ(mm)16
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)6.8
構造防雨・防湿形
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)7
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)680
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
リモコンで調光・調色ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光
仕様取付レール:別売
付属品電源線・エンドキャップ付き
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1003
幅(mm)11
質量(kg)0.2
高さ(mm)12
材質(本体)樹脂
電圧(V)24
消費電力(W)6
構造防湿型
方向曲げ可能:左右のみ
ランプLED
色温度(K)2700~5700
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)70
光源寿命50000時間
許容曲げ半径(mm)R60以上
皮相電力(VA)(24V)6
モジュール(mm)1001
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)420
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)264、(配線長含む)464
幅(mm)29
質量(kg)0.04
高さ(mm)20
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)2
構造防雨・防湿形
方向曲げ可能:左右のみ
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)50
光源寿命40000時間
許容曲げ半径(mm)R100以上
皮相電力(VA)(24V)2
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)100
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)864、(配線長含む)1064
幅(mm)29
質量(kg)0.1
高さ(mm)20
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)6.8
構造防雨・防湿形
方向曲げ可能:左右のみ
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)51.4
光源寿命40000時間
許容曲げ半径(mm)R100以上
皮相電力(VA)(24V)7
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)350
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1464、(配線長含む)1664
幅(mm)29
質量(kg)0.16
高さ(mm)20
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)11.6
構造防雨・防湿形
方向曲げ可能:左右のみ
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)51.7
光源寿命40000時間
許容曲げ半径(mm)R100以上
皮相電力(VA)(24V)12
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)600
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)623、(配線長含む)823
幅(mm)25
質量(kg)0.07
高さ(mm)16
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)4.8
構造防雨・防湿形
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)5
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)480
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1223、(配線長含む)1423
幅(mm)25
質量(kg)0.13
高さ(mm)16
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)9.6
構造防雨・防湿形
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)101
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)10
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)970
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
リモコンで調光・調色ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光
仕様取付レール:別売
付属品電源線・エンドキャップ付き
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1003
幅(mm)11
質量(kg)0.2
高さ(mm)12
材質(本体)樹脂
電圧(V)24
消費電力(W)6
構造防湿型
方向曲げ可能:左右のみ
ランプLED
色温度(K)2700~5700
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
光源寿命50000時間
許容曲げ半径(mm)R60以上
皮相電力(VA)(24V)6
モジュール(mm)1001
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)500
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)144、(配線長含む)344
幅(mm)29
質量(kg)0.02
高さ(mm)20
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)1
構造防雨・防湿形
方向曲げ可能:左右のみ
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)50
光源寿命50000時間
許容曲げ半径(mm)R100以上
皮相電力(VA)(24V)1
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)50
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)624、(配線長含む)824
幅(mm)29
質量(kg)0.07
高さ(mm)20
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)4.8
構造防雨・防湿形
方向曲げ可能:左右のみ
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)52
光源寿命40000時間
許容曲げ半径(mm)R100以上
皮相電力(VA)(24V)5
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)250
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1224、(配線長含む)1424
幅(mm)29
質量(kg)0.14
高さ(mm)20
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)9.6
構造防雨・防湿形
方向曲げ可能:左右のみ
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)52
光源寿命40000時間
許容曲げ半径(mm)R100以上
皮相電力(VA)(24V)10
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)500
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)263、(配線長含む)463
幅(mm)25
質量(kg)0.03
高さ(mm)16
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)2
構造防雨・防湿形
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)95
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)2
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)190
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1463、(配線長含む)1663
幅(mm)25
質量(kg)0.15
高さ(mm)16
材質(本体)ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)24
消費電力(W)11.6
構造防雨・防湿形
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
ケーブル延長:別売
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)12
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)1160
調光率(%)連続調光100-5・PWM
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
幅(mm)19
高さ(mm)12
種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型
構造防雨型
平均演色評価数(Ra)82
保護等級IP65
色温度(K)2700~6500
使用周囲温度(℃)-20~40
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)
リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
入数1台
光色電球色~昼光色
調光方式連続調光 100-1%・調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
幅(mm)19
高さ(mm)12
種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型
構造防雨型
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-20~40
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
関連キーワード