狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
付属品電源装置、防落ワイヤー
取付レール取付専用
備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)83
光源LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御
グリーン購入法適合
LED交換不可
PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ
LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置
種別LED一体型
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
付属品電源装置、防落ワイヤー
取付レール取付専用
備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)83
光源LED
色温度(K)4000
光源寿命40000時間
光色白色
回転角度(°)360
調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御
LED交換不可
調光・調色が可能なユニバーサルダウンライト
照射方向が自由に変えられるため傾斜天井にもおすすめです
調光可能域の広さが魅力でコストパフォーマンスに優れるCSPタイプを新たにラインナップ。CSPタイプの調光・調色範囲は2700K~6500Kです
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE
種別LED一体型
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100-242
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
取付可能天井厚(mm)5~25
PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています。配光変換パネルと組み合わせて使用します
用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用
カバーアクリル(透明)
ランプの種類高彩色LED
演色指数(Ra)93
多彩なカラーリングで食の場を彩る金属ペンダント。流行のキッチンウエアにイメージを重ねました。定番の合わせやすいブラック
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:アルミ(黒色)
質量(kg)0.5
高さ(mm)96
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)121
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)78.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)470
調光率(%)連続調光100-5・調色
多彩なカラーリングで食の場を彩る金属ペンダント。流行のキッチンウエアにイメージを重ねました。定番の合わせやすいブラック
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:アルミ(黒色)
質量(kg)0.5
高さ(mm)96
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
幅(Φmm)121
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
仕様調光器:別売
長さ(mm)146
材質(本体)アルミ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)8.3
首振角度(°)90
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさJDR75W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
PLUGGED(プラグド)シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています。配光変換パネルと組み合わせて使用します
用途PLUGGED(プラグド)シリーズ専用
カバーアクリル(透明)
ランプの種類LED
シンプル・イズ・ベスト。多彩な選択肢を持つLED電球ダイクロハロゲン形と超小型ボディの組合せが、高いコストパフォーマンスと機能性とを実現します。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)
幅(Φmm)50
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR75W~40W相当
回転角度(°)360
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGEDG-classには標準で付属しています
用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用
カバーアクリル(ケシ)
質量(kg)0.9
ランプの種類高彩色LED
配光角度(°)34
配光タイプワイド
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
再生紙使用マーク適合
デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
仕様調光器:別売、ランプ:別売
材質(本体)アルミダイカスト
口金11
首振角度(°)90
器具・セット器具のみ
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否×
照射面近接限度(cm)10
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGEDG-classには標準で付属しています
用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用
カバーアクリル(ケシ)
質量(kg)0.9
ランプの種類LED
配光角度(°)34
配光タイプワイド
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
再生紙使用マーク適合
PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用の交換用LED光源です。PLUGGEDG-classには標準で付属しています
用途PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)C7000シリーズ専用
ランプの種類LED
カバーアクリル(ケシ)
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
質量(kg)0.9
配光タイプ広拡散
配光角度(°)60
再生紙使用マーク適合
仕様調光器:不可、ランプ:別売
長さ(mm)168
材質(本体)アルミ
種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)
首振角度(°)180
幅(Φmm)121
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)350
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
コンパクトで明るい手のひらサイズのスリムスポットライト。灯体わずかΦ35×107mm、JDR50W相当の確かな明るさ。店舗プランニングに汎用性の高いスリムスポットライトをご用意しました。Φ30ダイクロハロゲン形新ランプを採用、安心のランプ交換型です。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
長さ(mm)107
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)
首振角度(°)90
幅(Φmm)35
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
仕様調光器:不可
長さ(mm)146
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)10.8
首振角度(°)90
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさJDR75W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
可動時の視覚的なばらつきを最小限に抑えるセンターアームとスマートなアルミダイカスト製ボディ。ハイパワーなLED電球ビーム球形のための定番スポットライトです。
仕様調光器:不可、ランプ:別売
長さ(mm)193
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)
首振角度(°)90
幅(Φmm)121
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)360
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
暮らしに合わせて手元で演出。シンプルな灯体が放つ高演色の光
仕様調光:不可、調光器:不可
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
材質(本体)樹脂
種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)10.2
首振角度(°)90
幅(Φmm)100
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさFHT24W相当
ビーム角度(°)109
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
配光タイプ拡散配光
種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)360
新開発Φ30ダイクロハロゲン形ランプ搭載。器具の存在感を最小限に抑えたデザインが、空間設計におけるプロフェッショナルの要求に応えます。
長さ(mm)136
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30 4.8W(E11)
構造防雨型
首振角度(°)90
幅(Φmm)36
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
外構をカバーするLED電球型スポットライト。
長さ(mm)135
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
幅(Φmm)77
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
光源は交換可能なLED電球。交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
仕様、ランプ:別売
長さ(mm)157
取付ねじ込式
材質(本体)樹脂(黒色ケシ)
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.5W・6W(E11)
構造防雨型、二重絶縁構造
幅(Φmm)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
調光可能な中心光度の高い光LED電球ダイクロハロゲン形。機構上の部品の露出を抑えたミニマルな意匠。放熱機構とデザインの美しい融合
仕様調光器:別売、ランプ:別売
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
上品なアクセントを加えるミニマルデザイン
仕様調光器:別売、ランプ:別売
長さ(mm)131
質量(kg)0.3
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W(E11)
首振角度(°)90
幅(Φmm)50
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W/40W相当
回転角度(°)360
調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
ウッドデッキや庭での演出にオールマイティな小型のガーデンライト。堅牢さとランプ交換式の便利さを備えた、エクステリアで使いやすい存在です。便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です。
仕様調光器:不可
取付スパイク・置型兼用
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
消費電力(W)5
構造防雨型、二重絶縁構造
グローブ種別脱着:ねじ込式
幅(Φmm)100
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:5
地上高さ(mm)125
演色指数(Ra)94
単純な円錐の造形にモノトーンのマットな質感。そのデザインに説明を必要としない、ペンダント照明を代表するアイコンです。
仕様調光器:不可
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
ハイパワーなスポット光に点灯感をプラス。レンズで制御されたハイパワーな光が遠距離からでも対象を明るく照らし、拡散部分が点灯感を演出します。
仕様調光器:別売
長さ(mm)172
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)8.3
首振角度(°)90
色温度(K)2700
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさJDR75W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
配光タイプワイド配光
メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
長さ(mm)72
質量(kg)1.6
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型
首振角度(°)150
幅(Φmm)100
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
ビーム角度(°)101
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
配光タイプ拡散配光
ガラスをバーナーワークで加工したユニークなシルエット。反射による美しい光だまりがオブジェのように空間を彩ります。ガラスのくびれに光がたまる華やかな意匠。
仕様調光器:別売
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)0.6
高さ(mm)328
材質(本体)アルミ(黒色)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
幅(Φmm)80
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)512
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
質量(kg)0.8
高さ(mm)139
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
幅(Φmm)155
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:ガラス(アンバー色・ヒビ模様入)
質量(kg)0.9
高さ(mm)232
材質(本体)鋼(黒色チヂミ)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)124
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)64.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)440
調光率(%)連続調光100-5・調色
ハイパワーなスポット光に点灯感をプラス。レンズで制御されたハイパワーな光が遠距離からでも対象を明るく照らし、拡散部分が点灯感を演出します。
仕様調光器:不可
長さ(mm)172
質量(kg)1
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)10.8
首振角度(°)90
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさJDR75W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
配光タイプワイド配光
調光・調色機能を定番スポットにプラス。調光・調色機能を搭載したLED電球ダイクロハロゲン形と、お求めやすい定番スポットライトの組み合わせ。
仕様調光器:不可
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11)
電圧(V)100
消費電力(W)5.7
首振角度(°)90
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)50
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)480
調光率(%)連続調光100-5・調色
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
ガラスをバーナーワークで加工したユニークなシルエット。反射による美しい光だまりがオブジェのように空間を彩ります。ガラスのくびれに光がたまる華やかな意匠。
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
材質グローブ:ガラス(透明)
質量(kg)0.6
高さ(mm)328
材質(本体)アルミ(黒色)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)6.2
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
幅(Φmm)80
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)84
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)521
調光率(%)連続調光100-5・調色
暮らしに合わせて手元で演出。シンプルな灯体が放つ高演色の光
仕様調光器:不可
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
材質(本体)樹脂
種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a)
電圧(V)100
消費電力(W)11
首振角度(°)90
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)100
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさFHT24W相当
ビーム角度(°)109
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
配光タイプ拡散配光
調光・調色機能をデザインスポットにプラス。調光・調色機能を搭載したLED電球ダイクロハロゲン形と、個性的なデザインスポットライトの組み合わせ。
仕様調光器:不可
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11)
電圧(V)100
消費電力(W)5.7
首振角度(°)90
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)50
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさJDR50W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)480
調光率(%)連続調光100-5・調色
照射面近接限度(cm)10
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
質量(kg)0.8
高さ(mm)139
種類器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
幅(Φmm)155
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
PLUGGED(プラグド)。一般型よりも深い光源日で直射光のまぶしさを抑制します
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類高彩色LED
演色指数(Ra)93
明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
枠アルミダイカスト
仕様(光源の深さ)深型
取付必要高(mm)155
質量(kg)0.4
取付可能天井厚(mm)5~25
定格寿命(時間)40000
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
3
4
次へ