108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)調光リモコン
エコ商品
シーリングライト専用
仕様壁付ホルダー:付き 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)調光・調色リモコン
エコ商品
シーリングライト専用
主な機能かんたんタイマー、ON・OFFタイマー、チャンネル切替3ch 仕様壁付ホルダー:付き 再生紙使用マーク適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ODELIC(オーデリック)Bluetoothリモコン
エコ商品
CONNECTED LIGHTING専用
再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)調光・調色リモコン
エコ商品
マルチカラーシーン演出シーリング用。マルチカラー間接光対応
主な機能かんたんタイマー、ON・OFFタイマー、チャンネル切替3ch 仕様壁付ホルダー:付き 再生紙使用マーク適合
1個
3,098 税込3,408
4日以内出荷

CONNECTED LIGHTING専用コントローラー。このリモコン送信器を使うことで、サーカディアン調光調色に対応している照明器具を設定した時刻で、毎日24時間自動で調光調色点灯(サーカディアン動作)させることができます。
仕様壁付ホルダー付 種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー 材質樹脂(白色) 幅(mm)58 高さ(mm)172 種類サーカディアン自動調光・調色リモコン 機能自動 調光・調色、タイマー設定、4シーン設定、6グループ設定 入数(個)1
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)Bluetooth専用リモコン
エコ商品
CONNECTED LIGHTING。配光切替リモコン。Convertibleシリーズ器具専用
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)42 高さ(mm)91 電池リチウムコイン電池CR2450 取付方式マグネット式 仕様壁付ホルダー:付き 再生紙使用マーク適合
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

CONNECTED LIGHTING専用コントローラー。手元であかりをコントロール
付属品壁付ホルダー(ホルダー・取付具)×1、ACアダプター、USBケーブル(1m)×1、USBケーブル(2m)×1、カード取り出しツール×1、木ねじ×2、クイックスタートガイド×1、サポートのしおり×1 種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー 寸法(mm)154×245×8.2 質量(g)460 種類CONNECTED LIGHTING専用タブレット 機能タイマー設定、タイムライン設定、シーン設定、RGB演出対応、電気料金確認、センサー対応(※アプリケーションによって対応機能は異なります。) ディスプレイ10.3インチ OSAndroid 12 BluetoothBluetooth 5.0
1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷

ZERO ENERGY CONTROL(家庭用蓄電システム ゼロエネルギーコントロールシステム)専用のタブレットです。照明・エアコンも自動コントロール。蓄電池×ZERO ENERGY CONTROLアプリケーションで、備えは万全。日常も安心&便利&快適。ZERO ENERGY CONTROLアプリケーションを使用すれば、蓄電池の発電状況や実績を確認するだけでなく、オーデリックのCONNECTED LIGHTING対応照明器具とECHONETLite対応エアコンが、タブレットで操作できるようになります。
種別ゼロエネルギーシステム専用タブレット 摘要壁付ホルダー付、ACアダプター付、専用アプリケーション搭載
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

小型ファンライト FLAT FAN Mini プラグタイプ。ダクトレールに取付可能。調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)。調光5段階切替。風量3段階切替(弱・中・強)。風向き切替可能(正回転/逆回転)。リモコン付属。
寸法(幅W×高さH)(mm)228×259 定格消費電力(W)9.5 全光束(Lm)900 機能調光有り(5段階) 色温度(K)2700/3500/5000 光源色電球色/昼白色 風量調整3段階(弱・中・強) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調色の可否有り(3段階)
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

リモコンで配光が切り替わる調光・調色にミディアム調光をプラス
種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(透明) 長さ(mm)155 材質(本体)ポリカーボネート 電圧(V)100 消費電力(W)7.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)(拡散)2700~6500、(ミディアム)2700 幅(Φmm)80 光源色(拡散)電球色~昼光色、(ミディアム)電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11、(ミディアム配光時)(100V)13 配光角度(°)(拡散配光)74、(ミディアム配光)26 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 調光率(%)(拡散時)連続調光100-1・調色、(ミディアム時)連続調光100-1 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型ファンライト FLAT FAN Mini 引掛けシーリングタイプ。調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)。調光5段階切替。風量3段階切替(弱・中・強)。風向き切替可能(正回転/逆回転)。リモコン付属。
寸法(幅W×高さH)(mm)228×224 定格消費電力(W)9.5 全光束(Lm)900 機能調光有り(5段階) 色温度(K)2700/3500/5000 光源色電球色/昼白色 風量調整3段階(弱・中・強) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調色の可否有り(3段階)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ODELIC(オーデリック)別売点検用リモコン
エコ商品
仕様専用器具:非常用照明器具用 再生紙使用マーク適合
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

シーリングファン用灯具。リモコンで光色切替&明るさ調節できます。ランプ交換が可能なので、万が一の時にも安心です。
種別シーリングファン用灯具 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700/5000 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 光色電球色/昼白色
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

美しい面発光に調光・調色機能まで備えた薄さ55mmの居室用LEDシーリングライト。畳数基準内で最大光量の明るさを実現。すべての光色で100%点灯が可能。コンパクトな簡単操作リモコン付属。
仕様調光器の使用不可 取付方式クイックA 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

美しい面発光のプレートに間接照明の機能をプラス フラットな形状で空間に調和しながら、シーンに合わせた快適な光環境を創出します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様フラットプレート光切替機能付、常夜灯付 種別LED一体型 幅(mm)Φ500 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)3.8 高さ(mm)70 取付方式簡易取付A 光源直接光:LED(電球色~昼光色)、間接光:LED(電球色~昼光色) 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 リモコンフラットプレート間接光切替リモコン 別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624、 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和の家具や建具に見られる直線的な格子の意匠を取り入れた端正な木枠。木肌の風合いとダークな色調が、古民家スタイルやモダンな和の空間に調和します 和の建具を思わせる端正な格子意匠 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白) 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)185 材質(本体)桐(オイルステイン) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)353~753 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザイン六角形縦格子 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)専用リモコン
エコ商品
シーンライトコントローラー用
仕様壁付ホルダー:付き 再生紙使用マーク適合
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)点検用リモコン
リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします。
種類非常用照明器具点検用 ボタン仕様点検中断:点検を中断し通常の点検に戻す、点検開始:定格時間(30分間)の非常灯点検確認を開始、確認:点検に必要な一定時間の充電がされているかを確認
1台
6,798 税込7,478
翌々日出荷

リモコンで調光・調色演出が可能。信号線不要の簡単施工タイプ
種別器具:LED一体型 長さ(mm)600 幅(mm)44 質量(kg)0.7 オフホワイト色 高さ(mm)58 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)6.3 ランプLED 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色~昼光色・フルカラー エネルギー消費効率(Lm/W)104.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)16 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)(昼白色時の値)660 調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

リモコンで調光・調色演出が可能。信号線不要の簡単施工タイプ
種別器具:LED一体型 長さ(mm)900 幅(mm)44 質量(kg)1 オフホワイト色 高さ(mm)58 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)9.2 ランプLED 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色~昼光色・フルカラー エネルギー消費効率(Lm/W)107.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)16 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)(昼白色時の値)990 調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2462 幅(mm)330 寸法(mm)埋込穴:2445×300 質量(kg)7.5 材質(本体)鋼(白色) タイプ埋込型110形、下面開放型 電圧(V)100-242 対応CONNECTED LIGHTING 埋め込み深さ(mm)65 ランプの種類LED 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 別売品番【連結金具】XA353001 演色指数(Ra)83 調光率(%)連続100-1 連結可能型 調光の可否不可
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リモコンで配光が切り替わる調光・調色にミディアム調光をプラス
種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(透明) 長さ(mm)155 材質(本体)ポリカーボネート 電圧(V)100 消費電力(W)11 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 色温度(K)(拡散)2700~6500、(ミディアム)2700 幅(Φmm)80 光源色(拡散)電球色~昼光色、(ミディアム)電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17、(ミディアム配光時)(100V)16 配光角度(°)(拡散配光)74、(ミディアム配光)26 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 調光率(%)(拡散時)連続調光100-1・調色、(ミディアム時)連続調光100-1 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
タイプ110形 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2419 幅(mm)162 質量(kg)5 高さ(mm)67 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、反射笠付 電圧(V)100-242 対応CONNECTED LIGHTING ランプの種類LED 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)83 調光率(%)連続100-1 調光の可否不可
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リモコンで調光・調色演出が可能。信号線不要の簡単施工タイプ
種別器具:LED一体型 長さ(mm)1200 幅(mm)44 質量(kg)1.3 オフホワイト色 高さ(mm)58 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)12.3 ランプLED 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色~昼光色・フルカラー エネルギー消費効率(Lm/W)107.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)16 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)(昼白色時の値)1320 調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用
リモコンで調光・調色ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光
仕様取付レール:別売 付属品電源線・エンドキャップ付き 種別器具:LED一体型 長さ(mm)1003 幅(mm)11 質量(kg)0.2 高さ(mm)12 材質(本体)樹脂 電圧(V)24 消費電力(W)6 構造防湿型 方向曲げ可能:左右のみ ランプLED 色温度(K)2700~5700 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)70 光源寿命50000時間 許容曲げ半径(mm)R60以上 皮相電力(VA)(24V)6 モジュール(mm)1001 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)420 調光率(%)連続調光100-1・調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2438 高さ(mm)53 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、逆富士山型 電圧(V)100-242 対応CONNECTED LIGHTING ランプの種類LED 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)83 調光率(%)連続100-1 連結可能型 調光の可否不可
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2419 幅(mm)80 質量(kg)3.9 高さ(mm)53 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、トラフ型 電圧(V)100-242 対応CONNECTED LIGHTING ランプの種類LED 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)83 調光率(%)連続100-1 調光の可否不可
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)間接照明 屋内外兼用
リモコンで調光・調色ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光
仕様取付レール:別売 付属品電源線・エンドキャップ付き 種別器具:LED一体型 長さ(mm)1003 幅(mm)11 質量(kg)0.2 高さ(mm)12 材質(本体)樹脂 電圧(V)24 消費電力(W)6 構造防湿型 方向曲げ可能:左右のみ ランプLED 色温度(K)2700~5700 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 光源寿命50000時間 許容曲げ半径(mm)R60以上 皮相電力(VA)(24V)6 モジュール(mm)1001 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)500 調光率(%)連続調光100-1・調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
11,980 税込13,178
31日以内出荷

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節 高演色照明R15クラス2
種別LEDユニット UN4406RH 長さ(mm)1250 幅(mm)150 質量(kg)2.8 取付傾斜天井取付:可能(~90°) 高さ(mm)53 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型40・20形、逆富士山型 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)41.7 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:165.4 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)42(100V)、43(200V)、46(242V) 明るさHf32W高出力×2灯相当 別売品番【連結金具】XA453045 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)6900 調光率(%)連続100-1 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 連結可能型 調光の可否不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
シーンに合わせて、あかりの色と明るさを自由に調節できます。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(乳白) 取付方式引掛シーリング 消費電力(W)34 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全光束(Lm)3869 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1%・調色 適用畳数~8畳
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)スタンドランプ
リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンド。ショップ演出にも最適です
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) オフホワイト 材質(本体) スイッチ中間:点灯→消 コード長さ(m)2.5 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・フルカラー調色 電球の種類LED 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スタンドランプ
リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンド。ショップ演出にも最適です
種別器具:LED一体型 幅(mm)44 オフホワイト 高さ(mm)58 材質(本体)アルミ スイッチ中間:点灯→消 コード長さ(m)2.5 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光率(%)連続100-5・フルカラー調色 電球の種類LED 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色
エコ商品
手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%・調色 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート 再生紙使用マーク適合
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン
リモコンで調光・調色ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しいライン光、IP65の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可 種別電源線・エンドキャップ付 取付屋内外兼用 高さ(mm)12 材質(本体)樹脂 タイプドットレス・トップビュータイプ 種類器具:LED一体型 電圧(V)24 構造防雨型 色温度(K)2700~5700 使用周囲温度(℃)-20~45 防塵防水性能IP65 ランプの種類LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命50000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続調光100-1・調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン
リモコンで調光・調色ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しいライン光、IP65の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可 種別電源線・エンドキャップ付 取付屋内外兼用 高さ(mm)12 材質(本体)樹脂 タイプドットレス・トップビュータイプ 種類器具:LED一体型 電圧(V)24 構造防雨型 色温度(K)2700~5700 使用周囲温度(℃)-20~45 防塵防水性能IP65 ランプの種類LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命50000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続調光100-1・調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です
仕様コードハンガー:あり、コード調整器付 種別器具:LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)1.8 高さ(mm)166 電圧(V)100 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)1375~1775 機能コード収納:あり ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)540 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)102.9 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)50迄
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED和風シーリングライト
和の心を取り入れた和風シーリングライト。虫が入りにくい設計。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可 材質白木、アクリル(乳白) 取付方式クイックA/グローブ回転 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 色温度(K)6500 光源色昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1%
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光、IP67の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可 種別電源線・エンドキャップ付 幅(mm)□25 取付屋内外兼用 材質(本体)樹脂 タイプドットレス・トップビュータイプ 種類器具:LED一体型 電圧(V)24 構造防雨型 使用周囲温度(℃)-40~55 防塵防水性能IP67 ランプの種類LED 光源色RGBカラー 光源寿命50000時間 調光率(%)連続調光100-1・RGB調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
74,980 税込82,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
生活のリズムや気分に合わせた照明を、リモコン等で簡単操作。新しい光の体験をお楽しみいただけます
種別器具:LED電球一般形9.5W(E26) 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 幅(mm)110 寸法(mm)出:163 質量(kg)0.9 オフホワイト 高さ(mm)202 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)9.5 ランプLED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)61.3 光源寿命40000時間 取付方向上・下向き 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)583 調光率(%)連続100-5・フルカラー調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷