4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質グローブ:アクリル(乳白・半透明) 幅(mm)125 寸法(mm)出:110 質量(kg)0.4 高さ(mm)125 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 構造密閉型 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質グローブ:アクリル(乳白・半透明) 幅(mm)170 寸法(mm)出:170 質量(kg)0.5 高さ(mm)125 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 構造密閉型 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17) 材質グローブ:アクリル(乳白・半透明) 幅(mm)125 寸法(mm)出:110 質量(kg)0.4 高さ(mm)125 電圧(V)100 消費電力(W)5.2 構造密閉型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)329 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷

種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17) 材質グローブ:アクリル(乳白・半透明) 幅(mm)170 寸法(mm)出:170 質量(kg)0.5 高さ(mm)125 電圧(V)100 消費電力(W)5.2 構造密閉型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)62.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)324 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷