34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、センサー付きダウンライトの機能を連動させることも可能です。3つのモード(ON-OFF・調光・タイマー付調光)が選べ、調光・タイマー付調光を選ぶと自動点灯・消灯により省エネになります。センサー機能連動可能
用途軒下取付専用。人感センサーモード切替型 仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 材質(本体)アルミダイカスト 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED LEDLED一体型 演色指数(Ra)83 人感センサー付(連動可能) 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)別売センサー
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます。
仕様調光器:不可 材質(本体)樹脂 種類独立型人感センサーON-OFF型 構造防雨型 点灯方式連続点灯設定可能 タイマー6時間
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)5.6 構造防雨型 首振角度(°)150 ランプ高演色LED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面兼用 配光タイプ拡散 人感センサーON-OFF型
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)レール取付型人感センサー
SOLID LINE SLIM 人感センサー。レール取付型のCONNECTED LIGHTING専用人感センサーです。配線工事不要。レールに取り付けるだけで簡単にセンサー機能を追加できます。
仕様センサー複数台での使用可能、調光器:負荷 種別Bluetooth 人感センサー 幅(mm)75 取付レール取付専用 高さ(mm)85 電圧(V)100 センサー屋内用人感センサーON-OFF型 点灯保持時間10分、3分、1分、30秒、10秒 入数1台 取付面位置天井面取付専用
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 人感センサー付
エコ商品
ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能 質量(kg)0.4 タイプLED電球フラット形(GX53-1) 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 ポリカーボネート 調光の可否 取付必要高(mm)75 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

人感センサー付 エクステリアベースダウンライト。センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可 種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.4 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)83 定格消費電力(W)9.3 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)83 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)17(100V) 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具100W相当 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ拡散配光 人感センサー(モード)切替型 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ。高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。オーデリックの軒下ダウンライトは、カバー内のLEDもしっかり防水コーティング。他の防滴型とは違う安心の防水性能です。基板のコーティングには、プリント基板の防湿・絶縁を目的とした、車載・航空機などに幅広く使用されている工業用の材料を採用、塗布しています。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能
用途軒下取付専用。人感センサー連動タイプ 仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 材質(本体)アルミ 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 ランプの種類LED LEDLED一体型 演色指数(Ra)83 傾斜天井取付角度(°)55 人感センサー連動可 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

人感センサー付 エクステリアベースダウンライト。センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可 種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.4 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)83 定格消費電力(W)6.5 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)83 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)14(100V) 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具60W相当 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ拡散配光 人感センサー(モード)切替型 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 人感センサー付
エコ商品
人感センサーON-OFF型。センサー連動可能。センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 消費電力(W)9.2 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.1 LEDLED一体型 皮相電力(VA)20(100V) 色(本体)オフホワイト 光束(Lm)811 明るさ白熱灯器具100Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

換気扇との連動操作も可能。人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動。人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止。人感センサーON-OFF型。換気扇10W1台まで連動可能
カバーアクリル(乳白) 構造高気密SB ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 軒下取付専用のポーチライト 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) 長さ(mm)230 幅(mm)190 質量(kg)0.8 高さ(mm)121 取付方式クローブ:ねじ込式 構造防雨型 定格消費電力(W)6.5 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)16(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置天井面取付、軒下取付専用 調光の可否不可 人感センサーモード切替型 可動範囲(°)センサー部:全方向20
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択 乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します 光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 ブラック 構造高気密SB/浅型 定格消費電力(W)9.2 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)83 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:55.2 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)20(100V) 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)508 調光の可否不可 人感センサーON-OFF型 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

少ない動きもセンサーが感知。衛生的な高感度人感センサー付ライト 換気扇との連動操作も可能 人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動 じっとしていても高感度センサーが点灯状態を保ちます 人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止 高感度人感センサーON-OFF型 換気扇10W1台まで連動可能 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 幅(mm)Φ114 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)0.5 構造高気密SB/浅型 定格消費電力(W)5.3 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)73 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.1 材質(枠)ポリカーボネート(オフホワイト) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)467 調光の可否不可 人感センサー高感度:ON-OFF型 取付必要高(mm)75 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

天井直付専用の防雨型シーリングライトです 屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応 高演色照明R15クラス2
種別LEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293L 幅(mm)Φ145 カバーガラス(ケシ) 質量(kg)1 高さ(mm)80 構造防雨型 定格消費電力(W)7.3 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:68.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)502 調光率(%)連続100-5、位相制御 取付面位置天井面取付可能
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)別売センサー
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます。
仕様調光器:不可 材質(本体)樹脂 種類独立型人感センサーモード切替型 構造防雨型 点灯方式連続点灯設定可能 タイマー6時間
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人のわずかな動きにも反応しやすい高感度人感センサーを搭載。天井面への器具設置が難しいトイレにおすすめです
仕様開放部:上下部 種別器具:LED一体型 幅(mm)135 寸法(mm)出:80 質量(kg)0.5 高さ(mm)150 電圧(V)100 消費電力(W)5.1 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)73.1 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)373 調光の可否調光:不可、調光器:不可 人感センサーON-OFF型
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

人のわずかな動きにも反応しやすい高感度人感センサーを搭載。天井面への器具設置が難しいトイレにおすすめです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 幅(mm)144 寸法(mm)出:114 質量(kg)0.4 高さ(mm)155 電圧(V)100 消費電力(W)5 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)14 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 人感センサーON-OFF型
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト
Qシリーズ。コスト重視の単機能人感センサーです。
仕様調光器:不可 質量(kg)0.4 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)5.2 構造高気密SB形/浅型 センサー人感センサーON-OFF型 埋め込み深さ(mm)83 幅(Φmm)114 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否不可 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリアベースダウンライト
エコ商品
レンズで光を絞り直下照度をアップさせた軒下用ダウンライト。メリハリの効いた光の演出が可能です。独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ 埋込穴(Φmm)100 ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト レンズ材アクリル(透明) 取付必要高(mm)80 質量(kg)0.5 調光方式位相制御 取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型/高気密SB 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプミディアム配光 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
5,998 税込6,598
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユニバーサル エクステリアダウンライト。照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅や店舗のサイン・看板を、軒下から照らします。高気密SB形。センサー連動対応タイプ(独立型人感センサーモード切替型に対応)
仕様浅型、高気密SB、防雨型、屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応 種別ユニバーサルダウンライト 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)100 角度(°)首振:45、回転:360 レンズアクリル(透明) 平均演色評価数(Ra)94 埋め込み深さ(mm)86 ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)9(100V) 入数1台 調光方式連続調光100-1%・位相制御 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリアユニバーサルダウンライト
エコ商品
照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅のエントランスや店舗のサイン・看板を目立たない軒下から演出することができます。ミディアムレンズによりLEDの光を効率よく集め、直下を明るく照らします。屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ 埋込穴(Φmm)100 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト レンズ材アクリル(透明) 取付必要高(mm)100 質量(kg)0.8 調光方式位相制御 取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

視野に入る不快なグレアを減少させるグレアレスダウンライト。建築意匠に溶け込むために、空間に放たれた光だけが価値をもたらすために。屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応。まぶしさを抑えるため、発光面を奥に、コーンは直接光が当たりにくい形状に設計。鏡面仕上げのコーンに周辺環境が映ることで器具は建築に溶け込み、直下だけに光を届けます。光源が1つのため、点光源に近い美しい光を実現しています
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ 材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面) カバーアクリル(ケシ) 質量(kg)0.4 材質(本体) 消費電力(W)5.6 構造防雨型/高気密SB 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)49.8 LEDLED一体型 皮相電力(VA)9(100V) 光束(Lm)279 明るさダイクロハロゲン(JDR)50W相当 調光方式位相制御 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト 選べる3通りの演出イメージ。壁面の縦方向と横方向、天井面に取り付けができます。それぞれ異なる印象が得られ、エントランスのデザインや広さに合わせてお選びいただけます 建築と同化する超薄型設計 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 取付傾斜天井取付:可能(~90°) 高さ(mm)54 構造防雨・防湿型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)6(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 別売品番【人検知カメラ(壁面横向き取付専用)】OA253478(ベース型 人検知カメラモード切替型)対応、【センサー(壁面横向き取付専用)】OA253038(ベース型 人感センサーモード切替型)対応 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能 調光の可否不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売りの人検知カメラの取り付けが可能。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます 別売りのセンサーの取り付けが可能。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)5.9 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面、天井面取付兼用 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)Bluetooth屋内用人感センサー
エコ商品
近くの人を感知して、必要な範囲のあかりを自動でコントロールします
材質(本体)樹脂 オフホワイト色 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.2 再生紙使用マーク適合
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2
ランプの種類高演色LED 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)アタッチメント型センサー
エコ商品
エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
取付面位置天井面取付専用 センサー人感センサーモード切替型(タイマー付) 構造防雨型 仕様連続点灯:設定可能 再生紙使用マーク適合
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視野に入る不快なグレアを現象させるフレアレスダウンライト まぶしさを抑えるため、発光面を奥に、コーンは直接光があたりにくい形状に設計 鏡面仕上げのコーンに周辺環境が映ることで器具は建築に溶け込み、直下だけに光をとどけます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面) 幅(mm)Φ87 カバーアクリル(ケシ) 質量(kg)0.4 取付傾斜天井取付:可能(55度) 材質(本体) 構造高気密SB/防雨型/浅型/屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応 定格消費電力(W)16.2 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)80 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:43.2 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)9(100V) 明るさJDW50W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 定格光束(Lm)268 調光率(%)連続100-1、位相制御 傾斜天井配光角度(°)未対応 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鎚痕の質感まで忠実に再現した重厚なロートアイアン調のフレーム意匠 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 長さ(mm)338 幅(mm)125 質量(kg)1 材質(本体)樹脂(鉄色ラスティ) 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)240 調光の可否不可
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 長さ(mm)340 幅(mm)125 質量(kg)1 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100Wクラス。高気密SB形。激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能
種別エクステリア ベースダウンライト 材質アルミ 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.2 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)80 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)80 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具100W相当 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス。定番の明るさ60Wクラス。高気密SB形。激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能
種別エクステリア ベースダウンライト 材質アルミ 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.2 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)80 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)80 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具60W相当 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです。
仕様絶縁台(別売):PF218B、調光器:不可 寸法(mm)出:116 質量(kg)1.5 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17) 電圧(V)100 構造防雨型 センサー人感センサー付 色温度(K)2700 グローブ種別脱着:化粧ネジ式 幅(Φmm)276 材質(カバー)ポリカーボネート(透明) ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具40W×2灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)469
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)