廊下・階段などの足もとに安心のあかり。
夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。
わずかな電力でしっかり照らします。
消費電力(W)1.6
仕様1個用埋込スイッチボックス取付専用型、ホタルスイッチ等使用不可、明暗センサー:点灯→消、人感センサON-OFF型
材質樹脂(白色)/アクリル(乳白)
質量(kg)0.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17
色温度(K)2700
光源色電球
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)70
再生紙使用マーク適合
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
2個用埋込スイッチボックス取付専用型。夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします。人感センサーで自動ON-OFF
種別器具:LED一体型
幅(mm)116
寸法(mm)出:10
質量(kg)0.3
色白
高さ(mm)120
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)1.1
センサー人感:点灯→消
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
コンセントあり
演色指数(Ra)85
電球の種類LED
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯
人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです
種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W・6W×2(E11)
長さ(mm)135
幅(mm)Φ77
カバー強化ガラス(透明)
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W×2灯相当
回転角度(°)200
別売品番【ランプ】278E・278F・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・298P・298R
調光の可否不可
人感センサーON-OFF型
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)12
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型
首振角度(°)135
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
人感センサーON-OFF型。センサー連動可能。センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.4
消費電力(W)9.2
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.1
LEDLED一体型
皮相電力(VA)20(100V)
色(本体)オフホワイト
光束(Lm)811
明るさ白熱灯器具100Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)83
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
人感センサーでタッチレス。消し忘れ防止で省エネ
仕様対面キッチン:対応型
種別器具:直管形LED7.2W(G13)
質量(kg)1.2
材質(本体)樹脂
消費電力(W)7.2
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
人感センサー点灯→消(手動スイッチ付)
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質グローブ:ガラス(透明・石目調)
寸法(mm)出:223
質量(kg)1.3
取付化粧ネジ式
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)359
メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)5.6
構造防雨型
首振角度(°)150
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面兼用
配光タイプ拡散
人感センサーON-OFF型
種別器具:直管形LED7.2W(G13)
幅(mm)621
寸法(mm)出:101
質量(kg)1.2
色白色
取付プッシュ式
高さ(mm)90
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
センサーON-OFF型
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)104.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)751
調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
センサー角度調整(°)全方向20
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED一体型
質量(kg)1.2
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型
首振角度(°)90
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス・透明
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14
センサー角度調整(°)全方向20
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます
種別器具:LED一体型
電圧(V)100
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型
ランプLED
材質(カバー)樹脂(乳白)
光源寿命40000時間
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)80
取付面位置軒下専用
フレキシブルに動く堅牢なボディ。可動範囲が横方向360°/縦方向180°。使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計。多用途に使用可能な可動方スポットライトです
種別器具:LED一体型
質量(kg)1.1
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)14.3
構造防雨型
首振角度(°)180
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
材質(レンズ)アクリル
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
センサー角度調整(°)全方向20
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
配光タイプワイド
人感センサーON-OFF型
オールマイティのデザインとパワー。住宅及び店舗に広く適するビーム球150Wクラス。COBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別器具:LED一体型
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)12
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型
首振角度(°)90
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス・透明
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)22
センサー角度調整(°)全方向20
明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)83
EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)。光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可
種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付
長さ(mm)120
幅(mm)Φ53
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)5.6
首振95°
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)12(100V)
入数1台
光色電球色
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当
回転角度(°)360
グリーン購入法適合
配光タイプワイド配光(43°)
人感センサーON-OFF型
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可
種別ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付
長さ(mm)100
幅(mm)Φ53
材質(本体)アルミダイカスト
首振95°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
配光タイプワイド配光(42°)
人感センサーON-OFF型
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯
人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
ランプ交換型
堅牢なアルミダイカスト製ボディ
高演色照明R15クラス2
長さ(mm)135
幅(mm)Φ77
カバー強化ガラス(透明)
質量(kg)1.6
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
定格消費電力(W)8
首振角度(°)90
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)19(100V)
明るさ白熱灯器具50W×2灯相当
回転角度(°)200
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
人感センサーON-OFF型
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯
人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム
建築の外観に溶け込む直線的なデザイン
使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
長さ(mm)80
幅(mm)150
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
定格消費電力(W)4.6
首振角度(°)160
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)14(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
人感センサーON-OFF型
可動範囲(°)センサー部:全方向20
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。幅広く揃ったランプ交換型。住宅店舗に使いやすい設計です。堅牢なアルミダイカスト製ボディ。防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付
仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可
適合別売木台:PF308B
種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付
長さ(mm)135
幅(mm)Φ77
質量(kg)1.6
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)8
首振90°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)19(100V)
入数1台
明るさ白熱灯器具50W×2灯相当
回転角度(°)200
配光タイプワイド配光(48°)
人感センサーON-OFF型
パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ。高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。オーデリックの軒下ダウンライトは、カバー内のLEDもしっかり防水コーティング。他の防滴型とは違う安心の防水性能です。基板のコーティングには、プリント基板の防湿・絶縁を目的とした、車載・航空機などに幅広く使用されている工業用の材料を採用、塗布しています。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能
用途軒下取付専用。人感センサー連動タイプ
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白)
材質(本体)アルミ
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
LEDLED一体型
演色指数(Ra)83
傾斜天井取付角度(°)55
人感センサー連動可
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、センサー付きダウンライトの機能を連動させることも可能です。3つのモード(ON-OFF・調光・タイマー付調光)が選べ、調光・タイマー付調光を選ぶと自動点灯・消灯により省エネになります。センサー機能連動可能
用途軒下取付専用。人感センサーモード切替型
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白)
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
LEDLED一体型
演色指数(Ra)83
人感センサー付(連動可能)
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)190
質量(kg)0.7
高さ(mm)206
取付方式クローブ:ねじ込式
奥行(mm)121
構造防雨型
定格消費電力(W)6.5
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)16(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面取付専用
調光の可否不可
人感センサーモード切替型
可動範囲(°)センサー部:全方向20
ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能
質量(kg)0.4
タイプLED電球フラット形(GX53-1)
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠ポリカーボネート
調光の可否否
取付必要高(mm)75
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
人感センサー付 エクステリアベースダウンライト。センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可
種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト
材質アルミダイカスト
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.4
取付軒下取付専用
高さ(mm)(必要)83
定格消費電力(W)9.3
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)83
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
皮相電力(VA)17(100V)
入数1台
光色温白色
明るさ白熱灯器具100W相当
埋込穴(Φmm)100
配光タイプ拡散配光
人感センサー(モード)切替型
取付可能天井厚(mm)5-25
人感センサー付 エクステリアベースダウンライト。センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可
種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト
材質アルミダイカスト
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.4
取付軒下取付専用
高さ(mm)(必要)83
定格消費電力(W)6.5
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)83
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
皮相電力(VA)14(100V)
入数1台
光色温白色
明るさ白熱灯器具60W相当
埋込穴(Φmm)100
配光タイプ拡散配光
人感センサー(モード)切替型
取付可能天井厚(mm)5-25
センサーで自動点灯・消灯するシンプルなあかり
電圧(V)100
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
本体鋼・樹脂
調光の可否否
LED寿命(時間)40000
仕様人感センサー:ON-OFF型、調光器:不可
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)1.6
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
取付方式クローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)121
構造防雨型
定格消費電力(W)11.6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)12(100V)
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
人感センサーON-OFF型
人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設定した室内の照明器具が自動点灯します。Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
幅(mm)203
寸法(mm)出:223
質量(kg)1.3
取付化粧ネジ式
高さ(mm)385
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプLED
色温度(K)2700
材質(カバー)ガラス(透明・石目調)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)69
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具40W相当
調光方式調光器:不可
Bluetooth通信アンテナ付
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)359
人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設定した室内の照明器具が自動点灯します。Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能
種別器具:LED一体型
幅(mm)□115
寸法(mm)出:148
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)7.4
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
Bluetooth通信アンテナ付
演色指数(Ra)94
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)7.1
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
センサー角度調整(°)90
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト
建築と同化する超薄型設計
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)328
幅(mm)105
質量(kg)0.7
高さ(mm)70
構造防雨型
定格消費電力(W)5.1
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)7(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)507
調光の可否不可
人感センサーモード切替型
換気扇との連動操作も可能。人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動。人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止。人感センサーON-OFF型。換気扇10W1台まで連動可能
カバーアクリル(乳白)
構造高気密SB
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
取付可能天井厚(mm)5~25
人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設定した室内の照明器具が自動点灯します。Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能
種別器具:LED一体型
幅(mm)□100
寸法(mm)出:138
質量(kg)0.4
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)7.4
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
Bluetooth通信アンテナ付
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)411
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
仕様人感センサー付、人感センサーモード切替型、防雨型
種別エクステリア ガーデンライト 人感センサー付
幅(mm)Φ80
カバーガラス(乳白ケシ)
質量(kg)3.5
材質(本体)アルミ管(黒色)
取付方式グローブ:ねじ込み式
定格消費電力(W)7.1
平均演色評価数(Ra)94
ランプLED電球ミニクリプトン形 6.5W(E17) No.292EN
コード付属なし
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)81.2
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)16(100V)
入数1台
光色昼白色
明るさ白熱灯器具60W相当
地上高さ(mm)1000
定格光束(Lm)577
調光の可否不可
可動範囲(°)センサー部:90
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)7.1
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
センサー角度調整(°)90
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL
材質グローブ:アクリル(乳白)
取付方式クローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)6.2
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)15(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
人感センサーモード切替型
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
軒下取付専用のポーチライト
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)230
幅(mm)190
質量(kg)0.8
高さ(mm)121
取付方式クローブ:ねじ込式
構造防雨型
定格消費電力(W)6.5
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)16(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置天井面取付、軒下取付専用
調光の可否不可
人感センサーモード切替型
可動範囲(°)センサー部:全方向20
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択
乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します
光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質アルミダイカスト
幅(mm)Φ114
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.4
色ブラック
構造高気密SB/浅型
定格消費電力(W)9.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)83
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:55.2
光源寿命50000時間
皮相電力(VA)20(100V)
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)508
調光の可否不可
人感センサーON-OFF型
取付必要高(mm)83
取付可能天井厚(mm)5~25
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
タイプ人感センサー付
本体鋼
枠ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
人感センサーON-OFF型
仕様調光器:不可
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1325×74
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
3
次へ