「位相制御調光器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています。直線を基調としたシンプルなデザイン
材質(本体)樹脂
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)19
周波数(Hz)50・60共用
仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク適合
直線を基調としたシンプルなデザイン。逆位相制御。2回路。調光+調光
仕様50・60Hz共用
適合調光(逆位相制御)
材質樹脂
幅(mm)70
寸法(mm)【出】20
色白
高さ(mm)120
備考1個用スイッチプレートに2回路分の調光器を搭載1個用スイッチボックスに適合
タイプ調光+調光
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで。Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。逆位相制御。大容量
仕様50・60Hz共用
適合調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光
材質樹脂
幅(mm)116
寸法(mm)【出】19
色白
高さ(mm)120
備考2個用スイッチボックスに適合
定格出力容量(VA)800
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
位相制御調光ダウンライト専用。接続下限台数が2台の調光器に、ダウンライト1台のみ接続させたい場合に組み合わせてお使いください
幅(mm)36
長さ(mm)111
高さ(mm)32
質量(kg)0.2
入力電圧(V)AC100
取付必要高(mm)65
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
仕様マット敷工法・ブローイング工法:取付可能
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
直線を基調としたシンプルなデザイン。逆位相制御
仕様50・60Hz共用
その他調光回路用3路オフライトスイッチ付
適合調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光
材質樹脂
直線を基調としたシンプルなデザイン。逆位相制御。2回路。調光+ON-OFF
仕様50・60Hz共用
適合調光(逆位相制御)
材質樹脂
幅(mm)70
寸法(mm)【出】20
色白
高さ(mm)120
備考1個用スイッチプレートに2回路分の調光器を搭載1個用スイッチボックスに適合
タイプ調光+ON-OFF
1台
¥10,980
税込¥12,078
30日以内出荷
さまざまなシーンを最適な光の色と明るさで。Bluetooth無線制御により照明器具同士がつながる先進のあかり、コネクテッドライティングがひとつ上の光環境をお約束します。主電源常時ON。3路配線対応
仕様50・60Hz共用
適合調光(逆位相制御)、光色切替調光、3光色切替調光
材質樹脂
幅(mm)70
寸法(mm)【出】10
色白
高さ(mm)120
備考1個用スイッチボックスに適合
別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913
1台
¥15,980
税込¥17,578
30日以内出荷
逆位相制御。調光器および器具からのうなり音が低減されるため、寝室など音の気になる空間に適しています
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)19
周波数(Hz)50・60共用
仕様調光回路用3路オフライトスイッチ:付き、適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
付属品電源装置、防落ワイヤー
取付吊りパイプ専用
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)83
光源LED
色温度(K)4000
光源寿命40000時間
光色白色
回転角度(°)360
調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御
LED交換不可
狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
付属品電源装置、防落ワイヤー
取付レール取付専用
備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)83
光源LED
色温度(K)4000
光源寿命40000時間
光色白色
回転角度(°)360
調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御
LED交換不可
狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
付属品電源装置、防落ワイヤー
取付吊りパイプ専用
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)83
光源LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御
グリーン購入法適合
LED交換不可
狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。
付属品電源装置、防落ワイヤー
取付レール取付専用
備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)83
光源LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御
グリーン購入法適合
LED交換不可
FHT代替の明るさと抜群のコストパフォーマンス。リニューアル用途にも応えます。
その他ランプ付
材質アルミダイカスト(オフホワイト色)
カバーアクリル(乳白)
色オフホワイト
備考【配光】未対応
取付方式埋込
定格電圧(V)100
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
光源寿命50000時間
傾斜角度(°)55
調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御
グリーン購入法適合
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
消費電力(W)11
仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可連続調光100~5%・位相制御
適合機種LC211/212/213/221/222/602/701
材質アルミダイカスト、アクリル
幅(mm)Φ110
質量(kg)1
埋め込み深さ(mm)100
LED寿命(時間)40000
傾斜角度(°)55
明るさJR-12V-50W相当
適合厚さ(mm)天井:5~25
埋込穴(Φmm)100
再生紙使用マーク適合
関連キーワード