仕様Φ0.9CPEV-1P(シールド付)、総配線長100m以内、コネクター付
長さ(m)10
再生紙使用マーク適合
リモコンで調光・調色演出が可能。信号線不要の簡単施工タイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)900
幅(mm)44
質量(kg)1
色オフホワイト色
高さ(mm)58
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)9.2
ランプLED
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色~昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)107.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(昼白色時の値)990
調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
リモコンで調光・調色演出が可能。信号線不要の簡単施工タイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1200
幅(mm)44
質量(kg)1.3
色オフホワイト色
高さ(mm)58
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)12.3
ランプLED
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色~昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)107.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(昼白色時の値)1320
調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
リモコンで調光・調色演出が可能。信号線不要の簡単施工タイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)600
幅(mm)44
質量(kg)0.7
色オフホワイト色
高さ(mm)58
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
ランプLED
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色~昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)104.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(昼白色時の値)660
調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2419
幅(mm)80
質量(kg)3.9
高さ(mm)53
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型110形、トラフ型
電圧(V)100-242
対応CONNECTED LIGHTING
ランプの種類LED
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続100-1
調光の可否不可
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
タイプ110形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2419
幅(mm)162
質量(kg)5
高さ(mm)67
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型110形、反射笠付
電圧(V)100-242
対応CONNECTED LIGHTING
ランプの種類LED
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続100-1
調光の可否不可
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2438
高さ(mm)53
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型110形、逆富士山型
電圧(V)100-242
対応CONNECTED LIGHTING
ランプの種類LED
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続100-1
連結可能型
調光の可否不可
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2462
幅(mm)330
寸法(mm)埋込穴:2445×300
質量(kg)7.5
材質(本体)鋼(白色)
タイプ埋込型110形、下面開放型
電圧(V)100-242
対応CONNECTED LIGHTING
埋め込み深さ(mm)65
ランプの種類LED
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
別売品番【連結金具】XA353001
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続100-1
連結可能型
調光の可否不可
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応
LEDユニット型
CONNECTED LIGHTING
信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます
LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
高演色照明R15クラス2
種別LEDユニット UN4406RH
長さ(mm)1250
幅(mm)150
質量(kg)2.8
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)53
材質(本体)鋼(白色)
タイプ直付型40・20形、逆富士山型
電圧(V)100-242
定格消費電力(W)41.7
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)5000
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:165.4
材質(枠)ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)42(100V)、43(200V)、46(242V)
明るさHf32W高出力×2灯相当
別売品番【連結金具】XA453045
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)6900
調光率(%)連続100-1
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
連結可能型
調光の可否不可
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ
仕様信号線:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1422、(配線長含む)1622
幅(mm)27.6
質量(kg)0.26
高さ(mm)16.5
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)24
消費電力(W)12
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)12
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続調光100-5・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
軽量に、高効率に進化したLED高天井用照明
長さ(mm)264
幅(mm)255
高さ(mm)286
種類高天井用照明 電源内蔵型
電圧(V)100/200/242
角度(°)傾斜天井対応:35
本体アルミ
平均演色評価数(Ra)70
色温度(K)5000
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
ランプの種類LED一体型
光源寿命60000時間
ワイヤー落下防止ワイヤー付
入数1台
光色昼白色
グリーン購入法適合
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
幅(mm)19
高さ(mm)12
種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型
構造防雨型
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-20~40
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト
端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付
種別LED一体型
幅(mm)14
取付屋内取付専用
高さ(mm)7
材質(本体)樹脂(透明)
電圧(V)24
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
別売品番【信号線】OA076088
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5、PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ
仕様信号線:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)252、(配線長含む)452
幅(mm)27.6
質量(kg)0.13
高さ(mm)16.5
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)24
消費電力(W)2
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)2
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続調光100-5・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ
仕様信号線:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)96、(配線長含む)296
幅(mm)27.6
質量(kg)0.11
高さ(mm)16.5
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)24
消費電力(W)0.7
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)1
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続調光100-5・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ
仕様信号線:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)876、(配線長含む)1076
幅(mm)27.6
質量(kg)0.2
高さ(mm)16.5
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)100
消費電力(W)7.3
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続調光100-5・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ
仕様信号線:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1188、(配線長含む)1388
幅(mm)27.6
質量(kg)0.23
高さ(mm)16.5
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)24
消費電力(W)10
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)10
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続調光100-5・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂
幅(mm)23
高さ(mm)23
種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色サンドブラスト)
カバーアクリル
消費電力(W)114
幅(mm)Φ332
埋め込み深さ(mm)251
質量(kg)2.8
明るさメタハラ250W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)300
取付必要高(mm)255
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂
幅(mm)23
高さ(mm)23
種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える縦曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂
幅(mm)12
高さ(mm)12
種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミ
反射板アルミ(オフホワイト色)
カバーアクリル
消費電力(W)64
幅(mm)Φ170
埋め込み深さ(mm)249
質量(kg)1.7
明るさFHT57W×3灯相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)150
取付必要高(mm)250
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色サンドブラスト)
カバーアクリル
消費電力(W)86
幅(mm)Φ215
埋め込み深さ(mm)242
質量(kg)2.7
明るさCDM-TP150W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)200
取付必要高(mm)245
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミ
反射板アルミ(オフホワイト色)
カバーアクリル
消費電力(W)86
幅(mm)Φ170
埋め込み深さ(mm)249
質量(kg)1.7
明るさCDM-TP150W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)150
取付必要高(mm)250
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
反射板アルミ(オフホワイト色)
カバーアクリル
消費電力(W)114
幅(mm)Φ282
埋め込み深さ(mm)251
質量(kg)2.6
明るさメタハラ250W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)250
取付必要高(mm)255
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色サンドブラスト)
カバーアクリル
消費電力(W)64
幅(mm)Φ215
埋め込み深さ(mm)242
質量(kg)2.7
明るさFHT57W×3灯相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)200
取付必要高(mm)245
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
反射板アルミ(オフホワイト色)
カバーアクリル
消費電力(W)114
幅(mm)Φ332
埋め込み深さ(mm)251
質量(kg)2.8
明るさメタハラ250W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)300
取付必要高(mm)255
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
反射板アルミ(銀色サンドブラスト)
カバーアクリル
消費電力(W)114
幅(mm)Φ282
埋め込み深さ(mm)251
質量(kg)2.6
明るさメタハラ250W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)250
取付必要高(mm)255
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブライン。ミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別シャンデリア
電圧(V)100-242
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V)
入数1台
光色電球色
灯数1
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
調光の可否○
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミ
反射板アルミ(銀色サンドブラスト)
カバーアクリル
消費電力(W)86
幅(mm)Φ170
埋め込み深さ(mm)249
質量(kg)1.7
明るさCDM-TP150W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)150
取付必要高(mm)250
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える横曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂
幅(mm)10
高さ(mm)18
種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
反射板アルミ(オフホワイト色)
カバーアクリル
消費電力(W)86
幅(mm)Φ215
埋め込み深さ(mm)242
質量(kg)2.7
明るさCDM-TP150W相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)200
取付必要高(mm)245
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
反射板アルミ(オフホワイト色)
カバーアクリル
消費電力(W)64
幅(mm)Φ215
埋め込み深さ(mm)242
質量(kg)2.7
明るさFHT57W×3灯相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)200
取付必要高(mm)245
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミ
反射板アルミ(銀色サンドブラスト)
カバーアクリル
消費電力(W)64
幅(mm)Φ170
埋め込み深さ(mm)249
質量(kg)1.7
明るさFHT57W×3灯相当
取付可能天井厚(mm)2022/05/25
構造防雨型
埋込穴(Φmm)150
取付必要高(mm)250
カットオフアングル30
仕様調光器:別売、信号線:別売
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付直付/埋込兼用型
タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型
明るさFHP45W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□680
皮相電力(VA)75/78/80(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)PWM
消費電力(W)73.7
寸法(幅W×高さH)(mm)720×720
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプ。LEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
取付埋込型
タイプ省電力タイプ
明るさFHP32W×4灯
本体鋼
埋込穴(Φmm)□450
皮相電力(VA)40/42/44(100V/200V/242V)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(100-1%)PWM
取付可能天井厚(mm)3~25
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)37.9
寸法(幅W×高さH)(mm)475×475
色(本体)白
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
適合信号線:OA 076 091
カバーアクリル(乳白)
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
調光方式PWM
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
傾斜天井配光角度(°)0~30
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板樹脂(白色)
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
次へ