1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)LED電球ベースダウンライトΦ100 調光・調色
エコ商品
大特価でBluetooth調光・調色。Φ100ダウンライトを大幅値下げしました。リーズナブルな価格ながら、リモコンなどでお手軽なコントロールが可能です
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色~昼光色 ランプの種類LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)80 樹脂 取付必要高(mm)75 質量(kg)0.3 配光タイプワイド配光 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)114 定格寿命(時間)40000 調光率(%)5~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)