収納スペースや小屋裏などで多目的にお使いいただける、壁や天井、傾斜面に取付が可能なあかりです
高演色照明R15クラス2
用途壁面・天井面・傾斜面に取付可能。多用途に使えるブラケットライト
材質アクリル(乳白)
幅(mm)112
質量(kg)1
高さ(mm)310
奥行(mm)100
角度(°)取付傾斜:90可能
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
電球色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可
材質アクリル(乳白)
取付方式クイックA/グローブ回転
消費電力(W)6
全光束(Lm)412
電球LED電球一般形6W(E26)
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可
材質樹脂(白色、乳白)
取付方式ねじ込式
消費電力(W)6
全光束(Lm)451
電球LED電球一般形6W(E26)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)70
調光の可否否
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。縦向き・横向き取付可能。FL15W相当。
仕様調光器の使用不可
材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白)
取付方式ねじ込式
消費電力(W)10
全光束(Lm)855
電球LED電球フラット形5W×2
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らすトラフ型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf32W定格出力相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)
消費電力(W)16.4
全光束(Lm)2450
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FL40W×2灯相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)
消費電力(W)26.6
全光束(Lm)4000
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf32W定格出力相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)
消費電力(W)16.4
全光束(Lm)2500
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らすトラフ型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf16W高出力相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)
消費電力(W)10
全光束(Lm)1550
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf16W高出力相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)
消費電力(W)10
全光束(Lm)1600
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf16W高出力×2灯相当。
仕様調光器の使用不可
材質ポリカーボネート(乳白)
消費電力(W)21.3
全光束(Lm)3200
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型(幅広タイプ)のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FLR40W×2灯相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)
消費電力(W)26.6
全光束(Lm)4000
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型(幅広タイプ)のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf32W定格出力相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)
消費電力(W)16.4
全光束(Lm)2500
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
肌を美しく魅せる高演色LED。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。別売調光器:LC211
定格消費電力(W)8.3
全光束(Lm)520
対応(傾斜天井)90度まで
機能調光有り(別売調光器:LC211使用時)
色温度(K)2700/5000
光源色電球色/昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調色の可否有り
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
納戸や小屋裏におすすめな多目的灯。
収納スペースや小屋裏などで多目的にお使い頂ける壁や天井・傾斜面に取付が可能な明かりです。
仕様調光器取付不可、壁面・天井面・傾斜面取付兼用
材質アクリル(乳白色)
質量(kg)1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)112×310×100
LED寿命(時間)40000
傾斜角度(°)90
演色指数(Ra)80
再生紙使用マーク適合
ライティングダクトレールを壁面や傾斜面に取り付ける際に使用するライティングダクトレールカバーです。レール内にホコリなどが入り込むのを防ぐことで安全性を保ちます。また、レールの長さや取り付ける器具の位置に合わせて自由に切断できます
長さ(mm)1000
再生紙使用マーク適合
玄関・廊下・トイレの明かりに。多用途に使えるLED薄型シーリングライト。ダウンライトに限りなく近づいた薄さ31mm。導光版と拡散版が生み出す均一な光が空間をやわらかく照らします。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可
材質樹脂(白色・乳白)
消費電力(W)7.5
全光束(Lm)520
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥4,888
税込¥5,377
4日以内出荷
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可
カバーポリカーボネート(乳白)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)120
高さ(mm)31
タイプLED一体型
消費電力(W)4.8
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)10(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
カバーアクリル(乳白)
構造高気密SB
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
傾斜天井配光角度(°)10~32
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板樹脂(白色)
再生紙使用マーク適合
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)10~32
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可
材質樹脂(白色・乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)120
高さ(mm)31
タイプ白熱灯器具60W相当
消費電力(W)7.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:64.6
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
再生紙使用マーク適合
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
仕様調光器:別売、ランプ:別売
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)150
高さ(mm)31
タイプLED一体型
ランプの種類高演色LED
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯100Wクラス
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
再生紙使用マーク適合
ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
明るさ白熱灯600Wクラス
高さ(mm)31
質量(kg)0.4
LED寿命(時間)40000
直径(Φmm)120
シンプル・イズ・ベスト。多彩な選択肢を持つLED電球ダイクロハロゲン形と超小型ボディの組合せが、高いコストパフォーマンスと機能性とを実現します。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)
幅(Φmm)50
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR75W~40W相当
回転角度(°)360
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
コンパクトで明るい手のひらサイズのスリムスポットライト。灯体わずかΦ35×107mm、JDR50W相当の確かな明るさ。店舗プランニングに汎用性の高いスリムスポットライトをご用意しました。Φ30ダイクロハロゲン形新ランプを採用、安心のランプ交換型です。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
長さ(mm)107
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)
首振角度(°)90
幅(Φmm)35
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
仕様調光器:不可、ランプ:別売
長さ(mm)168
材質(本体)アルミ
種類器具:LED電球ビーム球形14.1W(E26)
首振角度(°)180
幅(Φmm)121
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさビーム球150W相当
回転角度(°)350
調光の可否不可
照射面近接限度(cm)10
GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
幅(mm)□120
寸法(mm)出:120
質量(kg)0.5
取付壁・天井・傾斜面
材質(本体)樹脂
取付方式ねじ込式
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨・防湿型
ランプ高演色LED
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)90迄
水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。
仕様調光器:不可
寸法(mm)出:167
質量(kg)0.6
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨・防湿型
グローブ種別脱着:ねじ込式
幅(Φmm)155
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
高演色R15にバージョンアップ。ミニマムサイズに隠された驚きの実力
種別器具:LED一体型
長さ(mm)87
質量(kg)0.3
取付レール取付専用
材質(本体)アルミ
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)45
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
極小サイズΦ30のLED電球を採用。ダイクロハロゲン代替のスリムスポットライト
ダイクロハロゲン形50W相当のランプ交換型スポットライト
使い勝手の良いサイズ感とコストパフォーマンスが魅力です
種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)
長さ(mm)115
幅(mm)Φ42
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615
調光率(%)連続100-5、位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
寸法(mm)出:136
色オフホワイト
取付壁・天井・傾斜面
材質(本体)樹脂
取付方式ねじ込式
電圧(V)100
構造防雨・防湿型
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
取付方向縦・横向き
傾斜天井取付角度(°)90迄
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)5
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:61
色オフホワイト
高さ(mm)34
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
仕様調光器:不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
タイプLED一体型
取付方式グローブ:グローブ回転
消費電力(W)7.3
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)8(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)~90(可能)
再生紙使用マーク適合
種別器具:LED一体型
幅(mm)□255
寸法(mm)出:75
質量(kg)1.3
電圧(V)100
消費電力(W)9.8
構造防雨・防湿型
ランプ高演色LED
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさFCL30W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
傾斜天井取付角度(°)90迄
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)6
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ