「共用廊下 照明器具」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可 材質樹脂(白色・乳白) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)120 高さ(mm)31 タイプ白熱灯器具60W相当 消費電力(W)7.5 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:64.6 光束(Lm)485 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED 再生紙使用マーク適合
1台
特価
3,500 税込3,850
当日出荷

肉厚のガラスが上質感を魅せる薄型の共用廊下灯
仕様【調光器】不可 付属品送り用端子台付 幅(mm)Φ260 質量(kg)3.5 取付【グローブ】ねじ込式 高さ(mm)90 消費電力(W)8.7 定格電圧(V)100 構造防雨型 本体アルミダイカスト(オフホワイト) 光源高演色LED 取付場所壁・天井面兼用 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球フラット形8.7W(GX53-1a)No.253SL 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)59.5 光源寿命40000時間 明るさFCL20W相当 ガラス色乳白・透明 電源容量(VA)10 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)518 LED交換
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷