あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
構造防雨型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質グローブ:ガラス(透明・石目調)
寸法(mm)出:223
質量(kg)1.3
取付化粧ネジ式
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
構造防雨型
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は、変わらずに受け継がれています
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質グローブ:ガラス(透明・石目調)
寸法(mm)出:223
質量(kg)1.3
取付化粧ネジ式
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.8
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)359
使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)142
寸法(mm)出:141
質量(kg)0.5
取付化粧ネジ式
高さ(mm)117
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まい。クラシカルの定番スタイルです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:ガラス(乳白)
幅(mm)200
寸法(mm)出:272
質量(kg)1.1
色真鍮ブロンズメッキ
取付化粧ネジ式
高さ(mm)325
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
幅(mm)Φ240
カバーアクリル
質量(kg)1
高さ(mm)258
材質(本体)樹脂(黒色)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)1.6
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
取付方式クローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)121
構造防雨型
定格消費電力(W)11.6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)12(100V)
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
人感センサーON-OFF型
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
質量(kg)0.8
高さ(mm)139
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
幅(Φmm)155
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。
仕様調光器:不可
長さ(mm)192
幅(mm)134
質量(kg)1.1
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)111
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4
構造防雨型
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
材質(カバー)ガラス(透明・リブ入)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.5
光源寿命40000時間
取付方向縦向き・横向き
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)302
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
別売りの人検知カメラの取り付けが可能。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます
別売りのセンサーの取り付けが可能。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)5.9
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面、天井面取付兼用
調光の可否不可
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W×2灯相当。
材質鋼(オフホワイト色)
取付方式クイックA/化粧ネジ式
消費電力(W)27.8
本体寸法(mm)130×1226×99
全光束(Lm)4000
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光器の使用不可
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W相当。
材質鋼(オフホワイト色)
取付方式クイックA/化粧ネジ式
消費電力(W)17.8
本体寸法(mm)100×1226×87
全光束(Lm)2450
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光器の使用不可
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
質量(kg)1.7
色黒
取付化粧ネジ式
高さ(mm)507
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)4.2
構造防雨型
ランプLED
色温度(K)2700
幅(Φmm)206
材質(カバー)面取りガラス(透明)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)356
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
グレアレス配光にミニマルなL字の意匠。洗練されたエクステリアの景観を引き立てるガーデンライトです
バッフル効果のあるリブ形状部からやわらかな光のグラデーションが広がります
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
長さ(mm)65
幅(mm)142
材質(本体)アルミ、アルミダイカスト(黒色)
取付方式カバー:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)3.9
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:33.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)132
調光の可否不可
下面カバーアクリル(乳白)
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
材質下面カバー:ガラス(ケシ)
幅(mm)320
寸法(mm)出:104
質量(kg)1.3
取付化粧ネジ式
高さ(mm)95
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)6.5
構造防雨型
センサー対応型(別売)
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
配光タイプ下面
明るさに反応して自動点灯・消灯
仕様調光器:不可
構造防雨型
センサー明暗センサー付
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
氷に透ける光が空間に幻想的な印象を与えます
種別器具:LED一体型
材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)
幅(mm)□115
寸法(mm)出:85
質量(kg)1.1
取付化粧ネジ式
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
構造密閉型
ランプ高演色LED
光源寿命50000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)727
質量(kg)2.1
高さ(mm)126
取付方式クローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)11.6
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
取付方向横向き取付専用
皮相電力(VA)12(100V)
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
人感センサーON-OFF型
清楚な印象のケシガラスタイプ
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形6.5W(E17)
寸法(mm)出:265
質量(kg)1.3
色マットブラック
取付化粧ネジ式
材質(本体)ステンレス
電圧(V)100
消費電力(W)6.5
構造防雨型
センサー対応型(別売)
ランプ高演色LED
材質(カバー)ガラス(ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
木調樹脂カバーのスリットから漏れる光がさりげないアクセント。シンプルでナチュラルなインテリアにおすすめです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
幅(mm)142
寸法(mm)出:147
質量(kg)0.6
取付化粧ネジ式
高さ(mm)119
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
ハンドメイドによる鉄錆調のエイジング仕上げを施した金属の古びた風合いが魅力のあかりです
種別器具:LED一体型
材質グローブ:鋼(鉄錆風)
幅(mm)100
寸法(mm)出:75
質量(kg)0.5
取付グローブ:化粧ネジ式
高さ(mm)100
電圧(V)100
消費電力(W)5.4
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)28.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)155
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様絶縁台(別売):PF216B
材質(本体)鋼(鉄色ラスティ)
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー別売センサー取付可能
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム。上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型
幅(mm)□150
寸法(mm)出:150
質量(kg)0.8
取付グローブ:化粧ネジ式
高さ(mm)45
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)10.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさHf32W定格出力相当
取付面位置壁面専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
配光タイプ上下
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム。上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型
幅(mm)600
寸法(mm)出:150
質量(kg)3
取付グローブ:化粧ネジ式
高さ(mm)45
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)32
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)33
明るさHf32W定格出力相当
取付面位置壁面専用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
配光タイプ上下
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
幅(mm)280
寸法(mm)出:142
質量(kg)1.3
取付化粧ネジ式
高さ(mm)120
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
構造密閉型
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
幅(mm)116
寸法(mm)出:122
色黒
取付化粧ネジ式
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(白・黒)
光源色昼白色
光源寿命40000時間
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
寸法(mm)出:168
質量(kg)0.9
取付化粧ネジ式
材質(本体)アルミダイカスト、真鍮
電圧(V)100
消費電力(W)4
構造防雨型
ランプLED
色温度(K)2700
材質(カバー)ガラス(透明)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)80
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)320
取付面位置壁・天井
傾斜天井取付角度(°)90迄
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)
寸法(mm)出:111
質量(kg)1.1
取付化粧ネジ式
材質(本体)アルミダイカスト、真鍮
電圧(V)100
消費電力(W)4
構造防雨型
ランプLED
色温度(K)2700
材質(カバー)ガラス(透明)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)302
取付面位置壁・天井・傾斜面
傾斜天井取付角度(°)90迄
伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり。趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質グロ-ブ:面取りガラス(透明)
幅(mm)206
寸法(mm)出:216
質量(kg)1.6
色黒
取付化粧ネジ式
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
構造防雨型
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)80
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
高演色照明R15クラス2
幅(mm)150
カバーガラス(透明ケシ)
質量(kg)1.4
高さ(mm)360
取付方式グローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)200
構造防雨型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます
高演色照明R15クラス2
構造防雨型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面取付兼用
調光の可否不可
レトロなフォルムとクリア電球を思わせる陰影がどこか懐かしさを感じる情緒豊かなデザインです。
仕様調光器:別売
材質グローブ:ガラス(アンバー色・ヒビ模様入)
幅(mm)124
寸法(mm)出:198
質量(kg)1
高さ(mm)259
材質(本体)鋼(黒色チヂミ)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)73.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)440
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
仕様調光器:不可
材質グローブ:ガラス(透明)
幅(mm)104
寸法(mm)出:187
質量(kg)0.7
高さ(mm)252
材質(本体)鋼(黒色チヂミ)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)514
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです
種別LED電球シャンデリア球状4.8W×2(E17)No.253E1
幅(mm)Φ276
カバーポリカーボネート(透明)
質量(kg)1.5
取付壁面・天井面取付兼用
高さ(mm)116
材質(本体)アルミダイカスト(黒色)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)9.6
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:48.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具40W×2灯相当
別売品番【絶縁台】PF218B
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)469
調光の可否不可
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
味わいあるレトロ調板ガラスから透過した趣のあるあかりは、懐かしさと今様の同居した佇まいに似合います。
仕様調光器:不可
幅(mm)144
寸法(mm)出:128
質量(kg)1.8
高さ(mm)292
材質(本体)ステンレス(黒色)
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.9
構造防雨型
センサー人感センサー付
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
材質(カバー)ガラス(透明・模様入)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)36.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)180
人感センサー切換型
トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです。
仕様絶縁台(別売):PF218B、調光器:不可
寸法(mm)出:116
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミダイカスト(黒色)
種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17)
電圧(V)100
構造防雨型
センサー人感センサー付
色温度(K)2700
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
幅(Φmm)276
材質(カバー)ポリカーボネート(透明)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具40W×2灯相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)469
レトロなフォルムとクリア電球を思わせる陰影がどこか懐かしさを感じる情緒豊かなデザインです。
仕様調光器:不可
材質グローブ:ガラス(アンバー色・ヒビ模様入)
幅(mm)124
寸法(mm)出:198
質量(kg)1
高さ(mm)259
材質(本体)鋼(黒色チヂミ)
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)64.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)440
調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
導光方式が生み出す均一な面発光、空間に溶け込む薄型フォルム。上下配光型でハイパワーな光を提供する薄型ブラケットライト
種別器具:LED一体型
幅(mm)□150
寸法(mm)出:150
質量(kg)0.8
取付グローブ:化粧ネジ式
高さ(mm)45
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)10.9
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさHf32W定格出力相当
定格光束(Lm)850
調光率(%)連続100-1・調色
取付面位置壁面専用
調光の可否調光:可、調光器:不可
配光タイプ上下
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
取付方式クローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)5
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)9(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
関連キーワード
1
2
次へ