カテゴリ

  • 空調・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • GREEN BELL(グリーンベル)(9)
  • 匠の技(7)
  • カネヨ石鹸(5)
  • 日本レヂボン(1)
  • 藤田金属(9)
  • 貝印(2)
  • 国際化工(27)
  • ラッキーウッド(16)
  • マルケイ(国際化工)(15)
  • GEM BASIC(8)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(6)
  • コヅチ(5)
  • SK(新潟精機)(3)
  • トレード(3)
  • アルス(2)
  • P・O・Pプロダクツ(2)
  • cotta(2)
  • Maestraudio(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「匠の技」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 秋田杉デザイン ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 秋田杉デザインODELIC(オーデリック)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり。本格和室にふさわしい格調高い一品です CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付種別LED一体型材質セード:アクリル(乳白)幅(mm)□597質量(kg)4.7取付引っ掛けシーリング高さ(mm)180材質(本体)秋田杉、いちいスイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)574~744定格消費電力(W)44対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:83.4.0光源寿命40000時間皮相電力(VA)45(100V)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)3670(白色時の値)調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可適用畳数~8
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
連綿と受け継がれてきた匠の技が光る金沢箔その荘厳な佇まいは光を受けてより高貴な輝きを放ちます
種別器具:LED一体型幅(mm)□190寸法(mm)出:64質量(kg)0.6材質(本体)木材(金箔貼り)電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LDE色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.1光源寿命50000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94定格光束(Lm)194調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり本格和室にふさわしい格調高い逸品です
取付引掛シーリング材質(本体)秋田杉、いちい電圧(V)100ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)質量(kg)1.1取付引掛シーリング高さ(mm)326電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)784-1384ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)110光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)質量(kg)1.1取付引掛シーリング高さ(mm)326電圧(V)100消費電力(W)5.2全高(mm)784-1384ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)110光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)75.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)394調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)質量(kg)1.1取付引掛シーリング高さ(mm)326電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)585-1385ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)110光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)質量(kg)1.1取付引掛シーリング高さ(mm)326電圧(V)100消費電力(W)5.2全高(mm)585-1385ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)110光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)75.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)394調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
丹精込めて匠が組んだ、風趣に富む軽やかな光の籠駿河で生まれた確かな技は、千の筋から生まれる繊細な光と洗練の形を作りだします
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)材質セード:竹(いぶし仕上)質量(kg)0.6取付引掛シーリング電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
丹精込めて匠が組んだ、風趣に富む軽やかな光の籠駿河で生まれた確かな技は、千の筋から生まれる繊細な光と洗練の形を作りだします
種別器具:LED電球フラット形8W(GX53-1)材質セード:竹(いぶし仕上)質量(kg)0.6取付引掛シーリング電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
爪切り匠の技特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら