「匠技」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり。本格和室にふさわしい格調高い逸品です
取付引掛シーリング
材質(本体)秋田杉、いちい
電圧(V)100
ランプ高演色LED
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
連綿と受け継がれてきた匠の技が光る金沢箔。その荘厳な佇まいは光を受けてより高貴な輝きを放ちます
種別器具:LED一体型
幅(mm)□190
寸法(mm)出:64
質量(kg)0.6
材質(本体)木材(金箔貼り)
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
ランプ高演色LDE
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)43.1
光源寿命50000時間
皮相電力(VA)(100V)9
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)194
調光の可否調光:不可、調光器:不可
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗。木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
質量(kg)1.1
取付引掛シーリング
高さ(mm)326
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)784-1384
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)110
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗。木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
質量(kg)1.1
取付引掛シーリング
高さ(mm)326
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
全高(mm)585-1385
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)110
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)394
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗。木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別器具:LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
質量(kg)1.1
取付引掛シーリング
高さ(mm)326
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
全高(mm)784-1384
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)110
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)394
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
安土桃山時代天正年間にその祖を抱く伝統工芸、山中塗。木地挽物と塗りの匠の技を、現代の素材と共に大胆な意匠で構成しました
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
質量(kg)1.1
取付引掛シーリング
高さ(mm)326
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)585-1385
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
幅(Φmm)110
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
銘木秋田杉を贅沢に使った匠の技が活きるあかり。本格和室にふさわしい格調高い一品です
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付
種別LED一体型
材質セード:アクリル(乳白)
幅(mm)□597
質量(kg)4.7
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)180
材質(本体)秋田杉、いちい
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)574~744
定格消費電力(W)44
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:83.4.0
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)45(100V)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)3670(白色時の値)
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
適用畳数~8
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
丹精込めて匠が組んだ、風趣に富む軽やかな光の籠。駿河で生まれた確かな技は、千の筋から生まれる繊細な光と洗練の形を作りだします
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
材質セード:竹(いぶし仕上)
質量(kg)0.6
取付引掛シーリング
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
丹精込めて匠が組んだ、風趣に富む軽やかな光の籠。駿河で生まれた確かな技は、千の筋から生まれる繊細な光と洗練の形を作りだします
種別器具:LED電球フラット形8W(GX53-1)
材質セード:竹(いぶし仕上)
質量(kg)0.6
取付引掛シーリング
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
関連キーワード