その祖を遠く平安末期まで遡る伝統工芸・南部鉄器。重厚ながら暖かな表情の鉄鋳物を、及源の職人たちが現代的に仕立てました
種別器具:LED一体型
材質セード:鉄鋳物
質量(kg)1.2
取付直付専用
高さ(mm)94
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)174
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)564
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)55迄
その祖を遠く平安末期まで遡る伝統工芸・南部鉄器。重厚ながら暖かな表情の鉄鋳物を、及源の職人たちが現代的に仕立てました
種別器具:LED一体型
材質セード:鉄鋳物
質量(kg)1.2
取付直付専用
高さ(mm)94
電圧(V)100
消費電力(W)6
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
幅(Φmm)174
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)94
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)564
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
傾斜天井取付角度(°)55迄
その祖を遠く平安末期まで遡る伝統工芸・南部鉄器。重厚ながら暖かな表情の鉄鋳物を、及源の職人たちが現代的に仕立てました
種別器具:LED一体型
材質セード:鉄鋳物
質量(kg)1.2
取付レール取付専用
高さ(mm)94
電圧(V)100
消費電力(W)6
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700
幅(Φmm)174
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)94
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)6
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)564
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
その祖を遠く平安末期まで遡る伝統工芸・南部鉄器。重厚ながら暖かな表情の鉄鋳物を、及源の職人たちが現代的に仕立てました
種別器具:LED一体型
材質セード:鉄鋳物
質量(kg)1.2
取付レール取付専用
高さ(mm)94
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)174
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)82.9
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)564
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
美しい木目の拭き漆と南部鉄器による加飾が特徴の、岩手が誇る伝統工芸「岩谷堂箪笥」。時を越えて受け継がれる技の冴えを現代のあかりに吹き込みます
種別器具:LED一体型
材質装飾:鉄鋳物(黒色)
幅(mm)□644
質量(kg)8.6
取付引掛シーリング
高さ(mm)161
材質(本体)けやき(拭き漆塗り)
電圧(V)100
消費電力(W)44
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯→消、紐:あり
全高(mm)481~671
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)103.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)45
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)4550
調光率(%)連続100-1・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
適用畳数~12
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
関連キーワード