カテゴリ

  • 空調・電設資材(60)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(76)
  • RS PRO(351)
  • エスコ(280)
  • ナカバヤシ(251)
  • カワムラサイクル(238)
  • 明邦化学(167)
  • リヒトラブ(152)
  • アストロ(137)
  • コクヨ(124)
  • セキセイ(121)
  • エレコム(117)
  • 常磐精工(106)
  • アイリスオーヤマ(102)
  • キングジム(85)
  • TRUSCO(77)
  • 進和化学工業(SHINWA)(76)
  • スリーライン(76)
  • PLUS(プラス)[文具](74)
  • Panasonic(パナソニック)(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「収納 クリア」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
波佐見焼の伝統が造り出すシャープなエッジとやわらかな素材感。和洋問わず使いやすい直線的なデザインです。
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可高さ(mm)100定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)10LED交換可能
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果の奥深い透明感が美しいあかりです。
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質アクリル(透明・乳白)幅(mm)Φ119質量(kg)0.8高さ(mm)121定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)76.8光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10定格光束(Lm)461LED交換可能
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質アクリル(乳白・透明ケシ)幅(mm)Φ130質量(kg)0.7高さ(mm)94定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)74.6光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10定格光束(Lm)448LED交換可能
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
霜柱の繊細な表情に似た輝き。自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可材質アクリル(透明・リブ入)/アクリル(乳白)幅(mm)Φ123質量(kg)0.7高さ(mm)151定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色機能付別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GCエネルギー消費効率(Lm/W)80.8光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10定格光束(Lm)485LED交換可能
高演色LED ペンダントライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可幅(mm)Φ155質量(kg)0.7高さ(mm)127定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10LED交換可能
LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト材質【飾り】鋼(真鍮ブロンズメッキ)、【セード】ガラス(透明)幅(mm)Φ238高さ(mm)302定格電圧(V)100定格消費電力(W)3平均演色評価数(Ra)80別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632)色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 3.0W(E26) No.271Gエネルギー消費効率(Lm/W)160光源寿命20000時間光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光100-5%・逆位相制御電源容量(VA)4定格光束(Lm)480
高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき水面の様なゆらめきから、くつろぎ感溢れる光がひろがります。
種別ペンダントライト材質セード:ガラス(スモークグレー色)幅(mm)Φ130質量(kg)0.8高さ(mm)227電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2光束(Lm)312入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調色の可否×
高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
水の塊をイメージしたオブジェのような存在肉厚のガラスから生まれる深い透明感が心地よいあかりです。
種別ペンダントライト材質セード:ガラス(透明)幅(mm)Φ127質量(kg)1.4高さ(mm)100電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94
高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付、調光器不可種別ペンダントライト幅(mm)155質量(kg)0.7高さ(mm)127電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94
LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト幅(mm)Φ230高さ(mm)300電圧(V)100入数1台調光の可否
LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
透明吹きガラスに施したレトロな仕上げ。趣ある可愛いあかりです。
仕様コード収納フレンジ付、調光器:不可種別ペンダントライト幅(mm)Φ115質量(kg)0.7高さ(mm)147電圧(V)100定格消費電力(W)3色温度(K)2700ランプの種類LED電球ミニマム形 3W(E11) No.272A光源寿命40000時間皮相電力(VA)5(100V)材質(ホルダー)鋼(真鍮ブロンズメッキ)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
レトロな意匠とクリア電球のような陰影を生む光が、大正浪漫風の深い色調のインテリアを情緒豊かに演出します。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.6高さ(mm)225材質(本体)鋼(黒色チヂミ)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.8色温度(K)2700~6500幅(Φmm)103ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)75.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)514調光率(%)連続調光100-5・調色
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
ガラスをバーナーワークで加工したユニークなシルエット。反射による美しい光だまりがオブジェのように空間を彩ります。ガラスのくびれに光がたまる華やかな意匠。
仕様調光器:別売種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.6高さ(mm)328材質(本体)アルミ(黒色)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)5.4色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)80ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)94.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94定格光束(Lm)512調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
ガラスをバーナーワークで加工したユニークなシルエット。反射による美しい光だまりがオブジェのように空間を彩ります。ガラスのくびれに光がたまる華やかな意匠。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.6高さ(mm)328材質(本体)アルミ(黒色)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.2色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)80ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)521調光率(%)連続調光100-5・調色
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付質量(kg)0.8高さ(mm)139種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付質量(kg)0.8高さ(mm)139種類器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6.3色温度(K)2700~6500グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
透明ガラスの美しさを追求したシンプルなフォルムのペンダント。アクセントの銅色ヘアラインメッキ仕上げと共に、空間に上質感を与えます。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質(本体)鋼(銅色ヘアラインメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
透明ガラスの美しさを追求したシンプルなフォルムのペンダント。アクセントの銅色ヘアラインメッキ仕上げと共に、空間に上質感を与えます。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質(本体)鋼(銅色ヘアラインメッキ)種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.8色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.8高さ(mm)227種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4色温度(K)2700幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)385調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:別売種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.8高さ(mm)227種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)385調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードにサンドブラストを施し奥行きのある質感に仕上げています。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(乳白・透明ケシ)質量(kg)0.7高さ(mm)94種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
しっとりとした白雪を二層のセードで再現。マットな質感と淡い透過光が美しいあかりです。透明と乳白、二層のセードにサンドブラストを施し奥行きのある質感に仕上げています。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(乳白・透明ケシ)質量(kg)0.7高さ(mm)94種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700~6500幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)74.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)448調光率(%)連続調光100-5・調色
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
霜柱の繊細な表情に似た輝き。自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。霜の自然な風合いを高い成形技術で再現。細かな陰影が穏やかな表情をつくります。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:アクリル(透明・リブ入)/グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)0.7高さ(mm)151種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)123ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
霜柱の繊細な表情に似た輝き。自然なゆらめきに映る陰影が美しいあかりです。霜の自然な風合いを高い成形技術で再現。細かな陰影が穏やかな表情をつくります。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:アクリル(透明・リブ入)/グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)0.7高さ(mm)151種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700~6500幅(Φmm)123ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)77.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)464調光率(%)連続調光100-5・調色
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
9,798税込10,778
1台
翌々日出荷
葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(透明・乳白)質量(kg)0.8高さ(mm)121種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5幅(Φmm)119ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
葉に滴る雫の艶めき。レンズ効果に再現された奥深い透明感が美しいあかりです。肉厚成型のアクリルセードが、光を留めた雫のような透明感を生み出します。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質セード:アクリル(透明・乳白)質量(kg)0.8高さ(mm)121種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6色温度(K)2700~6500幅(Φmm)119ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)76.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)461調光率(%)連続調光100-5・調色
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス大正浪漫を彷彿させるノスタルジックなあかりです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ステンドグラス幅(mm)134質量(kg)1.3乳白・透明取付引掛シーリング高さ(mm)284電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)593-1393ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス大正浪漫を彷彿させるノスタルジックなあかりです
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)材質セード:ステンドグラス幅(mm)134質量(kg)1.3乳白・透明取付引掛シーリング高さ(mm)284電圧(V)100消費電力(W)8.4全高(mm)593-1393ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)50.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)423調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス大正浪漫を彷彿させるノスタルジックなあかりです
種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)材質セード:ステンドグラス幅(mm)300質量(kg)3.9乳白・透明取付引掛シーリング高さ(mm)334電圧(V)100消費電力(W)12全高(mm)1143-1943ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)20明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
種別器具:LED電球一般形9.5W(E26)材質セード:ガラス(ケシ・部分透明)質量(kg)0.8ホワイトブロンズメッキ取付レール取付専用高さ(mm)155材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)9.5全高(mm)693~1293ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)95光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)61.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)585調光率(%)連続100-5・フルカラー調色調光の可否調光:可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形9.5W(E26)材質セード:ガラス(ケシ・部分透明)質量(kg)0.8ホワイトブロンズメッキ取付引掛シーリング高さ(mm)155材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)9.5全高(mm)450~1250ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)95光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)61.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)585調光率(%)連続100-5・フルカラー調色調光の可否調光:可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
木目の美しいホワイトアッシュを削り出したナチュラルなセードのペンダント素材の良さそのままの自然なあかりがテーブルを温かく照らします
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:木材質量(kg)0.5取付レール取付専用高さ(mm)169電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)707-1307ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)109光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
木目の美しいホワイトアッシュを削り出したナチュラルなセードのペンダント素材の良さそのままの自然なあかりがテーブルを温かく照らします
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)材質セード:木材質量(kg)0.5取付レール取付専用高さ(mm)169電圧(V)100消費電力(W)6.3全高(mm)707-1307ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)109光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)59.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)375調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
木目の美しいホワイトアッシュを削り出したナチュラルなセードのペンダント素材の良さそのままの自然なあかりがテーブルを温かく照らします
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:木材質量(kg)0.5取付引掛シーリング高さ(mm)169電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)499-1299ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)109光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
木目の美しいホワイトアッシュを削り出したナチュラルなセードのペンダント素材の良さそのままの自然なあかりがテーブルを温かく照らします
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)材質セード:木材質量(kg)0.5取付引掛シーリング高さ(mm)169電圧(V)100消費電力(W)6.3全高(mm)499-1299ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)109光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)59.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)375調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
透明アクリルのエッジにきらめく光と艶やかなモノトーンモダン・ラグジュアリーの世界観をつくります
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質セード:アクリル(透明)質量(kg)0.5取付レール取付専用高さ(mm)296材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)814~1414ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
透明アクリルのエッジにきらめく光と艶やかなモノトーンモダン・ラグジュアリーの世界観をつくります
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質セード:アクリル(透明)質量(kg)0.5取付引掛シーリング高さ(mm)296材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)621~1421ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)材質セード:ガラス(ケシ・部分透明)質量(kg)0.8ホワイトブロンズメッキ取付レール取付専用高さ(mm)155材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)8.4全高(mm)693~1293ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500幅(Φmm)95光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)740調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(ケシ・部分透明)質量(kg)0.8ホワイトブロンズメッキ取付引掛シーリング高さ(mm)155材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)450~1250ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)95光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら