1,760件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)取付レール
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
材質(本体)アルミ 長さ(mm)1000 質量(kg)0.1 再生紙使用マーク適合
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
用途灯具を直線状に設置する際に使用します 材質アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)17 質量(kg)0.1 高さ(mm)12
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)取付レール
主に曲線取付時に使用します
材質(本体)アルミ 長さ(mm)35 質量(kg)0.01 取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100 再生紙使用マーク適合
1個(5個)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)取付レール
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
材質(本体)アルミ 長さ(mm)20 質量(kg)0.02 取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100 再生紙使用マーク適合
1個(5個)
639 税込703
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)取付レール
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットします
材質(本体)アルミ 長さ(mm)1000 質量(kg)0.26 再生紙使用マーク適合
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)簡易取付アダプター
簡易取付B(簡易取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング 埋込ローゼット(耳つき) ツバ付埋込ローゼット 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1個(2本)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)オーデリック 取付レール
使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
用途灯具を直線状に設置する際に使用します 材質アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)14 質量(kg)0.07 高さ(mm)7
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)オーデリック 取付レール
用途灯具を直線状に設置する際に使用します 材質アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)17 質量(kg)0.08 高さ(mm)8
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込ローゼット取付B(引掛埋込ローゼット取付可能型)の商品を既設の配線器具に取り付けできるようにします
仕様対応配線器具:埋込ローゼット(耳つき) 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ODELIC(オーデリック)取付金具
簡易取付A シーリングライト・シャンデリア・ペンダントライト用
仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング 再生紙使用マーク適合
1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)壁面取付金具
材質(本体) 白色 再生紙使用マーク適合
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)取付補助金具
フトコロが狭く器具を直接固定できない場合に有効な取付補助器具です
材質(本体) 再生紙使用マーク適合
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)壁面取付金具
材質(本体) マットシルバー色 幅(mm)330 高さ(mm)215 出しろ(mm)207 質量(kg)3.1 再生紙使用マーク適合
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)レール取付型人感センサー
SOLID LINE SLIM 人感センサー。レール取付型のCONNECTED LIGHTING専用人感センサーです。配線工事不要。レールに取り付けるだけで簡単にセンサー機能を追加できます。
仕様センサー複数台での使用可能、調光器:負荷 種別Bluetooth 人感センサー 幅(mm)75 取付レール取付専用 高さ(mm)85 電圧(V)100 センサー屋内用人感センサーON-OFF型 点灯保持時間10分、3分、1分、30秒、10秒 入数1台 取付面位置天井面取付専用
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)取付角度調節金具
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体)ステンレス 再生紙使用マーク適合
1個(2個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)取付角度調節金具
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体)ステンレス 再生紙使用マーク適合
1個(2個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可 材質鋼、アルミ 幅(mm)33 高さ(mm)65 取付方式簡易取付A 皮相電力(VA)600まで 回転角度(°)180(片側90) 総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます LED専用
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可 材質鋼、アルミ 幅(mm)33 取付メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内) 高さ(mm)83 取付方式簡易取付A リモコン連続調光・ON-OFF切替 回転角度(°)180(片側90) 総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで) 調光の可否不可
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバー樹脂(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所天井専用 電圧(V)100 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

金属製アウトレットボックスに対応。別売の取付用パーツを使用することで市販の金属製アウトレットボックスに取付可能
材質シリーズ 内容取付用パーツ、配線2本、ねじ2本、ボルト2個 適合品番OW 269 052LR/WR/NR・OW 269 053LR/WR/NR
1セット
1,698 税込1,868
3日以内出荷

【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20用 別売パーツ(固定具)
種別フレキシブルライン別売パーツ 材質アルミ 種類固定具(取付レール) 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付対応
1組(5個)ほか
979 税込1,077
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM
カバー樹脂(乳白) 電圧(V)100 本体アルミ 取付場所天井専用 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 調光の可否 調光範囲約1%~100% 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10用 別売パーツ(固定具)
適合フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 種別フレキシブルライン別売パーツ 材質アルミ 種類固定具(取付レール) 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付対応
1組(5個)ほか
779 税込857
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
材質サイドカバー:樹脂(乳白) 長さ(mm)1500 幅(mm)36 質量(kg)1.7 取付レール取付型 高さ(mm)76 種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト 電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置天井面取付専用
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 質量(kg)2.1 取付壁面・天井面取付兼用 高さ(mm)727 取付方式クローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)11 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 取付方向縦向き・横向き取付可能 皮相電力(VA)12(100V) 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16用 別売パーツ(固定具)
適合フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16 種別フレキシブルライン別売パーツ 材質アルミ 長さ(mm)30 質量(kg)0.01 種類固定具(取付レール) 取付ピッチ(mm)300 入数5個1組 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付対応
1組(5個)
779 税込857
欠品中

その他※調光器不可 材質アルミ/樹脂(乳白) 幅(mm)25 取付天井面取付専用、レール取付専用 高さ(mm)47 種類SOLID LINE Mini 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 色温度(K)2700~6500 エネルギー消費効率(Lm/W)142.8 光源寿命40000時間 光色電球色~昼光色 調光方式【連続調光】100-1%・調色 グリーン購入法適合
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井直付専用の防雨型シーリングライトです 屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応 高演色照明R15クラス2
種別LEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293L 幅(mm)Φ145 カバーガラス(ケシ) 質量(kg)1 高さ(mm)80 構造防雨型 定格消費電力(W)7.3 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:68.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)502 調光率(%)連続100-5、位相制御 取付面位置天井面取付可能
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂(乳白) 幅(mm)25 取付天井面取付専用、レール取付専用 高さ(mm)47 種類SOLID LINE Mini 定格電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品調光器(LC214・216・217・218・216N・217N・218N・225・226・703・632) 光源寿命40000時間 調光方式【連続調光】100-1%・逆位相制御 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 軒下取付専用のポーチライト 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) 長さ(mm)230 幅(mm)190 質量(kg)0.8 高さ(mm)121 取付方式クローブ:ねじ込式 構造防雨型 定格消費電力(W)6.5 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)16(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置天井面取付、軒下取付専用 調光の可否不可 人感センサーモード切替型 可動範囲(°)センサー部:全方向20
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)727 質量(kg)2.1 高さ(mm)126 取付方式クローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)11.6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 取付方向横向き取付専用 皮相電力(VA)12(100V) 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 人感センサーON-OFF型
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
欠品中

ODELIC(オーデリック)連結金具
仕様110形・40形・20形逆富士タイプ(幅150・幅230)に対応 長さ(mm)59 幅(mm)17 質量(kg)0.1 高さ(mm)10 材質(本体) 種類LED-LINE逆富士型用
1個
249 税込274
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)連結パーツ
器具の連結時に必要です。
材質樹脂 長さ(mm)100 幅(mm)52 オフホワイト色 高さ(mm)36 種類連続調光タイプ用
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

付属品簡易取付ボルト付 材質鋼管 長さ(mm)2500 幅(mm)Φ27 質量(kg)2.5 マットシルバー 取付傾斜天井取付:可能(35度) 適合器具シーリングファンWF080、WF081、WF090、WF091専用
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)傾斜天井対応フレンジ
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体)樹脂 白色 幅(mm)Φ95 高さ(mm)74 質量(kg)0.4 取付器具引掛シーリング用 仕様傾斜天井取付:可能(50°迄) 再生紙使用マーク適合
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

付属品簡易取付ボルト付 材質鋼管 長さ(mm)2500 幅(mm)Φ27 質量(kg)2.5 取付傾斜天井取付:可能(35度)
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)連結パーツ
器具の連結時に必要です
材質(本体)樹脂 オフホワイト色 幅(mm)52 長さ(mm)85 高さ(mm)28 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷