17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
エコ商品
やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、指物の技がさえる秋田杉の繊細な木組み。素材の良さを際立たせた意匠は上質な和のしつらいに調和します。斜めの接合に巧みな指物の木工技を感じる発火系の意匠。
仕様調光器:不可 材質グローブ:美濃和紙 幅(mm)□560 質量(kg)1.9 取付引掛シーリング 高さ(mm)220 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 適用畳数~8畳
1台
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト 非調色
エコ商品
細長スタイルのフォルムは梁空間にさりげなく調和。和紙を透かした味わい深いあかりで、吹き抜け空間を明るく照らし上げます
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED ランプLED一体型 演色指数(Ra)94 本体樹脂 LED寿命(時間)40000 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 グリーン購入法適合 取付面位置壁面・天井面・傾斜面 再生紙使用マーク適合
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
ランダムなヒゴのシルエットがモダンな印象の角型提灯。さまざまな空間と相性の良い和紙のあかりです
種別器具:LED電球一般形11W×2(E26) 材質セード:和紙 幅(mm)□300 質量(kg)1.4 取付引掛シーリング 高さ(mm)1018 電圧(V)100 消費電力(W)22 全高(mm)1910-3110 ランプ高演色LED コード調整器付 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)37 明るさ白熱灯器具100W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、指物の技がさえる秋田杉の繊細な木組み。素材の良さを際立たせた意匠は上質な和のしつらいに調和します 斜めの接合に巧みな指物の木工技を感じる八角形の意匠 印された落款は上質な美濃和紙の証です 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質セード:美濃和紙 幅(mm)□560 質量(kg)1.9 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)220 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)394~794 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザイン八角形 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和シーリングライト
濃い色調の建具などに調和するシンプルな黒格子の意匠。モダン感覚の古民家調インテリアにもおすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 フレーム白木(オイルステイン) カバーポリエステル強化和紙 LED寿命(時間)40000 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)45 仕様調光器不可 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 調光率(%)1~100 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和シーリングライト
濃い色調の建具などに調和するシンプルな黒格子の意匠。モダン感覚の古民家調インテリアにもおすすめです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 フレーム白木(オイルステイン) カバーポリエステル強化和紙 LED寿命(時間)40000 仕様調光器不可 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)45 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 調光率(%)1~100 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和照明 ブラケットライト
伝統を更新するもの。
規格【高演色LED】R15クラス2 定格電圧100V 光源LED ランプ寿命40000時間 LED交換可能
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×2(E26) 材質セード:和紙 質量(kg)1 取付引掛シーリング 高さ(mm)525 電圧(V)100 消費電力(W)22 スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消 全高(mm)1330-2130 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)525 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)37 明るさ白熱灯器具100W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現代の製法で表現する繊細かつ丈夫な和の意匠。健やかな成長や魔除けの意味が込められた麻ノ葉の吉祥文様です。
その他※調光器不可 付属品リモコン 幅(mm)□510 カバーアクリル(和紙貼り) 質量(kg)4.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)156 区分【省エネ法】I スイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 定格電圧(V)100 全高(mm)320-720 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)2700~6500 光源寿命40000時間 光色電球色~昼光色 調光方式【連続調光】100-1%・調色 LED交換不可
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

現代の製法で表現する繊細かつ丈夫な和の意匠。健やかな成長や魔除けの意味が込められた麻ノ葉の吉祥文様です。
その他※調光器不可 幅(mm)□510 カバーアクリル(和紙貼り) 質量(kg)4.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)156 区分【省エネ法】I スイッチ【壁スイッチ】全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 定格電圧(V)100 全高(mm)320-720 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631 色温度(K)2700~6500 光源寿命40000時間 光色電球色~昼光色 調光方式【連続調光】100-1%・調色 LED交換不可
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)100 平均演色評価数(Ra)94 ランプ寿命40000時間 光色電球色~昼光色 調光方式【連続調光】100-5%・調色 LED交換可能
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質セード:和紙 質量(kg)0.4 取付引掛シーリング 高さ(mm)300 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 全高(mm)1105-1905 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)300 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W(E26) 材質セード:和紙 質量(kg)0.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)450 電圧(V)100 消費電力(W)11 全高(mm)1255-2055 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)450 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)19 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×3(E26) 材質セード:和紙 質量(kg)1.3 取付引掛シーリング 高さ(mm)600 電圧(V)100 消費電力(W)33 スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消 全高(mm)1405~2205 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)600 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)56 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 適用畳数~8
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
梁を生かした古民家のスタイルや高天井の空間に最適。任意の高さに調節して高い床面照度を確保します
種別器具:LED一体型 長さ(mm)1220 幅(mm)130 質量(kg)3.7 取付簡易取付A 高さ(mm)63 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)31.8 全高(mm)603~2103 ランプ高演色LED 材質(カバー)ポリカーボネート(和紙貼り・アクリルコーティング) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)34 明るさHf32W定格出力×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)45迄
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×4(E26) 材質セード:和紙 質量(kg)1.5 取付引掛シーリング 高さ(mm)600 電圧(V)100 消費電力(W)44 スイッチ全灯→2灯→常夜灯→消 全高(mm)1405~2205 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)600 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)74 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 適用畳数~12
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)