LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
埋込型
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
材質鋼(白色)
電圧(V)100-242
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
連結可能型
調光の可否不可
LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト
埋込型
高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト
長さ(mm)2474
幅(mm)250
寸法(mm)埋込穴:2446×220
質量(kg)8
材質(本体)鋼(白色)
タイプ埋込型110形、下面開放型2灯用
電圧(V)100-242
埋め込み深さ(mm)100
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
別売品番【連結金具】OA253017
演色指数(Ra)83
連結可能型
調光の可否不可
関連キーワード