6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
大谷石の素材感そのものをアートパネルのように魅せるブラケット。点灯しても自然光でも空間を静かに彩ります。荒い肌が陰影を生み深みのある表情を魅せます
種別器具:LED一体型 幅(mm)□180 寸法(mm)出:75 質量(kg)1.1 材質(本体)大谷石 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47.7 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)(100V)9 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)215 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ガーデンライト
天然大谷石ならではの素朴で温かみのある風合い。モダンから伝統的なものまで日本家屋のエクステリアに良く似合うあかりです。石材パーツを外して使用することも可能です
種別器具:LED一体型 幅(mm)□153 質量(kg)3.3 高さ(mm)156 材質(本体)大谷石 消費電力(W)6.6 構造防雨型・二重絶縁構造 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)24.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)161
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
古くから建材として日本人に親しまれてきた大谷石。素朴で温かみのある風合いを生かしてモダンなあかりとして、空間を上品に彩ります。スリットから漏れる光が天然石のやわらかく温かみある風合いを一層引き立てます
種別器具:LED一体型 質量(kg)0.9 取付レール取付専用 高さ(mm)160 材質(本体)大谷石 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 全高(mm)770~1370 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)70 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)472 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
古くから建材として日本人に親しまれてきた大谷石。素朴で温かみのある風合いを生かしてモダンなあかりとして、空間を上品に彩ります。スリットから漏れる光が天然石のやわらかく温かみある風合いを一層引き立てます
種別器具:LED一体型 質量(kg)0.9 取付レール取付専用 高さ(mm)160 材質(本体)大谷石 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 全高(mm)770~1370 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)70 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)437 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
古くから建材として日本人に親しまれてきた大谷石。素朴で温かみのある風合いを生かしてモダンなあかりとして、空間を上品に彩ります。スリットから漏れる光が天然石のやわらかく温かみある風合いを一層引き立てます
種別器具:LED一体型 質量(kg)0.9 取付直付専用 高さ(mm)160 材質(本体)大谷石 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 全高(mm)765~1265 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700 幅(Φmm)70 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)87.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)472 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
古くから建材として日本人に親しまれてきた大谷石。素朴で温かみのある風合いを生かしてモダンなあかりとして、空間を上品に彩ります。スリットから漏れる光が天然石のやわらかく温かみある風合いを一層引き立てます
種別器具:LED一体型 質量(kg)0.9 取付直付専用 高さ(mm)160 材質(本体)大谷石 電圧(V)100 消費電力(W)6.2 全高(mm)765~1265 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)70 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)437 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)55迄
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷