7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気扇との連動操作も可能。人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動。人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止。人感センサーON-OFF型。換気扇10W1台まで連動可能
カバーアクリル(乳白) 構造高気密SB ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

少ない動きもセンサーが感知。衛生的な高感度人感センサー付ライト 換気扇との連動操作も可能 人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動 じっとしていても高感度センサーが点灯状態を保ちます 人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止 高感度人感センサーON-OFF型 換気扇10W1台まで連動可能 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 幅(mm)Φ114 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)0.5 構造高気密SB/浅型 定格消費電力(W)5.3 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)73 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.1 材質(枠)ポリカーボネート(オフホワイト) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)467 調光の可否不可 人感センサー高感度:ON-OFF型 取付必要高(mm)75 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。古風仕上げのリバーシブル羽根。リモコン付属。白熱灯器具30W×5灯相当。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(アルミ色)、羽根(木材・リバーシブル) 取付方式簡易結線型 消費電力(W)21 全光束(Lm)1750 電球LED電球フィラメント形4.2W×5(E17) 色温度(K)2400 光源色電球色 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否可 連続調光100-5%
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。光色切替調光機能タイプ。黒色と古材風仕上げのリバーシブル羽根。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(黒色)、羽根(木材・リバーシブル) 取付方式簡易結線型 消費電力(W)21 全光束(Lm)3580 色温度(K)2400 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否可 連続調光100-5% 適用畳数~8畳
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。インテリアに合わせて選べるリバーシブル5枚羽。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可 材質鋼(マットシルバー色)、羽根(木材リバーシブル)、ガラス(乳白ケシ) 取付方式簡易結線型 消費電力(W)27 スイッチ全灯→3灯→消 全光束(Lm)2330 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否 適用畳数~6畳
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

オゾンの力できれいに暮らす。美しい光、心地よい風、そしてきれいな空気につつまれた、清潔で健康的な暮らし。器具に搭載されたオゾン発生器とファンの組み合わせで、室内の空気を隅々まで改質、浄化します。健康維持や衛生への意識が一層高まっている今、是非ご活用いただきたいニューアイテムです。
仕様リズム回転・風向切替、調光器:不可 質量(kg)6.1 取付直付専用/簡易取付A 高さ(mm)150 種類器具:LED一体型 消費電力(W)40 適合場所屋内 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)660 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)41 リモコン 昇降方式電動昇降装置:対応型 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)(白色時)4225 調光率(%)連続調光100-1・調色(リモコン) 適用畳数~8畳
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)シーリングファン
空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。灯具可動式のスタイリッシュデザイン。シーンに合わせてあかりの色と明るさを切り替え可能。インテリアに合わせて選べるリバーシブル4枚羽。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可 取付方式簡易結線型 色温度(K)2700/5000 光源色電球色/昼白色 光源寿命40000時間 調光の可否可 連続調光100-5%
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)