「天井 照明 取付金具」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品簡易取付ボルト付
材質鋼管
長さ(mm)2500
幅(mm)Φ27
質量(kg)2.5
取付傾斜天井取付:可能(35度)
付属品簡易取付ボルト付
材質鋼管
長さ(mm)2500
幅(mm)Φ27
質量(kg)2.5
色マットシルバー
取付傾斜天井取付:可能(35度)
適合器具シーリングファンWF080、WF081、WF090、WF091専用
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
LED間接照明 LINE(ライン) スタンダードタイプ サーカディアン間接照明 屋内用。朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるサーカディアン照明。自然光の周期を再現した光で自動コントール。青空のような光、最高色温度20000KのAZURE(アズール)色LEDを搭載(※AZURE(アズール)色は日亜化学工業の高色温度LED素子名に由来した独自の色温度名称です。)
仕様サーカディアン自動調光・自動調色機能付、調光器不可
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別LED間接照明
幅(mm)44
高さ(mm)40
材質(本体)アルミ(アルマイト)
種類【LINE】スタンダードライプ サーカディアン間接照明 屋内用
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700~20000K
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED一体型
取付金具付
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン(別売)RC928(サーカディアン自動調光・調色リモコン)
入数1台
光色電球色~アズール色
調光方式連続調光 100-1%・調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)45
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
取付方式簡易取付型
再生紙使用マーク適合
関連キーワード