配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール
天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます
マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可
材質鋼、アルミ
幅(mm)33
高さ(mm)65
取付方式簡易取付A
皮相電力(VA)600まで
回転角度(°)180(片側90)
総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール
天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます
マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます
LED専用
仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可
材質鋼、アルミ
幅(mm)33
取付メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内)
高さ(mm)83
取付方式簡易取付A
リモコン連続調光・ON-OFF切替
回転角度(°)180(片側90)
総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)
調光の可否不可
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)45
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
取付方式簡易取付型
再生紙使用マーク適合
吊下げ位置を自在に調節。マンションなどで配線器具の位置を変えられない場所でもお好みの位置にペンダントライトを移動でき便利です。引掛埋込ローゼット(耳付)にはそのまま取り付けられ天井にキズをつけません。ひもスイッチ付のペンダントライトにも使用できます
材質(本体)鋼
色オフホワイト色
幅(mm)170
長さ(mm)890
高さ(mm)70
質量(kg)1.3
取付方式コード吊りペンダント専用
可動範囲(mm)半径600
回転角度(°)360
仕様重量(半径600mm以内)(kg):2まで、重量(半径350mm以内)(kg):4まで
再生紙使用マーク適合
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
関連キーワード