8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光害への配慮をするインダイレクトの薄型ブラケットライト。アース工事やパッキン不要な省施工型です。
仕様埋込ボックス:取付不可、調光器:不可 種別エクステリアボーチライト 寸法(mm)(出)47 質量(kg)1.6 取付下向き取付専用 構造二重絶縁構造、防水パッキンレス型、防雨型 定格消費電力(W)10.9 平均演色評価数(Ra)83 色温度(K)2700 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)11(100V) 入数1台 光色電球色 明るさ白熱灯器具100W相当 下面カバーポリカーボネート(透明)
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDキッチンベースライト
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W相当。
材質鋼(オフホワイト色) 取付方式クイックA/化粧ネジ式 消費電力(W)17.8 本体寸法(mm)100×1226×87 全光束(Lm)2450 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光器の使用不可
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDキッチンベースライト
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。FL40W×2灯相当。
材質鋼(オフホワイト色) 取付方式クイックA/化粧ネジ式 消費電力(W)27.8 本体寸法(mm)130×1226×99 全光束(Lm)4000 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光器の使用不可
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー
エコ商品
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
2,698 税込2,968
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー 屋内外兼用
エコ商品
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
取付可能天井厚(mm)5~25 構造防雨型 再生紙使用マーク適合
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリアダウンライトホールカバー
エコ商品
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
構造防雨型 埋め込み深さ(mm)42 取付可能天井厚(mm)5~23 再生紙使用マーク適合
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー□150用
エコ商品
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
幅(mm)□202 質量(kg)0.3 埋め込み深さ(mm)84 埋込穴(Φmm)□175 取付可能天井厚(mm)3~25 再生紙使用マーク適合
1台
5,998 税込6,598
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
細い角フレームで構成されたスケルトンデザインのポーチライト。ブラックやグレーの外装材を用いたシンプルなエクステリアにおすすめです。別売センサー対応。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます。
幅(mm)140 寸法(mm)出:111 質量(kg)1.5 高さ(mm)296 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)4.9 構造防雨型 センサー別売センサー取付可能 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)8.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)41
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)