「庭園灯ライト」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
景観に溶け込む、石を模したあかり。自然感じるお庭に最適です。お好きな角度にコロンと置いてください
種別器具:LED一体型
幅(mm)188
質量(kg)2.9
高さ(mm)170
材質(本体)アルミ鋳物
消費電力(W)5
構造防雨型・二重絶縁構造
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)54
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)270
関連キーワード