ナチュラルインテリアに調和する木調羽根とシルバー色本体の組合せです
機能リズム回転・風向切替
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
再生紙使用マーク適合
DC MOTOR FAN 4枚羽根。DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。一定周期で滑らかに変化する心地よいリズム風の設定が可能です。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
種別シーリングファン(4枚羽根)
材質樹脂(白色)
色白
取付パイプ吊り
高さ(mm)377
機能リズム回転・風向切替
材質(羽根)樹脂(白色)
リモコン付属
入数1台
施工内容簡易結線型
調光の可否不可
DC MOTOR FAN 6枚羽根。静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然でやさしい送風性能の両立を追求した、6枚羽根のデザインです。6枚羽根が生み出すきめ細やかでソフトな風。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。
種別シーリングファン(6枚羽根)
幅(mm)Φ1200
機能リズム回転・風向切替
リモコン付属
入数1台
施工内容簡易結線型
調光の可否不可
DC MOTOR FAN 4枚羽根(木調)。木調の内装に調和する、羽根とシルバー色本体の組み合わせです。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
種別シーリングファン(4枚羽根)
材質鋼・樹脂
取付パイプ吊り
高さ(mm)377
機能リズム回転・風向切替
材質(羽根)樹脂
リモコン付属
入数1台
施工内容簡易結線型
調色の可否×
静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然で優しい送風性能の両立を追求した、6枚羽のデザインです。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。直線的なラインにこだわった外観デザイン。6枚羽にすることで今までにないすっきりスリム形状の羽になりました
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
直径(Φmm)1200
機能リズム回転・風向切替
材質(羽根)樹脂
再生紙使用マーク適合
DCモーターファン用の灯具
シンプルデザインなのでインテリアスタイルを問わずお使いいただけます
灯具の点灯を切替できる
高演色照明R15クラス2
幅(mm)Φ390
高さ(mm)71
取付方式金具ネジ式
スイッチ全灯→3灯→2灯→消
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます
仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
機能リズム回転・風向切替
色(本体)白
材質(羽根)樹脂
再生紙使用マーク適合
FLATFAN(フラットファン)。電動昇降装置対応型。美しい「光」と心地良い「風」。導光方式による均一な面発光パネルと、小型DCモーターファンの組合せが生む、まったく新しいシーリングファンのスタイル。フラットな薄型フォルムは空間に溶け込みながら、シーンに合わせた光と風で、快適な生活環境を創出します。マンションなどの天井の低い空間でも圧迫感なくご使用いただける薄型設計のシーリングファン。シーリングファンのサーキュレーション効果。エアコン併用で、冷暖房効率が上がります
仕様調光器不可
質量(kg)5.2
直径(Φmm)660
高さ(mm)145
タイプ灯体一体型
取付方式直付型・簡単取付
消費電力(W)40
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)105.6
皮相電力(VA)41(100V)
光束(Lm)4225
LED寿命(時間)40000
ファンリズム回転・風向切替
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
適用畳数~8
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
関連キーワード