11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×2(E26) 材質セード:和紙 質量(kg)1 取付引掛シーリング 高さ(mm)525 電圧(V)100 消費電力(W)22 スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消 全高(mm)1330-2130 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)525 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)37 明るさ白熱灯器具100W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W(E26) 材質セード:和紙 質量(kg)0.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)450 電圧(V)100 消費電力(W)11 全高(mm)1255-2055 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)450 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)19 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×4(E26) 材質セード:和紙 質量(kg)1.5 取付引掛シーリング 高さ(mm)600 電圧(V)100 消費電力(W)44 スイッチ全灯→2灯→常夜灯→消 全高(mm)1405~2205 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)600 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)74 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 適用畳数~12
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W×3(E26) 材質セード:和紙 質量(kg)1.3 取付引掛シーリング 高さ(mm)600 電圧(V)100 消費電力(W)33 スイッチ全灯→1灯→常夜灯→消 全高(mm)1405~2205 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)600 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)56 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 適用畳数~8
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
波状の骨組が軽やかな提灯。明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質セード:和紙 質量(kg)0.4 取付引掛シーリング 高さ(mm)300 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 全高(mm)1105-1905 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 幅(Φmm)300 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
ランダムなヒゴのシルエットがモダンな印象の角型提灯。さまざまな空間と相性の良い和紙のあかりです
種別器具:LED電球一般形11W×2(E26) 材質セード:和紙 幅(mm)□300 質量(kg)1.4 取付引掛シーリング 高さ(mm)1018 電圧(V)100 消費電力(W)22 全高(mm)1910-3110 ランプ高演色LED コード調整器付 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)37 明るさ白熱灯器具100W×2灯相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
提灯の繊細なヒゴをイメージした乳白ガラスのあかり。ほのかな和の趣を灯します。提灯を想起させる繊細な陰影をリブ入りガラスで表現。
仕様調光器:不可 寸法(mm)出:102 質量(kg)0.7 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 材質(本体)ガラス(乳白ケシ・リブ入) 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造密閉型 グローブ種別脱着:バネ式 幅(Φmm)160 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
提灯の繊細なヒゴをイメージした乳白ガラスのあかり。ほのかな和の趣を灯します。提灯を想起させる繊細な陰影をリブ入りガラスで表現。
仕様調光器:不可 寸法(mm)出:102 質量(kg)0.7 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 材質(本体)ガラス(乳白ケシ・リブ入) 種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)6 構造密閉型 色温度(K)2700~6500 グローブ種別脱着:バネ式 幅(Φmm)160 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)59.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)356 調光率(%)連続調光100-5・調色 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
どことなく提灯を想起させる乳白ガラスのやわらかなあかり。洗練された陰影の表情にほのかな和を感じます。提灯のヒゴをイメージした細やかなリブ入りガラスの表情。
仕様調光器:不可 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入) 質量(kg)2.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)559 材質(本体)鋼(マットブラック色) タイプコード収納フレンジ付 種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)10.2 全高(mm)899~1699 幅(Φmm)300 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさFHT24W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
どことなく提灯を想起させる乳白ガラスのやわらかなあかり。洗練された陰影の表情にほのかな和を感じます。提灯のヒゴをイメージした細やかなリブ入りガラスの表情。
仕様調光器:不可 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ・リブ入) 質量(kg)2.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)559 材質(本体)鋼(マットブラック色) タイプコード収納フレンジ付 種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)11 全高(mm)899~1699 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)300 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)17 明るさFHT24W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1060 調光率(%)連続調光100-5・調色
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)交換用セード
エコ商品
提灯は和紙でできているので経年変化で変色したり破れたりしますが、セードを交換してリフレッシュできます
材質(本体) 仕様セード:和紙 再生紙使用マーク適合
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)