「昼白色 led e17」の検索結果
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。明るさも演色性もハイクラス並みです
ランプの種類高演色LED
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
再生紙使用マーク適合
仕様調光器不可
ランプの種類高演色LED
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
高感度人感センサーON-OFF型
用途トイレ・廊下用
仕様調光器不可
タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
消費電力(W)5
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)14(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
換気扇連動型。高感度人感センサー付。人感センサーでタッチレス。換気扇との連動操作も可能
用途トイレ用
仕様調光器不可
材質セード:ポリカーボネート(オフホワイト・乳白)
長さ(mm)187
幅(mm)123
質量(kg)0.5
高さ(mm)133
タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
消費電力(W)5
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)14(100V)
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)0.2
タイプLED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
消費電力(W)3.7
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)7(100V)
配光角度(°)50
明るさミニクリプトンレフ形60Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
枠鋼
調光の可否否
配光タイプワイド配光
取付必要高(mm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
エクステリアポーチライト
種別エクステリアボーチライト
取付グローブ:ねじ込み式
平均演色評価数(Ra)94
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
取付面位置壁面・天井面取付兼用
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)0.5
タイプLED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
消費電力(W)6.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)10(100V)
配光角度(°)113
明るさミニクリプトン形60Wクラス
調光方式位相制御
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
配光タイプワイド配光
取付必要高(mm)107
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミダイカスト
再生紙使用マーク適合
メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです
質量(kg)0.5
タイプLED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)
消費電力(W)6.1
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)10(100V)
配光角度(°)113
明るさミニクリプトン形60Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
調光の可否否
配光タイプワイド配光
取付必要高(mm)107
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミダイカスト
再生紙使用マーク適合
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
仕様人感センサー付、人感センサーモード切替型、防雨型
種別エクステリア ガーデンライト 人感センサー付
幅(mm)Φ80
カバーガラス(乳白ケシ)
質量(kg)3.5
材質(本体)アルミ管(黒色)
取付方式グローブ:ねじ込み式
定格消費電力(W)7.1
平均演色評価数(Ra)94
ランプLED電球ミニクリプトン形 6.5W(E17) No.292EN
コード付属なし
色温度(K)5000
エネルギー消費効率(Lm/W)81.2
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)16(100V)
入数1台
光色昼白色
明るさ白熱灯器具60W相当
地上高さ(mm)1000
定格光束(Lm)577
調光の可否不可
可動範囲(°)センサー部:90
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。幅広く揃ったランプ交換型。住宅店舗に使いやすい設計です。堅牢なアルミダイカスト製ボディ。防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付
仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可
適合別売木台:PF308B
種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付
長さ(mm)135
幅(mm)Φ77
質量(kg)1.6
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)8
首振90°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)19(100V)
入数1台
明るさ白熱灯器具50W×2灯相当
回転角度(°)200
配光タイプワイド配光(48°)
人感センサーON-OFF型
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯
人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
ランプ交換型
堅牢なアルミダイカスト製ボディ
高演色照明R15クラス2
長さ(mm)135
幅(mm)Φ77
カバー強化ガラス(透明)
質量(kg)1.6
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
定格消費電力(W)8
首振角度(°)90
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)19(100V)
明るさ白熱灯器具50W×2灯相当
回転角度(°)200
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
人感センサーON-OFF型
人検知カメラと照明が一体化したカメラ付ポーチライト。家を見守り安心を提供してくれる次世代のあかりです
人検知カメラ モード切替型で防犯対策などにおすすめ。カメラが人を検知して録画&照明を点灯。照明は夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)25(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
外構をカバーするLED電球型スポットライト。LED電球を採用したエクステリアスポットライトのスタンダードなデザイン。ロングセラーは市場からの評価です
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)2
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
首振角度(°)140
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
LED電球採用のスポットライト
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
長さ(mm)150
質量(kg)0.7
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
配光角度(°)54
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプワイド
LED電球採用のスポットライト
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
長さ(mm)150
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
配光角度(°)54
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプワイド
近隣への光害に配慮した、コンパクトな遮光ポーチライト。戸建はもちろん、集合住宅の戸別玄関灯などとしてもおすすめです
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)143
寸法(mm)出:98
質量(kg)0.5
材質(本体)アクリル
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)
質量(kg)0.8
取付引掛シーリング
高さ(mm)256
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
全高(mm)565~1365
ランプ高演色LED
幅(Φmm)80
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
古き良き時代のインダストリアルな質感をディティールに宿します
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グロ-ブ:ダイカスト(銀イブシ)
質量(kg)0.6
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
首振角度(°)180
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)300
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:アクリル(乳白・半透明)
幅(mm)125
寸法(mm)出:110
質量(kg)0.4
高さ(mm)125
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
構造密閉型
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
上下部グレアカットルーバー付き。様々なインテリアテイストに溶け込むベーシックスタイル
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
質量(kg)0.4
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
高級感あるステンレス仕上げが魅力のキッチンライトシリーズ。スタイリッシュなオープンキッチンとの調和に配慮したデザインです
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
質量(kg)0.5
色クロームメッキ
材質(本体)アルミダイカスト、鋼
消費電力(W)3.7
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
上下部グレアカットルーバー付き。様々なインテリアテイストに溶け込むベーシックスタイル
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
寸法(mm)出:115
質量(kg)0.4
取付バネ式
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
構造密閉型
ランプ高演色LED
幅(Φmm)130
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)154
寸法(mm)出:135
質量(kg)0.3
高さ(mm)139
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
位置開放部:上部
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井兼用
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W×2(E17)
質量(kg)1.3
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)7.4
構造防雨型
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
明るさ白熱灯器具50W×2灯相当
回転角度(°)245
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井兼用
必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
センサー角度調整(°)全方向20
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン6.1W(E17)
質量(kg)2
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
タイプ置型
消費電力(W)6.1
構造防雨型
ランプ高演色LED
材質(カバー)ガラス(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
明るさ白熱灯器具60W相当
地上高さ(mm)350
演色指数(Ra)94
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
幅(mm)□128
質量(kg)0.6
色白
取付ねじ込式
高さ(mm)145
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)6.1
構造防雨型
センサーなし
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
長さ(mm)115
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)72
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
配光タイプワイド
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。明るさに反応して自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
構造防雨型
センサー明暗センサー
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
取付ねじ込式
材質(本体)アルミ管
消費電力(W)7.1
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
コード付属なし
幅(Φmm)80
材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
センサー角度調整(°)90
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
寸法(mm)出:109
質量(kg)0.7
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)6.5
構造防雨型
センサー対応型(別売)
ランプ高演色LED
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
鋳物が醸し出す風格と温もりを感じるあかり。花角文様の粋な和の意匠が、町屋スタイルのファサードに調和します
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
材質グローブ:アクリルシート(模様入)
質量(kg)2.2
色黒
材質(本体)アルミ鋳物
電圧(V)100
消費電力(W)6.5
構造簡易防雨型
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
鋳物が醸し出す風格と温もりを感じるあかり。花角文様の粋な和の意匠が、町屋スタイルのファサードに調和します
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)
材質グローブ:アクリルシート(模様入)
寸法(mm)出:265
質量(kg)1.8
色黒
材質(本体)アルミ鋳物
電圧(V)100
消費電力(W)6.5
構造防雨型
センサー対応型(別売)
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
身近な紙コップのほっとする形をあかりに。くるりとしたフチの仕上げに愛着を感じるデザインです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
幅(mm)140
寸法(mm)出:167
質量(kg)0.6
高さ(mm)208
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
清楚な印象のケシガラスタイプ
種別器具:LED電球クリアミニクリプトン形6.5W(E17)
寸法(mm)出:265
質量(kg)1.3
色マットブラック
取付化粧ネジ式
材質(本体)ステンレス
電圧(V)100
消費電力(W)6.5
構造防雨型
センサー対応型(別売)
ランプ高演色LED
材質(カバー)ガラス(ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
幅(mm)80
寸法(mm)出:122
質量(kg)0.5
高さ(mm)345
材質(本体)竹
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
使い勝手の良いスタンダードスポットライト
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
長さ(mm)125
質量(kg)0.4
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
配光角度(°)49
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプワイド
1
2
3
次へ