味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可
材質木材(グレイッシュホワイト色古味)、アクリル(乳白)
取付方式クイックA/グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否可 連続調光100-1%
味わい深い古材のように仕上げた木製素材やブラックを基調とした無骨なアイアン素材が人気のヴィンテージスタイル。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可
材質木材(ウオールナット色古味)、アクリル(乳白)
取付方式クイックA/グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否可 連続調光100-1%
シーンに合わせて、あかりの色と明るさを自由に調節できます。インテリアに合わせて選べるリバーシブルセード。リモコン付属。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(黒色)、木材・リバーシブル(ナチュラル色/エボニーブラウン色)
取付方式引掛シーリング
消費電力(W)34
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
全光束(Lm)3869
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否可 連続調光100-1%・調色
適用畳数~8畳
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。薄く軽やかな印象のコンパクトな木枠ベーシックシリーズ。ナチュラルなインテリアにさりげなく溶け込みます。
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)Φ582
質量(kg)2
取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA
高さ(mm)100
区分省エネ法区分:I
スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯
構造ファインアクリル、虫が入りにくい
角度(°)傾斜天井対応:45
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)5000
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン付属
入数1台
光色昼白色
調光方式連続調光100-1%
調光の可否不可
薄く軽やかな印象のコンパクトな木枠ベーシックシリーズ。ナチュラルなインテリアにさりげなく溶け込みます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)100
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45
仕様調光器不可
直径(Φmm)582
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
無骨さの中に温もりを感じられる、古材のような風合いを表現した木製フレーム。シンプルな仕立てにより、素材の趣そのものが際立つあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)2.2
直径(Φmm)593
高さ(mm)112
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色(本体)ウォールナット色古味
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
枠木材
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
白木枠の優しい印象をウェンジ色の細枠が引き締めるデザイン。現代的な和空間に調和するあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)660
幅(mm)660
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)3.6
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:プッシュ式
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム白木、木材(ウェンジ色)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白・木材白色)
質量(kg)2.6
直径(Φmm)720
高さ(mm)110
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
無骨さの中に温もりを感じられる、古材のような風合いを表現した木製フレーム。シンプルな仕立てにより、素材の趣そのものが際立つあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED+非常用LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠木材
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)112
質量(kg)2.2
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45
直径(Φmm)593
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
色(本体)ウォールナット色古味
再生紙使用マーク適合
白木枠の優しい印象をウェンジ色の細枠が引き締めるデザイン。現代的な和空間に調和するあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
長さ(mm)660
幅(mm)660
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)3.6
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:プッシュ式
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム白木、木材(ウェンジ色)
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
薄く軽やかな印象のコンパクトな木枠ベーシックシリーズ。ナチュラルなインテリアにさりげなく溶け込みます。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
高さ(mm)100
質量(kg)2
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45
直径(Φmm)582
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン。落ち着いた印象を空間にもたらします。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバー木材(エボニーブラウン色・樹脂(クローム色)飾付)
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
無骨さの中に温もりを感じられる、古材のような風合いを表現した木製フレーム。シンプルな仕立てにより、素材の趣そのものが際立つあかりです。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)2.2
直径(Φmm)593
高さ(mm)112
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
色(本体)ウォールナット色古味
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
枠木材
傾斜天井取付角度(°)~45
再生紙使用マーク適合
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。縦格子の整然とした佇まいとスリット光のコントラストが趣深い期のあかり。和の説えから北欧スタイルまで、ナチュラルでモダンなインテリアに調和します。
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)Φ561
質量(kg)2.4
取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA
高さ(mm)99
区分省エネ法区分:I
スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯
構造ファインアクリル、虫が入りにくい
角度(°)傾斜天井対応:45
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)5000
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン付属
入数1台
光色昼白色
調光方式連続調光100-1%
枠木材
調光の可否不可
虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(乳白・木材白色)
質量(kg)2.6
直径(Φmm)720
高さ(mm)110
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)36
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.2
皮相電力(VA)37(100V)
光束(Lm)4040
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
適用畳数~8
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
1台
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン。落ち着いた印象を空間にもたらします。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
仕様調光器不可
カバー木材(エボニーブラウン色・樹脂(クローム色)飾付)
質量(kg)2.5
直径(Φmm)679
高さ(mm)110
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED+非常用LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
エボニーブラウン色の木枠とクローム色飾りの洗練されたデザイン。落ち着いた印象を空間にもたらします。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバー木材(エボニーブラウン色・樹脂(クローム色)飾付)
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
縦格子の整然とした佇まいとスリット光のコントラストが趣深い木のあかり。和の設えから北欧スタイルまで、ナチュラルでモダンなインテリアに調和します。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠木材
リモコン付属
カバーアクリル(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45
仕様調光器不可
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
縦格子の整然とした佇まいとスリット光のコントラストが趣深い木のあかり。和の設えから北欧スタイルまで、ナチュラルでモダンなインテリアに調和します。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠木材
リモコン付属
カバーアクリル(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)~45
仕様調光器不可
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
リアルウッドで仕上げたシンプルな六角リング。その凛とした佇まいは上質な空間に静かな調和をもたらします。
仕様調光器:不可
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別シャンデリア
幅(mm)1300
質量(kg)7.6
取付(本体取付)簡易取付A
高さ(mm)67
区分省エネ法区分:II
全高(mm)800-2500
定格消費電力(W)38
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)78.4
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)39(100V)
リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
入数1台
光色電球色~昼光色
調光方式連続調光 100-1%・調色
定格光束(Lm)2980
適用畳数~8畳
関連キーワード