4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
直線的に構成された渋いこげ茶の木枠とやわらかな透過光が古民家スタイルの空間に調和します。和紙調と木目調のシートが生み出す透過光のコントラスト
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 幅(mm)□120 質量(kg)0.5 エボニーブラウン色 取付引掛シーリング 高さ(mm)187 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)8.4 全高(mm)552~1352 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 材質(カバー)アクリルシート(木目調)、ポリエステル強化和紙 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)599 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
直線的に構成された渋いこげ茶の木枠とやわらかな透過光が古民家スタイルの空間に調和します。和紙調と木目調のシートが生み出す透過光のコントラスト
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 幅(mm)□120 質量(kg)0.5 エボニーブラウン色 取付引掛シーリング 高さ(mm)187 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 全高(mm)552~1352 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 材質(カバー)アクリルシート(木目調)、ポリエステル強化和紙 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ブラケットライト
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質セード:アクリルシート(木目調、ポリエステル強化和紙 幅(mm)130 寸法(mm)出:120 質量(kg)0.4 エボニーブラウン 高さ(mm)180 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)5 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ブラケットライト
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1) 材質セード:アクリルシート(木目調、ポリエステル強化和紙 幅(mm)130 寸法(mm)出:120 質量(kg)0.4 エボニーブラウン 高さ(mm)180 材質(本体)木材 電圧(V)100 消費電力(W)6.3 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)27.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)174 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

関連カテゴリ