無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです。ヴィンテージ感を醸し出すラフな風合いに仕上げた木製パネル。
仕様調光器:不可
幅(mm)□125
寸法(mm)出:75
質量(kg)0.5
材質(本体)木材(ウォールナット色古味)
タイプ上下部グレアカットルーバー付
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです。ヴィンテージ感を醸し出すラフな風合いに仕上げた木製パネル。
仕様調光器:不可
幅(mm)□125
寸法(mm)出:75
質量(kg)0.5
材質(本体)木材(ウォールナット色古味)
タイプ上下部グレアカットルーバー付
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:グローブ引掛式
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)25
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)150
調光率(%)連続調光100-1・調色
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:79
色ウォールナット色古味
取付プッシュ式
高さ(mm)110
材質(本体)木材
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1・調色
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。素材の趣そのものが意匠として映えるあかりです
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:79
色ウォールナット色古味
取付プッシュ式
高さ(mm)110
材質(本体)木材
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。シンプルな仕立てにより際立つ、素材の趣そのものが存在感を魅せるあかりです
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1284
幅(mm)160
質量(kg)4.5
色ウォールナット色古味
取付簡易取付A
高さ(mm)93
材質(本体)木材
電圧(V)100
消費電力(W)16
全高(mm)631~1631
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.5
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)16
明るさFL40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)1160
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)45迄
1台
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。シンプルな仕立てにより際立つ、素材の趣そのものが存在感を魅せるあかりです
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271C
幅(mm)□50
質量(kg)0.4
色ウォールナット色古味
取付レール取付専用
高さ(mm)160
材質(本体)木材
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
全高(mm)736-1336
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2400
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具30W灯相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)350
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
無骨さの中に温もりも感じられる、古材のような風合いを表現した木製パネル。シンプルな仕立てにより際立つ、素材の趣そのものが存在感を魅せるあかりです
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271C
幅(mm)□50
質量(kg)0.4
色ウォールナット色古味
取付引掛シーリング
高さ(mm)160
材質(本体)木材
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
全高(mm)527-1327
ランプLED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2400
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)83.3
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具30W灯相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)350
調光率(%)連続100-5・位相制御
調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード