21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライト
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可 材質ポリカーボネート(白色、乳白) 消費電力(W)9.2 全光束(Lm)725 色温度(K)6500 光源色昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。
仕様調光器の使用不可 材質ポリカーボネート(白色、乳白) 消費電力(W)6.7 全光束(Lm)488 色温度(K)6500 光源色昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

種別器具:LED一体型 幅(mm)107 高さ(mm)50 材質(本体)ポリカーボネート 定格電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライト
コンセント付きキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。
仕様調光器の使用不可 色温度(K)6500 光源色昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライト
コンセント付きキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可 色温度(K)6500 光源色昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライト
タッチレススイッチ付キッチンライト。濡れた手でもスイッチに触れることなく操作が可能で衛生的です。棚下面取付け専用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(オフホワイト)、アクリル(乳白) 消費電力(W)9.8 全光束(Lm)960 色温度(K)6500 光源色昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)キッチンライト
新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
仕様バリエーション:ひもスイッチ付(点灯→消) 種別器具:LED一体型 寸法(mm)出:105 高さ(mm)56 材質(本体)樹脂 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)樹脂(透明) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空間に同化するノイズレスな存在。潔いシャープなフォルムは洗練されたキッチンをより一層引き立てます。
仕様対面キッチン対応型 種別キッチンライト 幅(mm)86 高さ(mm)35 スイッチ付(点灯→消) 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 調光方式非調光 取付面位置壁面・棚下面取付兼用 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)キッチンライト
種別器具:直管形LED7.2W(G13) 長さ(mm)896 幅(mm)100 オフホワイト 高さ(mm)52 材質(本体)樹脂 消費電力(W)7.2 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)樹脂(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)113.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)816 取付面位置棚下面専用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接光が視野に入ることを防ぎます
仕様対面キッチン:対応型 幅(mm)65 質量(kg)0.9 高さ(mm)90 材質(本体)樹脂 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 コンセント付(1200Wまで) 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)キッチンライト
高級感あるステンレス仕上げが魅力のキッチンライトシリーズ。スタイリッシュなオープンキッチンとの調和に配慮したデザインです
高さ(mm)50 材質(本体)ステンレス(ヘアライン) スイッチ点灯→消灯 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)コンパクトLEDダウンライトΦ50
エコ商品
質量(kg)0.1 取付棚下面専用 消費電力(W)1 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル(ケシ) ランプの種類LED LEDLED一体型 適合電源装置OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線) 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)50 アルミダイカスト 取付必要高(mm)20 取付可能天井厚(mm)3~12 反射板樹脂(白色) 再生紙使用マーク適合
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED キッチンライト
種別キッチンライト 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 調光の可否不可
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様対面キッチン:対応型 種別器具:直管形LED14W(G13) 長さ(mm)1239 幅(mm)65 質量(kg)1.7 オフホワイト 高さ(mm)90 材質(本体)樹脂 消費電力(W)14 スイッチ点灯→消 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 コンセント付(1200Wまで) 明るさFL40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1770 取付面位置壁・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)点灯切替型キッチンライト
種別器具:直管形LED7.2W×2(G13) 長さ(mm)1235 幅(mm)105 質量(kg)2.6 高さ(mm)56 材質(本体)樹脂 消費電力(W)14.4 スイッチ点灯→右点灯→左点灯→消 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)樹脂(透明) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)129.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 明るさFL20W×2灯相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)1870 取付面位置壁・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)キッチンライト
新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
仕様バリエーション:スイッチ付(点灯→消)、対面キッチン:対応型 種別器具:LED一体型 幅(mm)65 高さ(mm)90 材質(本体)樹脂 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 コンセント付(1200Wまで) 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)キッチンライト
キッチン空間をすっきり見せる薄型デザイン。
仕様調光器:不可 幅(mm)122 取付棚下面取付専用 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(白色) 種類器具:LED一体型 スイッチ点灯→消 定格電圧(V)100 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)キッチンライト
キッチン空間をすっきり魅せる薄型デザイン
種別器具:LED一体型 オフホワイト 材質(本体)樹脂 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 取付面位置棚下面専用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)キッチンライト
種別器具:直管形LED7.2W(G13) 幅(mm)617 寸法(mm)出:105 質量(kg)1.2 高さ(mm)56 材質(本体)樹脂 消費電力(W)7.2 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)樹脂(透明) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)129.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)935 取付面位置壁・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)キッチンライト
寸法(mm)出:105 材質(本体)樹脂 スイッチ点灯→消 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)樹脂(透明) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人感センサーでタッチレス。消し忘れ防止で省エネ
仕様対面キッチン:対応型 種別器具:直管形LED7.2W(G13) 質量(kg)1.2 材質(本体)樹脂 消費電力(W)7.2 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 人感センサー点灯→消(手動スイッチ付)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)