CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付
種別LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入)
幅(mm)Φ690
質量(kg)1.8
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)193
材質(本体)樹脂(木調)
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)357~757
定格消費電力(W)44
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)45(100V)
デザインぼんぼり
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)4949(白色時の値)
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
適用畳数~12
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。
仕様調光器:不可
寸法(mm)出:167
質量(kg)0.6
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨・防湿型
グローブ種別脱着:ねじ込式
幅(Φmm)155
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
木調樹脂カバーのスリットから漏れる光がさりげないアクセント。シンプルでナチュラルなインテリアにおすすめです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
幅(mm)125
寸法(mm)出:79
質量(kg)0.5
高さ(mm)119
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
繊細な泡のきらめきと、淡くゆらぐ光が美しいあかり。手作りのガラスのような上質感を、安全な樹脂素材で実現しました。
仕様調光器:不可
質量(kg)0.5
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)120
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨・防湿型
グローブ種別脱着:ねじ込式
材質(カバー)アクリル(透明・泡入)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
木調樹脂カバーのスリットから漏れる光がさりげないアクセント。シンプルでナチュラルなインテリアにおすすめです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
幅(mm)142
寸法(mm)出:147
質量(kg)0.6
取付化粧ネジ式
高さ(mm)119
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
質量(kg)0.8
高さ(mm)139
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
幅(Φmm)155
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
樹脂外郭構造。コンパクトなキューブデザインの置き型ガーデンライトです。アプローチやテラスなど多様な演出にお使いいただけます
種別器具:LED一体型
幅(mm)□100
質量(kg)1
高さ(mm)100
材質(本体)樹脂
消費電力(W)6.6
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル(内面ケシ)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)94.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)623
水面の美しいゆらめきをイメージしたあかり。高い透明感をもつセードから放たれる光がインテリアに彩ります。ガラスのような透明感をもつアクリル樹脂セード
仕様調光器:不可
種別コード収納フレンジ付
質量(kg)0.8
高さ(mm)139
種類器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
色温度(K)2700~6500
グローブ種別脱着:化粧ネジ式
幅(Φmm)155
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続調光100-5・調色
光を導光させる肉厚の透明樹脂が、清潔感と高級感を演出する。防雨・防湿型ダウンライト。メンテナンスも容易なランプ交換可能型です
用途バスルーム、脱衣場など。軒下
取付グローブ:ねじ込式
構造防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)40000
取付必要高(mm)70
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
和室らしさを演出するオーソドックスな意匠のペンダントライト。高度な樹脂成型で木の自然な風合いを忠実に再現しています
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質セード:樹脂(乳白)
幅(mm)□490
質量(kg)2.6
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)126
材質(本体)樹脂(白木色)
全高(mm)286~686
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
位相制御。1台の調光器で、2回路使用可能です。各回路で調光操作が可能です
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)20
周波数(Hz)50・60共用
仕様1個用スイッチプレート:2回路分の調光器を搭載、適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク適合
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
位相制御。1台の調光器で、2回路使用可能です。1回路は調光操作可能、1回路はON-OFF操作専用です
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)70
高さ(mm)120
出しろ(mm)20
周波数(Hz)50・60共用
仕様1個用スイッチプレート:調光器と3路スイッチを搭載、適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク適合
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
電圧(V)100
定格寿命(時間)50000
埋め込み深さ(mm)80
再生紙使用マーク適合
複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.5
直径(Φmm)150
高さ(mm)31
タイプLED一体型
ランプの種類高演色LED
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯100Wクラス
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
再生紙使用マーク適合
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可
材質樹脂(白色・乳白)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)120
高さ(mm)31
タイプ白熱灯器具60W相当
消費電力(W)7.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:64.6
光束(Lm)485
LED寿命(時間)40000
電球の種類LED
再生紙使用マーク適合
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
仕様バリエーション:ひもスイッチ付(点灯→消)
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:105
色白
高さ(mm)56
材質(本体)樹脂
定格電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)5000
材質(カバー)樹脂(透明)
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・棚下面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
明るさ白熱灯600Wクラス
高さ(mm)31
質量(kg)0.4
LED寿命(時間)40000
直径(Φmm)120
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55(可能)
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
仕様器具設置間隔:クラスB・B+
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:352
質量(kg)1.3
色オフホワイト
材質(本体)樹脂
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)マイナス20~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)8.1
保護等級IP44
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(透明ケシ)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V)9
入力電流(A)0.084
明るさFL20Wクラス
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)810
取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
寸法(mm)出:136
色オフホワイト
取付壁・天井・傾斜面
材質(本体)樹脂
取付方式ねじ込式
電圧(V)100
構造防雨・防湿型
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
取付方向縦・横向き
傾斜天井取付角度(°)90迄
リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠鋼
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
キッチン空間をすっきり見せる薄型デザイン。
仕様調光器:不可
幅(mm)122
取付棚下面取付専用
高さ(mm)32
材質(本体)樹脂(白色)
種類器具:LED一体型
スイッチ点灯→消
定格電圧(V)100
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質グローブ:樹脂
質量(kg)0.5
高さ(mm)400
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)1.5
ランプ高演色LED
幅(Φmm)170
材質(カバー)樹脂シート(和紙入)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)5
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
消費電力(W)5.8
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)10(100V)
配光角度(°)100
明るさ白熱灯器具60Wクラス
調光方式位相制御
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠鋼
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、センサー付きダウンライトの機能を連動させることも可能です。3つのモード(ON-OFF・調光・タイマー付調光)が選べ、調光・タイマー付調光を選ぶと自動点灯・消灯により省エネになります。センサー機能連動可能
用途軒下取付専用。人感センサーモード切替型
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白)
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
LEDLED一体型
演色指数(Ra)83
人感センサー付(連動可能)
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
Qシリーズ。コスト重視の単機能人感センサーです。
仕様調光器:不可
質量(kg)0.4
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)5.2
構造高気密SB形/浅型
センサー人感センサーON-OFF型
埋め込み深さ(mm)83
幅(Φmm)114
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光の可否不可
取付必要高(mm)83
取付可能天井厚(mm)5~25
存在感を抑えたミニマルデザインの表札灯
種別器具:LED一体型
材質下面カバー:アクリル(乳白)
幅(mm)380
寸法(mm)出:65
質量(kg)0.7
高さ(mm)45
材質(本体)樹脂
消費電力(W)1.5
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)31.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)3
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)47
配光タイプ下面
SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
本体アルミ
カバー樹脂(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
仕様調光器:不可
取付場所天井専用
電圧(V)100
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)2.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)5(100V)
配光角度(°)96
明るさ白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
枠アルミ
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
材質サイドカバー:樹脂(乳白)
長さ(mm)1500
幅(mm)36
質量(kg)1.7
取付レール取付型
高さ(mm)76
種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト
電圧(V)100
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置天井面取付専用
あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
構造防雨型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)6
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
用途バスルーム、脱衣場など。軒下
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白・反射板(白色)
質量(kg)0.3
消費電力(W)5.9
構造防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)40000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)93
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。明るさも演色性もハイクラス並みです
ランプの種類高演色LED
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
再生紙使用マーク適合
GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
幅(mm)□120
寸法(mm)出:120
質量(kg)0.5
取付壁・天井・傾斜面
材質(本体)樹脂
取付方式ねじ込式
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨・防湿型
ランプ高演色LED
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)90迄
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付、調光器不可
種別ペンダントライト
幅(mm)155
質量(kg)0.7
高さ(mm)127
電圧(V)100
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
光源色昼白色
再生紙使用マーク適合
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)Φ100
質量(kg)0.4
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)187
構造防雨・防湿型
定格消費電力(W)4.5
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
調光の可否不可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ