2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型 質量(kg)5.2 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)130 ケーブル長(m)1.5 構造防雨型 首振角度(°)240 材質(カバー)強化ガラス 防塵防水性能IP65 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)134/134/136 キャブタイヤケーブル(m)1.5 使用場所駐車場など 明るさ水銀灯400Wクラス 調光方式調光器:不可 取付面位置壁面・天井・床面兼用 電球の種類LED 配光タイプ拡散
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型 質量(kg)5.2 材質(本体)アルミダイカスト 消費電力(W)124 ケーブル長(m)1.5 構造防雨型 首振角度(°)240 材質(カバー)強化ガラス 防塵防水性能IP65 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V/200V/242V)128/126/131 キャブタイヤケーブル(m)1.5 使用場所駐車場など 明るさ水銀灯400Wクラス 調光方式調光器:不可 取付面位置壁面・天井・床面兼用 電球の種類LED 配光タイプナロー配光
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ