11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)バスルームライト
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 質量(kg)0.5 オフホワイト 取付ねじ込式 高さ(mm)135 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 構造防湿型 ランプ高演色LED 幅(Φmm)180 材質(カバー)樹脂(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED浴室灯
昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具100W相当。
仕様調光器の使用不可 材質アクリル(乳白) 取付方式ねじ込式 消費電力(W)7.9 全光束(Lm)700 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED浴室灯
光色切替調光機能のバスルームライト。季節や気分で光色を切り替えて心地よいバスタイムに。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。調光には専用調光器の設置がが必要となります。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(オフホワイト)、樹脂(乳白) 取付方式ねじ込み式 消費電力(W)8.6 全光束(Lm)760 色温度(K)2700/5000 光源色電球色/昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否可 連続調光100-5%
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

くつろぎを照らすもの。プライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
仕様調光器:不可 種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) 材質グローブ:ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)Φ140 質量(kg)0.6 取付グローブ:ねじ込式 高さ(mm)168 材質(本体)樹脂(オフホワイト色) 構造防湿型 角度(°)傾斜天井対応:90 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)バスルームライト
長時間の使用に耐えうる材質と高度な防湿構造を備えた業務用バスルームライトです。
用途業務用 仕様調光器:不可 寸法(mm)出:90 質量(kg)1.1 取付アウトレットボックス取付専用 種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)6 構造防雨・防湿型 グローブ種別脱着:ねじ込式 幅(Φmm)125 材質(カバー)ガラス(乳白・樹脂コーティング) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面取付専用 調光の可否不可
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属製アウトレットボックスに対応。別売の取付用パーツを使用することで市販の金属製アウトレットボックスに取付可能
材質シリーズ 内容取付用パーツ、配線2本、ねじ2本、ボルト2個 適合品番OW 269 052LR/WR/NR・OW 269 053LR/WR/NR
1セット
1,698 税込1,868
3日以内出荷

長時間の使用に耐えうる材質と安全性に優れた仕様で業務用途におすすめのバスルームライトです
その他※調光器不可 幅(mm)Φ148 質量(kg)0.5 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)90 備考非調光 取付方式【グローブ】ねじ込式 定格電圧(V)100 構造防雨・防湿型 定格消費電力(W)4.5 平均演色評価数(Ra)94 別売付属品【アウトレットボックス取付用パーツ】OA253563 ランプ寿命40000時間 明るさ白熱灯器具60W相当 電源容量(VA)8 傾斜天井取付角度(°)90 LED交換
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)バスルームライト
エコ商品
くつろぎを照らすもの
仕様非調光 その他【光束維持】40000時間 材質アルミ/カバー(樹脂)/反射板(樹脂) 質量(kg)0.3 高さ(mm)84 備考【配光】未対応 規格【高演色LED】R15クラス2 シリーズバスルーム 定格電圧100V 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 傾斜角度(°)55 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDバスルームライト
電球色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可 材質アクリル(乳白) 取付方式クイックA/グローブ回転 消費電力(W)6 全光束(Lm)412 電球LED電球一般形6W(E26) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LEDバスルームライト
昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(白色、乳白) 取付方式ねじ込式 消費電力(W)6 全光束(Lm)451 電球LED電球一般形6W(E26) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)70 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED浴室・玄関灯
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FCL30W相当。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(白色)、アクリル(乳白) 取付方式ねじ込式 消費電力(W)16.2 全光束(Lm)1230 電球LED電球フラット形16.2W(GX53-1a) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷