3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)LED浴室灯
昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具100W相当。
仕様調光器の使用不可 材質アクリル(乳白) 取付方式ねじ込式 消費電力(W)7.9 全光束(Lm)700 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
玄関・廊下・トイレの明かりに。多用途に使えるLED薄型シーリングライト。ダウンライトに限りなく近づいた薄さ31mm。導光版と拡散版が生み出す均一な光が空間をやわらかく照らします。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(白色・乳白) 消費電力(W)7.5 全光束(Lm)520 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
4,888 税込5,377
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)バスルームダウンライト
小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
用途バスルーム、脱衣場など。軒下 仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白・反射板(白色) 質量(kg)0.3 消費電力(W)5.9 構造防雨・防湿・高気密SB/浅型 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)