1,755件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)120 高さ(mm)31 タイプLED一体型 消費電力(W)4.8 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)10(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 幅(mm)107 高さ(mm)50 材質(本体)ポリカーボネート 定格電圧(V)100 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライト
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可 材質ポリカーボネート(白色、乳白) 消費電力(W)9.2 全光束(Lm)725 色温度(K)6500 光源色昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 電圧(V)100 定格寿命(時間)50000 埋め込み深さ(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)150 高さ(mm)31 タイプLED一体型 ランプの種類高演色LED LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100Wクラス 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。
仕様調光器の使用不可 材質ポリカーボネート(白色、乳白) 消費電力(W)6.7 全光束(Lm)488 色温度(K)6500 光源色昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
エコ商品
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可 材質樹脂(白色・乳白) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)120 高さ(mm)31 タイプ白熱灯器具60W相当 消費電力(W)7.5 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:64.6 光束(Lm)485 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED 再生紙使用マーク適合
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 明るさ白熱灯600Wクラス 高さ(mm)31 質量(kg)0.4 LED寿命(時間)40000 直径(Φmm)120
1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)キッチンライト
新鮮な野菜の赤も緑も、まるで自然光の下のようにすべてが色鮮やかで、忠実な色を表現します
仕様バリエーション:ひもスイッチ付(点灯→消) 種別器具:LED一体型 寸法(mm)出:105 高さ(mm)56 材質(本体)樹脂 定格電圧(V)100 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)樹脂(透明) 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・棚下面兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球 ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.4 埋め込み深さ(mm)134 ランプの種類高演色LED 材質(枠) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 取付必要高(mm)134 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小型ファンライト FLAT FAN Mini プラグタイプ。ダクトレールに取付可能。調色3段階切替(2700K、3500K、5000K)。調光5段階切替。風量3段階切替(弱・中・強)。風向き切替可能(正回転/逆回転)。リモコン付属。
寸法(幅W×高さH)(mm)228×259 定格消費電力(W)9.5 全光束(Lm)900 機能調光有り(5段階) 色温度(K)2700/3500/5000 光源色電球色/昼白色 風量調整3段階(弱・中・強) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調色の可否有り(3段階)
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDバスルームライト
電球色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可 材質アクリル(乳白) 取付方式クイックA/グローブ回転 消費電力(W)6 全光束(Lm)412 電球LED電球一般形6W(E26) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)□117 寸法(mm)出:75 質量(kg)0.4 電圧(V)100 消費電力(W)5 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:20台 種別器具:LED一体型 長さ(mm)900 幅(mm)25 質量(kg)0.4 高さ(mm)19 材質(本体)アルミ(アルマイト) 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 ランプ高演色LDE 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ケーブル延長:別売 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル別売
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 幅(mm)□120 寸法(mm)出:120 質量(kg)0.5 取付壁・天井・傾斜面 材質(本体)樹脂 取付方式ねじ込式 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨・防湿型 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)キッチンライト
キッチン空間をすっきり見せる薄型デザイン。
仕様調光器:不可 幅(mm)122 取付棚下面取付専用 高さ(mm)32 材質(本体)樹脂(白色) 種類器具:LED一体型 スイッチ点灯→消 定格電圧(V)100 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 長さ(mm)50 質量(kg)0.5 取付レール取付専用 材質(本体)樹脂 タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)5 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 配光タイプ拡散配光
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ブラケットライト
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26) 材質グローブ:樹脂 質量(kg)0.5 高さ(mm)400 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 スイッチ中間:点灯→消 コード長さ(m)1.5 ランプ高演色LED 幅(Φmm)170 材質(カバー)樹脂シート(和紙入) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト
Qシリーズ。コスト重視の単機能人感センサーです。
仕様調光器:不可 質量(kg)0.4 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)5.2 構造高気密SB形/浅型 センサー人感センサーON-OFF型 埋め込み深さ(mm)83 幅(Φmm)114 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否不可 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高演色R15にバージョンアップ。ミニマムサイズに隠された驚きの実力
種別器具:LED一体型 長さ(mm)87 質量(kg)0.3 取付レール取付専用 材質(本体)アルミ タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)45 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)ポリカーボネート(黒色) 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 消費電力(W)5.8 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 配光角度(°)100 明るさ白熱灯器具60Wクラス 調光方式位相制御 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)表札灯
存在感を抑えたミニマルデザインの表札灯
種別器具:LED一体型 材質下面カバー:アクリル(乳白) 幅(mm)380 寸法(mm)出:65 質量(kg)0.7 高さ(mm)45 材質(本体)樹脂 消費電力(W)1.5 構造防雨型 ランプ高演色LED 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)31.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)3 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)47 配光タイプ下面
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ランプNo.293A LEDダウンライト
エコ商品
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂 消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 光源色昼白色 再生紙使用マーク適合
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)自動点滅器付LED防犯灯
仕様器具設置間隔:クラスB・B+ 種別器具:LED一体型 寸法(mm)出:352 質量(kg)1.3 オフホワイト 材質(本体)樹脂 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)マイナス20~35 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)8.1 保護等級IP44 ランプLED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(透明ケシ) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命60000時間 皮相電力(VA)(100V)9 入力電流(A)0.084 明るさFL20Wクラス 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)810 取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。明るさも演色性もハイクラス並みです
ランプの種類高演色LED LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)94 再生紙使用マーク適合
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
種別器具:LED一体型 寸法(mm)出:61 オフホワイト 高さ(mm)34 材質(本体)アルミ 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別器具:直管形LED7.2W(G13) 幅(mm)621 寸法(mm)出:101 質量(kg)1.2 白色 取付プッシュ式 高さ(mm)90 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)7.2 センサーON-OFF型 ランプ高演色LED 色温度(K)5000 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)104.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)751 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
寸法(mm)出:136 オフホワイト 取付壁・天井・傾斜面 材質(本体)樹脂 取付方式ねじ込式 電圧(V)100 構造防雨・防湿型 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 取付方向縦・横向き 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
12,980 税込14,278
取扱い終了
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質グローブ:ガラス(透明) 質量(kg)0.8 高さ(mm)227 種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17) 電圧(V)100 消費電力(W)4 色温度(K)2700 幅(Φmm)130 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)96.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)385 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。
仕様調光器:不可 寸法(mm)出:167 質量(kg)0.6 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨・防湿型 グローブ種別脱着:ねじ込式 幅(Φmm)155 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 長さ(mm)50 質量(kg)0.5 取付レール取付専用 材質(本体)樹脂 タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)6 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 配光タイプ拡散配光
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 構造防雨型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)Φ140 質量(kg)0.5 取付傾斜天井取付:可能(~90°) 高さ(mm)68 取付方式グローブ:ねじ込式 構造防雨・防湿型 定格消費電力(W)4.5 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
仕様調光器:不可 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 高さ(mm)40 タイプLED一体型 取付方式グローブ:グローブ回転 消費電力(W)7.3 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)8(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)バスルームダウンライト
エコ商品
小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
用途バスルーム、脱衣場など。軒下 仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白・反射板(白色) 質量(kg)0.3 消費電力(W)5.9 構造防雨・防湿・高気密SB/浅型 定格寿命(時間)40000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)2.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)5(100V) 配光角度(°)96 明るさ白熱灯器具40Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付、調光器不可 種別ペンダントライト 幅(mm)155 質量(kg)0.7 高さ(mm)127 電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
材質サイドカバー:樹脂(乳白) 長さ(mm)1500 幅(mm)36 質量(kg)1.7 取付レール取付型 高さ(mm)76 種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト 電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置天井面取付専用
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)