481件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可 カバーポリカーボネート(乳白) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)120 高さ(mm)31 タイプLED一体型 消費電力(W)4.8 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)10(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 電圧(V)100 定格寿命(時間)50000 埋め込み深さ(mm)80 再生紙使用マーク適合
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

口金E11 電球形状ハロゲン 入数(個)1 電球の種類LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)150 高さ(mm)31 タイプLED一体型 ランプの種類高演色LED LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯100Wクラス 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 明るさ白熱灯600Wクラス 高さ(mm)31 質量(kg)0.4 LED寿命(時間)40000 直径(Φmm)120
1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線に ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト カバー樹脂(乳白) 調光の可否 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55(可能) 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型
1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用 備考片側給電・片側配線 電圧(V)100-242 平均演色評価数(Ra)83 大きさ40形 ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 入数(本)1
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:20台 種別器具:LED一体型 長さ(mm)900 幅(mm)25 質量(kg)0.4 高さ(mm)19 材質(本体)アルミ(アルマイト) 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 ランプ高演色LDE 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ケーブル延長:別売 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル別売
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
寸法(mm)出:136 オフホワイト 取付壁・天井・傾斜面 材質(本体)樹脂 取付方式ねじ込式 電圧(V)100 構造防雨・防湿型 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 取付方向縦・横向き 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 長さ(mm)50 質量(kg)0.5 取付レール取付専用 材質(本体)樹脂 タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)5 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 配光タイプ拡散配光
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ベースダウンライト
Qシリーズ。コスト重視の単機能人感センサーです。
仕様調光器:不可 質量(kg)0.4 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)5.2 構造高気密SB形/浅型 センサー人感センサーON-OFF型 埋め込み深さ(mm)83 幅(Φmm)114 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)10 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否不可 取付必要高(mm)83 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
6,298 税込6,928
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高演色R15にバージョンアップ。ミニマムサイズに隠された驚きの実力
種別器具:LED一体型 長さ(mm)87 質量(kg)0.3 取付レール取付専用 材質(本体)アルミ タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)5.4 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 幅(Φmm)45 材質(レンズ)ポリカーボネート(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)6 明るさJDR50W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)93 材質(反射板)ポリカーボネート(黒色) 調光率(%)連続調光100-5・位相制御 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 消費電力(W)5.8 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 配光角度(°)100 明るさ白熱灯器具60Wクラス 調光方式位相制御 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。明るさも演色性もハイクラス並みです
ランプの種類高演色LED LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)94 再生紙使用マーク適合
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 幅(mm)□120 寸法(mm)出:120 質量(kg)0.5 取付壁・天井・傾斜面 材質(本体)樹脂 取付方式ねじ込式 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨・防湿型 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白) 取付ねじ込式 材質(本体)ポリカーボネート 電圧(V)100 構造防雨・防湿型 ランプLED 光源寿命40000時間 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)80 取付面位置壁・天井・傾斜面 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト。空間に光をやわらかく回します
仕様調光器:不可 カバーアクリル(乳白) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)130 高さ(mm)40 タイプLED一体型 取付方式グローブ:グローブ回転 消費電力(W)7.3 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)8(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)~90(可能) 再生紙使用マーク適合
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト
エコ商品
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 カバーアクリル(乳白) 高さ(mm)122 質量(kg)1.7 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1% スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 仕様調光器不可 傾斜天井取付角度(°)~45(可能) 直径(Φmm)500 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)スポットライト
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 長さ(mm)50 質量(kg)0.5 取付レール取付専用 材質(本体)樹脂 タイププラグ(壁面取付可能型) 電圧(V)100 消費電力(W)6 首振角度(°)90 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具100W相当 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 取付面位置壁・天井・傾斜面兼用 配光タイプ拡散配光
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。
仕様調光器:不可 寸法(mm)出:167 質量(kg)0.6 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨・防湿型 グローブ種別脱着:ねじ込式 幅(Φmm)155 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM
ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 本体アルミ カバー樹脂(乳白) LED寿命(時間)40000 調光の可否 仕様調光器:不可 取付場所天井専用 電圧(V)100 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライト
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付、調光器不可 種別ペンダントライト 幅(mm)155 質量(kg)0.7 高さ(mm)127 電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SOLID LINE SLIM スリム&ハイパワー。36mm幅のスリムな形状と、ベース照明として十分な光束を両立したベースライト。ライティングダクトレールに取付可能なレール取付型。構成要素を最小限に抑えたミニマルデザイント高演色の光が空間の美しさに寄与します。
材質サイドカバー:樹脂(乳白) 長さ(mm)1500 幅(mm)36 質量(kg)1.7 取付レール取付型 高さ(mm)76 種類SOLID LINE SLIM LEDユニット型 ベースライト 電圧(V)100 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置天井面取付専用
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプ反射笠型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.3 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

長さ(mm)80 径(Φmm)ランプ:70 口金E11 ランプの種類LED電球ダイクロハロゲン形 入数(個)1 平均寿命(時間)40000 調光方式明るさ調節が可能です
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 40形
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品) 長さ(mm)1198 区分高演色 備考片側給電・片側配線 径(Φmm)ランプ:26.7(29.3) 電圧(V)100-242 口金G13 平均演色評価数(Ra)94 大きさ40形 ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金) 平均寿命(時間)40000 入数(本)1
1本
10,980 税込12,078
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種別器具:LED一体型 長さ(mm)1200、(取付部含む)1240 質量(kg)0.9 オフホワイト色 材質(本体)アルミ(オフホワイト色) 電圧(V)100 消費電力(W)15 ランプ高演色LDE 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)15 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
近隣への光害に配慮した、コンパクトな遮光ポーチライト。戸建はもちろん、集合住宅の戸別玄関灯などとしてもおすすめです
材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)143 寸法(mm)出:98 質量(kg)0.5 材質(本体)アクリル 電圧(V)100 構造防雨型 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木調樹脂カバーのスリットから漏れる光がさりげないアクセント。シンプルでナチュラルなインテリアにおすすめです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 幅(mm)125 寸法(mm)出:79 質量(kg)0.5 高さ(mm)119 材質(本体)樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)5 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)□117 寸法(mm)出:75 質量(kg)0.4 電圧(V)100 消費電力(W)5 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施すことで表現。透明感とやわらかな表情を合わせ持つひかりです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ) 質量(kg)0.8 取付引掛シーリング 高さ(mm)256 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)565~1365 ランプ高演色LED 幅(Φmm)80 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質グローブ:アクリル(乳白・半透明) 幅(mm)125 寸法(mm)出:110 質量(kg)0.4 高さ(mm)125 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 構造密閉型 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源内蔵型で驚きの細さ
仕様送り可能台数:20台 種別器具:LED一体型 長さ(mm)1200 幅(mm)25 質量(kg)0.5 高さ(mm)19 材質(本体)アルミ(アルマイト) 電圧(V)100 消費電力(W)6 ランプ高演色LDE 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) ケーブル延長:別売 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)12 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否調光:不可、調光器:不可 電源ケーブル別売
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 質量(kg)0.8 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型 首振角度(°)150 ランプ高演色LED 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面兼用
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ブラケットライト
古き良き時代のインダストリアルな質感をディティールに宿します
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質グロ-ブ:ダイカスト(銀イブシ) 質量(kg)0.6 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 首振角度(°)180 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)300 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライト
繊細な泡のきらめきと、淡くゆらぐ光が美しいあかり。手作りのガラスのような上質感を、安全な樹脂素材で実現しました。
仕様調光器:不可 質量(kg)0.5 取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用 高さ(mm)120 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨・防湿型 グローブ種別脱着:ねじ込式 材質(カバー)アクリル(透明・泡入) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
1台
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライト
上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット。さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。<R15クラス2 高演色LED>肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。
仕様調光器:不可 種別ブラケットライト 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)125 寸法(mm)(出)80 質量(kg)0.6 取付グローブ:グローブ引掛式 高さ(mm)119 構造密閉型 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ100 非調光
エコ商品
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.3 消費電力(W)4.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)9(100V) 色(本体)ブラック 配光角度(°)100 明るさ白熱灯器具60Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)レール取付型ベースライト40形 非調光
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LED一体型。高天井やスケルトン天井におすすめ。ライティングダクト取付用高演色ベースライト。LED-LINEシリーズは、ユニットの端部まで発光するので、レール取付でも切れ目のないシームレスな連結が可能です。電源装置を小型化し本体に内蔵。LEDユニットにレール用プラグを組み合わせたシンプルデザインですユニットにレール用プラグを組み合わせたシンプルデザインです
用途ライティングダクトレール用 電圧(V)100 ランプの種類高演色LED ランプLED一体型 演色指数(Ra)94 取付レール取付専用 本体アルミ ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.4 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所天井面専用 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1220×63 再生紙使用マーク適合
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトΦ75 非調光
エコ商品
カバー樹脂(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)4.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 ランプの種類高演色LED LEDLED一体型 皮相電力(VA)9(100V) 配光角度(°)94 明るさ白熱灯器具60Wクラス 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)75 アルミ 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)