「点滅器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別器具:LED一体型
幅(mm)120
寸法(mm)出:363
質量(kg)1.2
色オフホワイト
高さ(mm)241
材質(本体)樹脂
タイプ高効率タイプ
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)8.9
保護等級IP44
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(透明ケシ)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)144.9
設置方式器具設置間隔:クラスB・B+
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V)10
入力電流(A)0.092
明るさFHP32W相当
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)1290
取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
仕様器具設置間隔:クラスB・B+
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:363
質量(kg)1.2
色オフホワイト
材質(本体)樹脂
タイプ標準タイプ
使用温度範囲(℃)マイナス20~35
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)14.1
保護等級IP44
ランプLED
色温度(K)5000
材質(カバー)アクリル(透明ケシ)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)125.5
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V)15
入力電流(A)0.15
明るさFHP32W相当
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)1770
取付面位置壁・ポール取付兼用
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
関連キーワード